カテゴリ

  • バイク純正部品(40)
  • 制御機器(26)
  • 電動工具(10)
  • 医療(8)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 手袋(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 塗料(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kvs」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUSH,REAR FORK    52108KVS601 ホンダBUSH,REAR FORK 52108KVS601ホンダ
469税込516
1個
4日以内出荷
CLAMP,TUBE  90651KVS610 ホンダCLAMP,TUBE 90651KVS610ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
CHAIN,CAM   14401KVS900 ホンダCHAIN,CAM 14401KVS900ホンダ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
クランプ チューブ 90651KVS611 ホンダクランプ チューブ 90651KVS611ホンダ
209税込230
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90651-KVS-611
SOCKET COMP,FI   37562KVS891 ホンダSOCKET COMP,FI 37562KVS891ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
GASKET,CYLINDER H   12252KVS306 ホンダGASKET,CYLINDER H 12252KVS306ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
センサーASSY. バンクアンク 35160KVS751 ホンダセンサーASSY. バンクアンク 35160KVS751ホンダ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35160-KVS-751主な適合車種(ホンダ)CRF250L
SHAFT,ROCKER ARM   14451KVS740 ホンダSHAFT,ROCKER ARM 14451KVS740ホンダ
649税込714
1個
4日以内出荷
HOSE COMP,FR BRK    45126KVS761 ホンダHOSE COMP,FR BRK 45126KVS761ホンダ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
SET RING 20MM  90605KVS900 ホンダSET RING 20MM 90605KVS900ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
WASHER,THRUST 17M  90458KVS900 ホンダWASHER,THRUST 17M 90458KVS900ホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 6X20 90003KVS900 ホンダボルト 6カク 6X20 90003KVS900ホンダ
139税込153
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90003-KVS-900主な適合車種(ホンダ)CRF250L
CORD COMP   37572KVS741 ホンダCORD COMP 37572KVS741ホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
CORD COMP   37572KVS611 ホンダCORD COMP 37572KVS611ホンダ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
SUSP,POWER RELAY   38506KVS600 ホンダSUSP,POWER RELAY 38506KVS600ホンダ
379税込417
1個
4日以内出荷
GROMMET,PILOT LAM   37550KVS740 ホンダGROMMET,PILOT LAM 37550KVS740ホンダ
249税込274
1個
4日以内出荷
ステンレス製立型タービンポンプ KVS形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製立型タービンポンプ KVS形川本ポンプ(川本製作所)
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
工場生産設備。建築設備。各種給水。
接続方法JIS10Kフランジ
工作ニススプレー300ml サクラクレパス工作ニススプレー300mlサクラクレパス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器MG(旧エム・システム技研)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。 入出力間耐圧2000V AC 高速応答形(約25ms)を用意。密着取付可能。
入力信号0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセンステンレスノッカーRKVSシリーズエクセン
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.05~0.13打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8打撃サイクル(回/min)1~60
産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア産業用換気扇用別売部品日本キヤリア
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
超小型ステンレスノッカー エクセン超小型ステンレスノッカーエクセン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.03~0.06質量(kg)0.43トラスコ品番421-6547
耐切創ケブラー手袋10ゲージ TRUSCO耐切創ケブラー手袋10ゲージTRUSCO
759税込835
1双
当日出荷
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニールイエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセンステンレスノッカーRKVSシリーズエクセン
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
質量(kg)10.4使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセンステンレスノッカーRKVSシリーズエクセン
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.7~5.9衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5打撃サイクル(回/min)1~60
マグネットV形ホルダ カネテックマグネットV形ホルダカネテック
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
特殊磁気構造により上面・底面・V面の3面で強磁力を発揮。 検査作業にも使用可。 防滴構造です。
用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物固定に使用。
ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセンステンレスノッカーRKVSシリーズエクセン
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズ エクセンステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズエクセン
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
・食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。・補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。・Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。・Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)
タイプステンレスタイプ使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
工作ニス スプレー サクラクレパス工作ニス スプレーサクラクレパス
619税込681
1個
3日以内出荷
ぬれても安心。工作の仕上げに最適です。
用途紙粘土工作の光沢が大巾にアップ材質缶:スチール、ボタン:PE、キャップ:PP容量(mL)100危険物の類別非危険物
ステンレスノッカー エクセンステンレスノッカーエクセン
74,980税込82,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセンステンレスノッカーRKVSシリーズエクセン
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
質量(kg)4.2使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.15~0.37打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3衝撃力(kg・m/s)2.6~4打撃サイクル(回/min)1~60
耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り) TRUSCO耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り)TRUSCO
2,298税込2,528
1袋(5枚)
当日出荷
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニールイエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
Panasonic純正 FAXインクフィルム KV-SS021N Panasonic(パナソニック)Panasonic純正 FAXインクフィルム KV-SS021NPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
適合機種メーカーPanasonic種別純正品適合KV-S2048CN
ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
ローラー交換キット KV-SS068-N Panasonic(パナソニック)ローラー交換キット KV-SS068-NPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ローラー交換キット。
ビブラスラップ KCビブラスラップKC(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
体鳴楽器に分類されるK Cヴィブラスラップ 誰もが聞いたことのある「カーッ」という乾いた音を奏でます 効果音にも使えます
マホガニー質量(g)約325
Vバンド用シール ケイケイVバンド用シールケイケイ
17,980税込19,778
1箱(2000個)
6日以内出荷
トラスコ品番644-3849全長(mm)60適合バンド幅(mm)19適合バンド強力PPVバンド
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から87日以内出荷
種類マイクロスイッチ
投光器部品 東芝ライテック投光器部品東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
適合CF-BVP0F(K)・CF-BVP0S(K)・CF-BVP0V(K)
JOINT,3WAY ホンダJOINT,3WAYホンダ
459税込505
1個
4日以内出荷