カテゴリ

  • 空圧工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • エンジン工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)

「kw4500」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KW-4500GL インパクトレンチ用部品 空研

    KW-4500GL インパクトレンチ用部品

    空研
    15税込17
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500PS(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500PS(修理)

    修理
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアインパクトレンチ(大型)(空研)KW-4500G(修理) 修理

    【修理】エアインパクトレンチ(大型)(空研)KW-4500G(修理)

    修理
    53,980税込59,378
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500GS(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500GS(修理)

    修理
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500GLS(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500GLS(修理)

    修理
    45,980税込50,578
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】超軽量N型インパクトレンチ(空研)KW-4500GL(修理) 修理

    【修理】超軽量N型インパクトレンチ(空研)KW-4500GL(修理)

    修理
    53,980税込59,378
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)(空研)KW-4500P(修理) 修理

    【修理】1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)(空研)KW-4500P(修理)

    修理
    41,980税込46,178
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • エアインパクトレンチ(大型) 空研

    エアインパクトレンチ(大型)

    空研(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
    用途タイヤ脱着作業に。ソケット差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700排気方向後方種別N型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6
  • インパクトレンチ本体 空研

    インパクトレンチ本体

    空研
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
    用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
  • 超軽量N型インパクトレンチ 空研

    超軽量N型インパクトレンチ

    空研
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
    用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700実用トルク範囲(N・m)1000~2450トラスコ品番295-4451全長(mm)531(ソケット含まず)質量(kg)11.6(ソケット含まず)差込角(mm)25.4ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))98能力ボルト径(mm)45空気消費量(Nm3/min)0.75使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
  • 200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ スーパー工業

    200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ

    スーパー工業
    2,909,800税込3,200,780
    1台
    11日以内出荷
    粉塵対策に新たな選択肢、200V大型ミストファンです。高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子による広範囲への噴霧が可能です。
    用途産廃施設内の粉塵抑制に。コンクリート製品の養生と作業員の暑さ対策に。ゴルフ場の芝の養生に。トラスコ品番664-9664幅(mm)1220高さ(mm)1945出力(kW)4.4奥行(mm)1145電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)4500ノズルJ48タイプ×34個ファン外径(Φmm)Φ700風量調整2段式(強・弱)噴霧量(L/min)弱12/強15首折れ上下各30°粒子径(μm)120
  • ガソリンエンジンインバータ発電機 新ダイワ

    ガソリンエンジンインバータ発電機

    新ダイワ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。 機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。 起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
    定格電圧(V)単相100定格周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)4.7仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●ブースト機能付●アクセサリーソケット(シガーソケット型)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合長さ(mm)555幅(mm)300高さ(mm)470形式多極回転界磁形定格電流(A)18使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25連続運転時間(h)約4.2(エコ発電作動時:約10.5)エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター定格出力(kVA)1.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.52/4500騒音値(dB(A)/7m)57~65エンジン総排気量(cm3)79コンセント【交流】20A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJグリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.4音響パワーレベル(dB)92(LwA)
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(コンセント)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合その他【発電力率】1%長さ(mm)490幅(mm)280高さ(mm)445周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100定格電流(A)16使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):10.5]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント20A×2個(合計16Aまで)エンジン型式空冷4サイクル MZ80V3-20iグリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)89(LwA)
  • WINKER ASSY,L FR.   33450KW4000 ホンダ

    WINKER ASSY,L FR. 33450KW4000

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY.,L.FR   33450KW4600 ホンダ

    WINKER ASSY.,L.FR 33450KW4600

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY.,L.FR   33450KW4003 ホンダ

    WINKER ASSY.,L.FR 33450KW4003

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT ASSY,DOUBLE  77200KW4505 ホンダ

    SEAT ASSY,DOUBLE 77200KW4505

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • CYLINDER ASSY.,FR    45500KW4006 ホンダ

    CYLINDER ASSY.,FR 45500KW4006

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • インバータ発電機 やまびこジャパン

    インバータ発電機

    やまびこジャパン
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
    仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):1.8●発電機定格電流(A):18●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJ●エンジン定格出力(kW/min-1):2.52/4500●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):4.7●連続運転時間(h):4.2[10.5(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」57~65(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):92●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):555×300×470●本体乾燥質量(kg):25●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-26
  • 石油暖房機カベックツイン サンポット

    石油暖房機カベックツイン

    サンポット
    339,000税込372,900
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)41温度(℃)温水出口温度[高温スイッチON時]:40~64[72]暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:35畳まで(58mm2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×466暖房出力(kW)同時使用:9.98~3.03(8500~2610kcal/h)、ストーブ単独:4.65~1.69(4000~1450kcal/h)、温水暖房単独:5.23~1.35(4500~1160kcal/h)配管接続口径温水配管:G1/2(オネジ)エネルギー消費効率(%)86(暖房効率)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])同時使用時:12.1~3.89[1.176~0.378]、ストーブ単独時:5.41~2.04[0.526~0.198]、温水暖房単独時:6.69~1.85[0.65~0.18]
  • KWシリーズ 調理台 右吊元 間口450mm アイオ産業

    KWシリーズ 調理台 右吊元 間口450mm

    アイオ産業
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 調理台 右吊元 KW-450T。【サイズ】W450XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板・右吊元扉。SW以外は受注生産品です。
    間口(mm)450
  • 天井吊り下げ・平地高置き ネグロス電工

    天井吊り下げ・平地高置き

    ネグロス電工
    8,898税込9,788
    1台
    16日以内出荷
    吊り下げ高さを調整できます。
    用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。仕様平地高置き適合5.0kW、4500kcal級以下最大積載量(kg)75取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
  • 壁 ネグロス電工

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    16日以内出荷
  • エアコンホルダー 天井吊り下げ用 ネグロス電工

    エアコンホルダー 天井吊り下げ用

    ネグロス電工
    28,980税込31,878
    1個
    16日以内出荷
    吊り下げ高さを調整できます
    材質ステンレス鋼適合5.0kW・4500kcal級以下
  • 天井吊り下げ ネグロス電工

    天井吊り下げ

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1台
    16日以内出荷
  • 二段置き ネグロス電工

    二段置き

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1台
    16日以内出荷
    ワイヤー附属 高さ調整可能
    仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
  • 傾斜屋根 ネグロス電工

    傾斜屋根

    ネグロス電工
    7,698税込8,468
    1台
    16日以内出荷