カテゴリ

  • 電気材料(89)
  • バイク純正部品(46)
  • 建材・エクステリア(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kwt」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベット プッシュ 7MM 90116KWT900 ホンダリベット プッシュ 7MM 90116KWT900ホンダ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
主な適合純正品番90116-KWT-900
(1KWT)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KWT)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
スクリュー パン 5X13 90102KWT900 ホンダスクリュー パン 5X13 90102KWT900ホンダ
189税込208
1個
当日出荷
主な適合純正品番90102-KWT-900
SENSOR ASSY,BANK   35160KWT941 ホンダSENSOR ASSY,BANK 35160KWT941ホンダ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
RING,FR PULSER   44515KWT920 ホンダRING,FR PULSER 44515KWT920ホンダ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
SW ASSY,SIDE STAN   35700KWT701 ホンダSW ASSY,SIDE STAN 35700KWT701ホンダ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
PIPE COMP C,RR BR   43314KWT920 ホンダPIPE COMP C,RR BR 43314KWT920ホンダ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
SENSOR,WHEEL SPD.   38520KWT921 ホンダSENSOR,WHEEL SPD. 38520KWT921ホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-FI/   38770KWT911 ホンダUNIT COMP,PGM-FI/ 38770KWT911ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
SET,SIDE STAND SW   35070KWT900 ホンダSET,SIDE STAND SW 35070KWT900ホンダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
センサーASSY. バンクアンク 35160-KWT-941 ホンダセンサーASSY. バンクアンク 35160-KWT-941ホンダ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35160-GFC-J31
PIPE COMP,B RR BR   43313KWT920 ホンダPIPE COMP,B RR BR 43313KWT920ホンダ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
PIPE COMP,A RR BR   43312KWT920 ホンダPIPE COMP,A RR BR 43312KWT920ホンダ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
RIM REAR WHEEL   42701KWT901 ホンダRIM REAR WHEEL 42701KWT901ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
RING,RR PULSER   42515KWT920 ホンダRING,RR PULSER 42515KWT920ホンダ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-FI/   38770KWT901 ホンダUNIT COMP,PGM-FI/ 38770KWT901ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
スクリュー スペシャル 6MM 90106KWT900 ホンダスクリュー スペシャル 6MM 90106KWT900ホンダ
229税込252
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90106-KWT-900主な適合車種(ホンダ)NM4-01
ボルト フランジ 6X8 90112KWT900 ホンダボルト フランジ 6X8 90112KWT900ホンダ
129税込142
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90112-KWT-900
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWT50) SMCCA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWT50)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWT50) SMCCA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWT50)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWT40) SMCCA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWT40)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWT63) SMCCA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWT63)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWT63) SMCCA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWT63)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CA2KWT50TF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CA2KWT50TFSMC
20,980税込23,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(TF) G
エコノミー器械卓子 ナビス(アズワン)エコノミー器械卓子ナビス(アズワン)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
天板はフラットで、下段に棚を付けた機能重視の設計です。
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50
三層マスク 日本製 エスパック三層マスク 日本製エスパック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(30枚)
当日出荷
安心の日本製 ウイルス飛沫・花粉・PM2.5に対応した高機能フィルタ採用(PFE,VFE,PFE99%カットフィルタ) 肌あたりやさしい内面スーパーソフト生地 耳が痛くなりにくいソフトゴム
材質(本体・フィルタ部)ポリプロピレン/(耳ゴム)ポリプロピレン/(ノーズピース)ポリエチレン生産国日本対象ウイルス飛沫・花粉・PM2.5
【オーダー】ワイヤー入り耐熱 クラレプラスチックス【オーダー】ワイヤー入り耐熱クラレプラスチックス
4,780税込5,258
1本
4日以内出荷
食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。 可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。 ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。 ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等長さ(m)1~20特性耐熱、静電防止流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水商品タイプカスタマイズ品呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
前高130WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)前高130WIDE軒といPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(6本)
当日出荷から15日以内出荷
サイズ前高130全長(mm)4000
2口IHコンロ アイリスオーヤマ2口IHコンロアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラックコード長さ(m)2.5本体質量(kg)4.7加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)最大消費電力(W)1400電源(AC V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×60モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)タイマー1分-9時間50分使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
調理台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL)調理台 GKシリーズSUNWAVE(LIXIL)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボードライトオーク高さ(mm)800奥行(mm)550
2口IHコンロ脚付き アイリスオーヤマ2口IHコンロ脚付きアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラックコード長さ(m)2.5本体質量(kg)5.4加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)最大消費電力(W)1400電源(AC V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×180モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)タイマー1分-9時間50分使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
SBKWオープンボックス用追加棚板(棚受け付) ホワイト 生興SBKWオープンボックス用追加棚板(棚受け付) ホワイト生興
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
棚数を増やしたい時に。
ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×332×16
ホーロー天ぷら鍋角型 高木金属工業ホーロー天ぷら鍋角型高木金属工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
材質本体/ほうろう用鋼板(底の厚さ1.0mm) トレー/アルミニウム合金 (内面/フッ素樹脂塗膜加工)(外面/耐熱シリコン加工)容量(L)満水容量/2.3、最大使用油量/約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鍋本体/16.1×28.3×8.7、トレー/16×28.3×2.4
角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
FLAT in ラップ・ティッシュホルダー 伸晃FLAT in ラップ・ティッシュホルダー伸晃
999税込1,099
1個
3日以内出荷
磁石式で取り付けできるラップホルダー。ボックスティッシュとラップをすっきり収納することができます。冷蔵庫やホーロー製の壁に貼り付けられるので壁に穴や傷をつける心配がありません。キューブが一つ一つ独立しているので幅は自由自在に変えられて便利です。フラットなので使用しない時も邪魔になりません。シンプルでおしゃれなホワイトカラーで様々なキッチンに馴染みます。
材質本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石ホワイト本体質量(g)50本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.95×5.5耐荷重(g)500(1セットあたり)
ネプロス neXT ワイドトレイ neprosネプロス neXT ワイドトレイnepros
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ KVKシングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズKVK
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式標準レバー
ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)ニッケル合金用TIG溶接ワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)
77,980税込85,778
1箱(5kg)
4日以内出荷
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)47引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504RoHS指令(10物質対応)対応