表示内容危険予知活動表
材質アルミ、樹脂複合板
付属品ボードマーカー
厚さ(mm)3
寸法(mm)450×600
質量(g)540
折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。
持ち運びに便利なハンディタイプ。
用途現場の作業前ミーティングに
寸法(mm)600×900(持ち運びサイズ600×450×30)
付属品マーカー黒1本(イレーザー付)
材質スチール
表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
マイゾックスコード52158
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
文字内容リスクアセスメント KY活動
材質スチール(ホワイトボード)
仕様マーカーペン(黒)、ラーフル付、受け皿なし
寸法(mm)450×600×13
質量(kg)2.3
日本緑十字社品番376001
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。
ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。
防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに
材質アルミ
表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表
取付方式マグネット
取付け方法マグネット
材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネット
トラスコ品番855-7821
質量(g)580
縦(mm)450
横(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ6 1449
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類壁掛け・罫線あり
仕様粉受け付き
トラスコ品番423-9563
質量(kg)4
寸法(縦×横)(mm)600×900
取付け方法吊下げ(金属付属)
表示内容危険予知活動表
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
材質エコユニボード
付属品穴上2・水性ペン1本・消し具・PP加工・ヒモ付属
トラスコ品番371-5990
寸法(mm)297×420×2厚
質量(g)250
タイプ屋内外用
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質発泡スチロール+PP加工紙両面貼り・アルミ枠
寸法(mm)450×600
付属品水性ペン黒1本、消し具
トラスコ品番738-0097
文字内容危険
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
非粘着
マグネットシート
ホワイトボードタイプ
マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365g
アズワン品番65-2304-16
1枚
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
付属品ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚
材質再生樹脂
寸法(mm)375×475
質量(kg)0.8
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
マグネット式になり従来より強い。
防雨型で雨が入りにくい。
サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。
中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。
用途現場の作業前ミーティングに
材質ビニール
危険予知活動表です。
付属品カラーマグネット×4・ラーフル×1・マーカーペン黒×1
質量(kg)2.5
寸法(縦×横)(mm)450×600
仕様粉受付、マグネット対応
トラスコ品番504-2623
色白
1枚
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
材質スチール(ホワイトボード)
仕様マーカーペン(黒)・ラーフル付・受け皿なし
トラスコ品番815-1579
寸法(mm)450×600
質量(kg)2.3
日本緑十字社品番317032
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。
材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
仕様非粘着
付属品水性ペン(黒)1本、消し具、受け皿
材質ホーローホワイトボード
寸法(mm)450×600
質量(kg)2.8
型番320-06
1個
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
仕様非粘着
付属品水性ペン(黒)1本、消し具、受け皿
材質ホーローホワイトボード
寸法(mm)450×600
型番320-51
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
付属品ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚
材質再生樹脂
寸法(mm)375×475
質量(kg)0.9
種類マグネット掛け・罫線あり
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
現場での持ち運びにも便利な二つ折りタイプの危険予知活動表です。スチール製なのでマグネットを使用することも可能です。
用途危険予知活動に。
トラスコ品番507-7786
セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル
厚さ(mm)(折りたたみ時)28
材質/仕上基材:スチール(ホワイトボード)、枠:アルミ
質量(kg)2
文字内容危険予知活動表
縦(mm)(使用時)600、(折りたたみ時)300
横(mm)450
使用厚さ(mm)14
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
文字内容酸素欠乏危険場所作業中
材質スチール複合板(ホワイトボード仕様・穴上2)
付属品ヒモ
トラスコ品番739-4802
厚さ(mm)3
寸法(mm)450×600
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
幅(mm)910
厚さ(mm)23.5
グリーン購入法適合
幅(mm)910
厚さ(mm)23.5
グリーン購入法適合
厚さ(mm)23.5
フレーム色マイルドグレイメタリック
埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
付属品ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚
材質再生樹脂
寸法(mm)295×350
質量(kg)0.5
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
仕様非粘着
付属品水性ペン(黒)1本、消し具、受け皿
材質ホーローホワイトボード
寸法(mm)600×900
型番320-50
こんなお得な商品も!

工事用ホワイトボード 無地
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本
材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
用紙に記入して差し替え可能です。。カバーはマグネットで固定するので、汚れも入りにくい。吊り下げひもが付いているので壁面に吊り下げ可能。
用途現場にある危険やリスク、回避策を記入し掲示することで危険に関する意識向上を高め事故を未然に防ぎます。
付属品記入用紙1枚
材質アルミ
取付方式吊り下げ
環境測定記入用のホワイトボードです。
材質ホーローホワイトボード
付属品環境測定表・水性ペン黒1本・消し具・受皿
トラスコ品番737-2833
寸法(mm)450×600
1台
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:590 nm (イエロー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4999
アズワン品番65-7258-39
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
センサやブリッジボックスと測定器を接続するためのシールド付き4心むきだしケーブル(赤・白・黒・緑)です。測定器側はPCD-400Bシリーズなど、4心入力に対応した機種に接続可能です。
用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:4心先端むきだしシールド付き
長さ(m)0.1
1本
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
センサやブリッジボックスと測定器を接続するためのシールド付き4心丸形端子(M3)(赤・白・黒・緑)です。測定器側はWGA-100B,101A,680AシリーズやWGI-400Aシリーズなど、4心入力に対応した機種に接続可能です。
用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:4心丸形端子(M3)シールド付き
長さ(m)0.5
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
OSRAMOptoSemiconductorsのTOPLEDE1608により、業界標準の最小LEDフットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLEDE1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明樹脂チップ技術:InGaAlP放射(標準):120°(ランベルトエミッタ)色:dom:587nm(イエロー)耐腐食性クラス:2B認定:AEC-Q102認定済みESD:2kV(ANSI/ESDA/JEDECJS-001(HBM、クラス2)に準拠
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:TOPLED E1608
アズワン品番65-7258-87
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
テーブルに置いて使える8倍光学ズーム機能&首振り機能を搭載したwebカメラです。
ズームをしても画質が落ちずオートフォーカスでピントがすぐに合うので遠くのホワイトボードの文字も手元の資料もクッキリ。
首振りは左右350度、上下90度の範囲でカメラの向きを調節することが出来、カメラ向きは9パターン登録できるので、会議前に向きを登録しておくことで、会議中はリモコン操作のみで素早くカメラの向きを切り替えられるので、発言者の顔を見ながらの会議もスムーズです。
Chromebookに対応しているので、web会議ツールと組み合わせることで学校の遠隔授業での使用も可能です。
動作確認済みアプリ Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、CiscoWebMeetings
用途中小規模会議室での会議、教室等でのweb会議等
付属品USBケーブル、リモコン、ACアダプター、取扱説明書※電池付属はありません
質量(kg)約1.3
対応OSWindows7(32bit、64bit)、Windows8.1(32bit、64bit)、Windows10、Windows10 IoT Enterprise、MacOS10.12~11、chromeOS
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンApple社製Macシリーズ、android端末(DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook
プリセット機能カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
動作範囲左右350°
ホワイトバランス手動または自動
撮影距離(m)1~∞
フォーカスオートフォーカス
F値F1.6
画素数210万画素
インターフェイスUSB 2.0
コントラスト手動または自動
明るさ手動または自動
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×172×175
色数約1677万色
フレームレート最大30fps
画角(最大)水平57.6°、垂直36.4°、対角67.6°
対応解像度Full HD
ビデオフォーマットYUV、MJPEG
1個
¥63,498
税込¥69,848
翌日出荷
トイレ使用状況表示器に取り付けられる「人感センサー」です。子機の「IR SENSOR」の位置に取り付けて使用します。取り付けはソケット式なのでハンダ付け等は必要ありません。取り付けることで「人」の検知を判定条件に加えることができます。ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。電源電圧:DC2.3V~4.0V。消費電流:スリープモード:1μA / スタンバイモード:1.6μA。検出距離:最大5m。検出範囲:・水平方向:94°(±47°)・垂直方向:82°(±41°)※縦置き、横置きどちらの場合でも条件が近くなるように子機へのセンサーの取り付けは45°傾きます。検出条件:背景との温度差は4℃以上。検出対象は人体(サイズ700×250mm以上)を想定※小さいもの(小動物)は検知できないことがあります。※太陽光、白熱灯の光(赤外線成分)が直射する場合は誤動作する場合があります。直射しない位置に設置してください。商品構成:人感センサー×1
品名トイレ使用状況表示器用 人感センサー 標準タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様THJシリーズ. 動作温度: 150 ℃ (電圧ディレーティングあり) 優れた信頼性(0.5 %/1000時間 @ 85 ℃) 黒色の密閉パッケージ、白のマーキング 車載用途及びその他の高温用途に最適 静電容量許容差: 10 %
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
奥行(mm)4.3
電圧(V)16dc
シリーズTHJ
許容差±10%
静電容量47μF
誘電正接6%
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース7343-31
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)900
最大動作温度(℃)175
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
KC キョーリツ キーボードスタンド X型 ダブルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-D/WH ホワイト (耐荷重量:約70kg)。色:ホワイト、タイプ:ダブル。無段階調整ハンドルロック&安全機能付き組み立て式。X字型キーボードスタンド片手でもスムーズに高さ調整が可能なハンドルロックに加え、付属の六角レンチでハンドロックが不意に外れない様に固定ができます。また、付属の安全バーが、万が一ハンドルロックが外れた際にも完全に落下することを防ぎます。接地面のガタつきを微調整できるスタビライザー機能付きラバーキャップを採用しています。【SPEC】耐荷重量:約70kg 本体重量:約4.6kg。【高さ調整の例】立奏時 高さ:約80cm / 幅:約64cm 座奏時 高さ:約59cm / 幅:約83cm。付属品:六角レンチ、安全バー。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
1台
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ