危険予知活動表KYボード 屋内用UNIT当日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。上部にはペン差しが付いています。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。付属のヒモで吊るして掲示できます。
用途工事現場、工場等での掲示に。付属品会社名記名用紙、職長名記名用紙、ヒモトラスコ品番353-5431材質本体部:PVC 芯材部:段ボール厚さ(mm)2.5取付ハトメ穴上部2箇所タイプA3横用縦(mm)350横(mm)460表示内容今日の作業はありません