カテゴリ

  • バイク純正部品(412)
  • オフィス家具(248)
  • 自動車純正部品(32)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 安全標識(22)
  • 完成車(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 機構部品(14)
  • 事務用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 制御機器(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 切削工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 介護用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ky-4」の検索結果

935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベンY形ストレーナ 青銅製 KY-4N型ベン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)適合流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)220以下適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 ベンY形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型ベン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)適合流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)184以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
超ソフト延長コード STAR Light超ソフト延長コードSTAR Light(243件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
ユニット コントロール (1KY4) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1KY4)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
ピストン セット (1KY4) MAZDA(マツダ)ピストン セット (1KY4)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
(1KY4)ハーネス、エンジン MAZDA(マツダ)(1KY4)ハーネス、エンジンMAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
メーター セット (1KY4) MAZDA(マツダ)メーター セット (1KY4)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
(1KY4)ライナー & ピストンセット MAZDA(マツダ)(1KY4)ライナー & ピストンセットMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (1KY4) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (1KY4)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
(1KY4-)フューエル フィルター&ボデー MAZDA(マツダ)(1KY4-)フューエル フィルター&ボデーMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベンKY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】ベン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
(1KY4)ケーブル,リヤー コントロール MAZDA(マツダ)(1KY4)ケーブル,リヤー コントロールMAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
(1KY4)スムーサー ホース キツト MAZDA(マツダ)(1KY4)スムーサー ホース キツトMAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
(1KY4)クッション(L)、フロント シート MAZDA(マツダ)(1KY4)クッション(L)、フロント シートMAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
(1KY4)トリム(L)、シート クッション MAZDA(マツダ)(1KY4)トリム(L)、シート クッションMAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
(1KY04)ナット MAZDA(マツダ)(1KY04)ナットMAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
(1KY04)リンク エンジンコントロール MAZDA(マツダ)(1KY04)リンク エンジンコントロールMAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
スクリュー スペシャル 6MM 90164-KY4-900 ホンダスクリュー スペシャル 6MM 90164-KY4-900ホンダ
259税込285
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90164-mr4-900
支給明細書 KY-409(1箱500枚入り) 応研支給明細書 KY-409(1箱500枚入り)応研(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サプライ用品。支給明細書 KY-409(1箱500枚入り)。
仕様給与大臣サイズA4 タテ入数(枚)500
ポリマール SK11ポリマールSK11(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル角棒キーホルダー 光アクリル角棒キーホルダー(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
シンプルな棒型 透明度が高く、すっきりしたデザインのキーホルダーです
色(チェーン)ゴールド
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
除湿乾燥剤 ドライマット アートナップ除湿乾燥剤 ドライマットアートナップ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(500個)
当日出荷
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム形状角型
封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481 応研封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481応研(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(500枚)
当日出荷
サプライ用品。封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481。
白、印色:ブルーテープ種類クイック郵便番号欄なしテープあり窓枠あり
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製KYボードA4横 ユニットアルミ製KYボードA4横ユニット
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-3848材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ高さ(mm)3質量(g)460タイプA4横用取付方式ハトメ穴上部2箇所縦(mm)296横(mm)350
支給明細書 KY-407(1000枚入) 応研支給明細書 KY-407(1000枚入)応研
15,980税込17,578
1個
当日出荷
大臣シリーズ専用サプライ。A4ヨコ(Y297×T210mm)。
仕様給与大臣サイズA4 ヨコ入数(枚)1000ミシン目あり
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
399税込439
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
熊よけBELL セフティー3熊よけBELLセフティー3(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。対象動物クマ
キョーワテスター キョーワキョーワテスターキョーワ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター水道配管のテストにガス配管のテストにバルブ容器の耐圧テストに破かいテスト用として学校教材用として
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
与薬カート メディロックシステム KYシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)与薬カート メディロックシステム KYシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
311,000税込342,100
1台
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤル錠で全ての与薬トレーの施錠・解錠操作が可能ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)に補正されるため、暗証番号が第三者に分かりにくくなっています。ダイヤル錠ですべての与薬トレーを一度にロックできます。1つの与薬トレーに与薬個人ケースII(別売)が32個(4×8)収納できます。カート本体の両側に縦型ハンドルが付いていますので運搬が楽に行えます。
付属品非常解除キー、与薬トレー用名札材質本体/スチール(粉体塗料焼付塗装)、引出/ABS樹脂材質(キャスター)ゴム製引出し寸法(mm)235×341×83キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き)引出し内寸法(mm)224×311×79色(本体)ホワイトロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
社会保険算定基礎届(ページプリンタ用A4タテ200枚入) KY-447 応研社会保険算定基礎届(ページプリンタ用A4タテ200枚入) KY-447応研
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
サプライ用品。サイズ:(8×8 1/2 インチ) 入数:100セット。
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
ストレーナ ベンストレーナベン
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
端接続JIS Rcねじ材質(フタ)CAC406材質(本体)CAC406(青銅)材質(網)SUS適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状Y形耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ
帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム) アキレス帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)アキレス
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用幅(mm)1200材質帯電防止PEブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
ラーフルクリーナー用内袋 Panasonic(パナソニック)ラーフルクリーナー用内袋Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合本体MC-330EP
...