カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ky-5000」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KY-5000HB用ポンプ軸一式 Sakae Fuji(栄製機)

    KY-5000HB用ポンプ軸一式

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    適合KY-5000HB
  • ポンプパッキンOリングセット KY-5000HB用 Sakae Fuji(栄製機)

    ポンプパッキンOリングセット KY-5000HB用

    Sakae Fuji(栄製機)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番123-3324アズワン品番64-8588-81
  • KY-5000HB用 安全弁セット Sakae Fuji(栄製機)

    KY-5000HB用 安全弁セット

    Sakae Fuji(栄製機)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    適合KY-5000HB
  • KY-5000HB用 ポンプ胴 Sakae Fuji(栄製機)

    KY-5000HB用 ポンプ胴

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
  • 草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機)

    草焼灯油バーナー

    Sakae Fuji(栄製機)(11件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
    付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476質量(kg)5.9(燃料含まず)タンク容量(L)5ホース長さ(m)1.6火炎温度(℃)1390火口径(mm)Φ81火炎の長さ(mm)600~800予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒燃焼時間(分)(連続)約40~50発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
  • カーボンヤーン 旦暮商店

    カーボンヤーン

    旦暮商店
    6,998税込7,698
    1巻(1kg)ほか
    6日以内出荷
  • オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm] Safegas

    オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm]

    Safegas
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    ポータブル型のオゾン濃度計SKY-O3-50は、50ppmまでのオゾンガス濃度を測定する高濃度オゾン濃度計です。吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。また、指定した2段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。SKY-O3-50は100000メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。本体にメモリーされたデータは付属の通信ソフトとUSBケーブルを使用しパソコンにExcel形式で保存することができます。校正証明書付きでお届けします。用途。オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等多種
    付属品操作マニュアル、充電用ACアダプタ、通信ソフト、USBケーブル、テフロンホース1m、キャリングケース測定範囲保証:1.00~50.00 ppm、0.02~50.00ppmサイズ205×75×32mm質量(g)約300g精度±2%(フルスケール)センサーオゾン:エレクトロケミカル分解能0.01ppm温度使用環境:-20~+50℃機能表示:ゼロ校正、2段階アラーム、データロガー(100000メモリー)、バックライト付き表示等使用電池3.6Vリチウムポリマー充電式電池電池寿命約12時間(充電4~6時間)アズワン品番69-3882-71ロギング間隔:5, 10, 20, 30秒、1, 2, 5, 10, 20, 30分、1時間選択湿度(%)使用環境:0~95%RH(結露なきこと)