2色カラーなので視認性抜群です。
ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。
連結施工が可能です。
30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。
アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。
材質に超高分子ポリエチレンを使用し、耐久性及び対衝撃性に優れています。
本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。
フォークリフトでも移動可能です。
用途道路規制や安全スペースの確保に
材質超高分子ポリエチレン
トラスコ品番854-7586
質量(kg)【空】18.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×550
アズワン品番64-6551-04
満水時質量(kg)140
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
視認性と衝撃吸収性に優れています。
EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)1000×450×550(H)
質量(kg)空時:18.7、満水時:140
1個
¥57,200
税込¥62,920
翌日出荷
重ねて収納や保管ができます。
上部に工事灯を4個差し込める中型ハイブロックです。
耐衝撃性、耐候性に優れています。
材質HDPE
質量(kg)空:約6、水充填時:約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約:920×360×600
連結タイプなので基礎工事の必要がなく運搬・設置・撤去が容易です。
赤と白の対比色でドライバーの注意を喚起し、スムーズに誘導します。
ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。
水を充填して使用することで車輌衝突等のショックを吸収緩和します。
用途道路や料金場での仕切り用
材質ポリエチレン(PE)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×500×500
長身の大型ハイブロックです。
衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。
水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。
維持管理と補修が容易です。
本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、
水を充填することにより使用出来ます。
用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場
材質ポリエチレン樹脂
上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ
材質PE
質量(kg)約8
直径(Φmm)約580
高さ(mm)約835
EA983FV-140(別売)の連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
コンクリートでの成形品です。
用途大型テント用、道路分離帯用固定おもり
材質コンクリート
仕様吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付
用途フェンス、セキュリティ用ガードフェンス
間口(mm)2000
仕様柱2本、アタッチメント・ボルト・ナット付
セット内容柱2本、アタッチメント、ボルトナット
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。
無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。
表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質コンクリート
使用場所屋外/屋内
こんなお得な商品も!

注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175
材質ポリエチレン(PE)
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
付属品水袋X5
材質HDPE
質量(kg)約7.5
容量200
高さ(mm)830
径(mm)580
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン
仕様脚部折りたたみ式
トラスコ品番814-9542
寸法(mm)750×1340
質量(kg)5
日本緑十字社品番132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
車輪が付いているので、水を充填後でも移動できます。上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ
材質PE
質量(kg)約9.8
車輪径(Φmm)100
直径(Φmm)約580
高さ(mm)約840
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
色イエロー
トラスコ品番854-7625
種別8Y3005
材質超高分子PE
質量(kg)6.9
外寸(mm)580×830×PVC
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
赤白の反射シート
ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。
水袋には20L入ります。
色赤白
付属品水袋5個
質量(kg)約7(水袋不挿入時)
寸法(Φ×mm)570×810
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)Φ345
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
関連キーワード