カテゴリ

  • オフィス家具(244)
  • 自動車純正部品(38)
  • 農業機械(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 機構部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 制御機器(11)
  • 厨房用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ky-8」の検索結果

399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベンY形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)ベン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)200以下適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
(1KY8)ラベル LEV MAZDA(マツダ)(1KY8)ラベル LEVMAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
(1KY8)ベルト,'V' MAZDA(マツダ)(1KY8)ベルト,'V'MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
メーター セット (1KY8) MAZDA(マツダ)メーター セット (1KY8)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
超ソフト延長コード STAR Light超ソフト延長コードSTAR Light(243件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
(1KY8)ユニット,エグゾースト ブレーキ MAZDA(マツダ)(1KY8)ユニット,エグゾースト ブレーキMAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
(1KY8)ランプ(R),フオグ MAZDA(マツダ)(1KY8)ランプ(R),フオグMAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (1KY8) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (1KY8)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
(1KY8)ユニット、ABS ハイドロリック MAZDA(マツダ)(1KY8)ユニット、ABS ハイドロリックMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
きゅうりカッターKY-8・HKY-8用部品:替刃(芯抜タイプ) 平野製作所きゅうりカッターKY-8・HKY-8用部品:替刃(芯抜タイプ)平野製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合KY-8HKY-8用替刃TKG品番9-0687-0404TKG品番(2017)6-0606-0704
(1KY08)CABLE MAZDA(マツダ)(1KY08)CABLEMAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY8) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY8)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
熊よけBELL セフティー3熊よけBELLセフティー3(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。対象動物クマ
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
電気のコバエとり TO-PLAN(東京企画販売)電気のコバエとりTO-PLAN(東京企画販売)(3件のレビュー)
1,980税込2,178
1個
当日出荷
化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。
セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ材質ABS、PP消費電力(W)5入力DC5V/1A充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約4利用場所屋内外
ヒラノ きゅうりカッター EBM(江部松商事)ヒラノ きゅうりカッターEBM(江部松商事)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
質量(kg)3サイズ(mm)300×300×H340投入口サイズ(mm)Φ72
ワンタッチ結束ベルト 50X1000mm MOTOWNワンタッチ結束ベルト 50X1000mmMOTOWN
659税込725
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1000
KYサンフーズ 8×13.5 カット 八興KYサンフーズ 8×13.5 カット八興
669税込736
1巻(1m)
4日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6300長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)60使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
ワンタッチテープ糊付タイプ 25X150mm MOTOWNワンタッチテープ糊付タイプ 25X150mmMOTOWN
399税込439
1セット(2個)
翌々日出荷
ユアツヨウパッキン KY 大阪魂ユアツヨウパッキン KY大阪魂
136,174税込149,791
1袋(100個)
3日以内出荷
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
ハンディーキュウリカッター8分割 アサヒサンレッドハンディーキュウリカッター8分割アサヒサンレッド
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
材質ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)55(50)×90
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き)PISCO(ピスコ)
15,980税込17,578
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
鉛製改修用ヨコ型ドレン アイユ鉛製改修用ヨコ型ドレンアイユ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途防水改修用材質品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)板厚(mm)1.5
KYサンフーズ 8×13.5 10m 八興KYサンフーズ 8×13.5 10m八興
5,998税込6,598
1巻(10m)
5日以内出荷
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性トラスコ品番814-6299材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)0.9ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)13.5使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
FRPヨコ型改修用ドレン アイユFRPヨコ型改修用ドレンアイユ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
建築防水用FRP製改修ドレン
用途防水改修用材質FRP
ヒラノ ハンディータイプ きゅうりカッター EBM(江部松商事)ヒラノ ハンディータイプ きゅうりカッターEBM(江部松商事)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)0.3外寸(mm)Φ52×H90内寸(mm)Φ48×H90
ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂ユアツヨウパッキン SKY大阪魂
33,023税込36,325
1袋(10個)
3日以内出荷
ユアツパッキンバイトン 大阪魂ユアツパッキンバイトン大阪魂
2,928,520税込3,221,372
1袋(100個)
3日以内出荷
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー無し)PISCO(ピスコ)
14,900税込16,390
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
Telemecanique Sensors, レバー TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, レバーTELEMECANIQUE SENSORS
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプレバー
六角レンチ 三菱マテリアル六角レンチ三菱マテリアル
269税込296
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
クリスタルネイルシャイナーN TO-PLAN(東京企画販売)クリスタルネイルシャイナーNTO-PLAN(東京企画販売)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
爪のキレイな人は若く見える!これ1本で表面を削って形を整えツヤ出しまでOK!トップコートの輝きが4週間持続します!!お悩みの「凸凹ツメ」「傷つきツメ」「縦線ツメ」などもきれいに整形してピカピカに。ガラス製なので洗って何度も使えるので衛生的でしかも経済的です。思いのままに削って整形。力はいりません。
用途爪の形を整える。爪先にシャイナーのザラザラしている面をあて、動かしてください。爪のカーブに対して45度の角度にすると角が立たず滑らかにできます。爪を磨いてツヤを出す。爪の表面にシャイナーをあて、優しく左右に動かしてください。表面の凹凸を整えながら同時に輝くツヤが現れます。材質【本体】特殊加工ガラス【ケース】PU
週間回転薬ケース TO-PLAN(東京企画販売)週間回転薬ケースTO-PLAN(東京企画販売)
489税込538
1個
4日以内出荷
持ち運びにも便利!回転スライド式で取り出しやすい円型薬ケース内部が7ポケットに仕切られているので、曜日毎、種類毎に分けて保管できます。薬やサプリメントを手軽に持ち運びたい方にオススメの薬サプリメントケースです。一週間分が入るので、飲み忘れや記憶違いの防止に役に立ちます。どこでも飲み忘れる心配が無くなります。7ポケットの仕切りがあり、いろいろな薬(胃薬・風邪薬・ビタミン剤など)を分けて収納でき、旅行や出張などにも大変役に立ちます。収納スペースが大きく、常備薬、サプリメントやビタミン剤の整理にもピッタリです。中央のボタンを押すとポケットが1つずつ回転し簡単に薬を取り出すことができ、順番も間違えず取り出せます。上フタが開くので薬が入れやすくなっております。透明なので中身が確認しやすいのもポイント。スリムコンパクトサイズでコンパクト収納できます。見た目もシンプルで薬ケースぽくはありません。
材質本体:ABS樹脂、フタ:ポリカーボネート本体質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25コマ数7
ジョイントS字フック MOTOWNジョイントS字フックMOTOWN
399税込439
1セット(4個)
6日以内出荷
MOTOWN モータウンジョイントS字フック荷物の積載に便利に使える
材質ポリオキシメチレン樹脂寸法(mm)55×50×8
ユアツヨウパッキンバイトン 大阪魂ユアツヨウパッキンバイトン大阪魂
127,774税込140,551
1袋(10個)
3日以内出荷
ハンディーきゅうりカッター 8分割 平野製作所ハンディーきゅうりカッター 8分割平野製作所
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
ハンディタイプなので、場所をとりません! 1)『早い』 数秒でタネを取りながら6又は8等分に分割します。 2)『簡単』 投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。 3)『正確』 画期的なスプリング効果によりきゅうりの曲がり、太さに左右されず手切りに比べて正確に等分割されます。 4)『切れ味がよい』 伝統の刃物メ-カ-としての技術により、特殊な形状のステンレス系の刃物を使用してますので、切れ味がよく持続します。 5)『掃除がラク』 刃の部分のみを簡単に取外せますのでラクに洗えます。 6)『経済的』 曲がったきゅうりが使用できるのできゅうりを安く仕入れられます。 7)『能率的』 慣れないパ-トの方でも包丁より早く簡単に作業できます。
タイプ8分割直径×高さ(mm)55×90TKG品番9-0687-0502TKG品番(2017)6-0606-0802