カテゴリ
- バイク純正部品(385)
- 自動車純正部品(23)
- 農業機械(17)
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(8)
- 安全用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全保護具(5)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- 家電(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- MAZDA(マツダ)(22)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- SMC(5)
- アイユ(3)
- エレコム(2)
- クリスタルアイ(6)
- コダマ樹脂(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ホンダ(385)
- 三菱(12)
- 三菱マテリアル(4)
- 八興(6)
- 大阪魂(4)
- 日恵製作所(4)
- 日本ケミコン(11)
- 阪上製作所(6)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ky10」の検索結果

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY10)
SMC¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ストローク(mm)10クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用


強力マグネットフック モンキー
ミツヤ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。用途マグネットフック材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス寸法(mm)フックアーム:50フック自在回転特性強力
ポリマール
SK11(15件のレビュー)¥759税込¥8351枚当日出荷SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。


プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥18,900~税込¥20,790~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
草焼一番(灯油バーナー)
Sakae Fuji(栄製機)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から8日以内出荷草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針タンク容量(L)1火炎温度(℃)1360予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
玉掛ワイヤーロープ標識
日本緑十字社(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から11日以内出荷仕様4mmΦ穴×4材質硬質エンビ形状標識厚さ(mm)1区分玉掛ワイヤーロープ標識取付方式穴4
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥16,980~税込¥18,678~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンワイカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
KYスペーサー KY-100 30ケ入り
dialon(ダイアロン)¥5,498税込¥6,0481セット(30個)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×200×20
鉛製改修用ヨコ型ドレン
アイユ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から3日以内出荷鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。用途防水改修用材質鉛品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)板厚(mm)1.5
アクリル アングルスモールボウル
TKG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷材質アクリル直径(Φmm)150高さ(mm)80TKG品番9-1874-1001TKG品番(2017)6-1684-1401
ゴム製改修用ドレン(ヨコ)
アイユ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から3日以内出荷ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。用途シート防水改修用材質合成ゴム筒長(mm)500
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
...