操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
火炎の長さ(mm)約400
火炎温度(℃)1400
燃焼時間(分)約10-30(10-20)
質量(g)820
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136
使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
火口径(mm)Φ45
熱量(kw)20.9(25.6)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。
カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。
圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
火炎の長さ(mm)約450
火炎温度(℃)1400
燃焼時間(分)約15-40(15-30)
質量(g)1350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237
使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
火口径(mm)Φ55
熱量(kw)29.1(34.9)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800
火炎温度(℃)1390
燃焼時間(分)(連続)約40~50
仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476
質量(kg)5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)1.6
火口径(mm)Φ81
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500
火炎温度(℃)1370
燃焼時間(分)(連続)約30~40
仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品カセットボンベ(KYB-250)
質量(kg)3.4(燃料含まず)
タンク容量(L)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231
火口径(mm)Φ65
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
規格KYB(40)-30-250
部品名称ユアツシリンダ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.01MB)
図解NoBSA-650シリーズ ブームリフト部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ ブームリフト部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム 標準部品と入れ替え部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト部品_No.9、BSA-651 951シリーズ ブームリフト部品_No.9、BSA-650C -1シリーズ ブームリフト部品_No.9、BSA-950シリーズ ブームリフト部品_No.9、BSA-950-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム ハイブーム仕様部品_No.9、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ブームリフト部品_No.9、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 ブームリスト、センタブーム 標準部品と入れ替え部品_No.9、BSA-950-1 -2シリーズ ブームリフト部品_No.9
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
関連キーワード