「kz-ph34」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナソニック 卓上IH調理器 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 卓上IH調理器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
    質量(kg)2.5消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節75W相当~1400W
  • パナソニック業務用IHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)

    パナソニック業務用IHクッキングヒーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
    質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
  • IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター コード収納BOX付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
    用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
  • 卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック)

    卓上IH調理機器 電源コード

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
    用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
  • 薄型IHコンロ アイリスオーヤマ

    薄型IHコンロ

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
    色ブラック質量(g)2700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40アズワン品番64-9307-82タイマー1分~9時間50分火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
  • IH調理器用 ウッドフレーム TKG

    IH調理器用 ウッドフレーム

    TKG
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    翌々日出荷
    お店に合わせた雰囲気作りや演出ができます。背面には枠が無いため、電源コードや配線も邪魔になりません。操作パネルを隠すことで、誤操作を防ぐ事ができます。パナソニックIH調理器KZ-CK1401、KZ-PH33-K、ドリテックIH調理器DI-113に対応しています。
    内寸(mm)310×360×H60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×65
  • IHコンロ1400W アイリスオーヤマ

    IHコンロ1400W

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。
    材質本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラス色ブラック質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1400直径(Φcm)加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45タイマー1~9/59(分~時間/分)火力調節(揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
  • 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ

    前開き冷凍庫 60L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
    性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)480高さ(mm)850質量(g)26000タイプノンフロン奥行(mm)500周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)46(50Hz)、49(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)26扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)132省エネ基準達成率(%)110定格内容積(L)60(冷凍室)
  • アルミ寸胴鍋 カンダ[厨房用品]

    アルミ寸胴鍋

    カンダ[厨房用品]
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。 耐久性も強くオススメです。
    材質アルミニウム
  • 卓上IHコンロ 対面操作式 1400W   IHC-TM142-B [1口 /100V] アイリスオーヤマ

    卓上IHコンロ 対面操作式 1400W IHC-TM142-B [1口 /100V]

    アイリスオーヤマ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。1000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
    電源(V)100
  • プロフェッショナル アルミ 寸胴鍋 EBM(江部松商事)

    プロフェッショナル アルミ 寸胴鍋

    EBM(江部松商事)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    厳選された高純度アルミ素材に特殊加工を施し、均一な板厚を保っていますから、均等に熱を伝え、プロの苛酷な条件にも耐え、使いやすさをも追求した業務用鍋シリーズです。
    材質アルミ
  • 18-8 目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所)

    18-8 目盛付 寸胴鍋

    AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
    材質SUS304
  • 18-8 湯煎鍋 EBM(江部松商事)

    18-8 湯煎鍋

    EBM(江部松商事)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌々日出荷
    スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などの風味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.9
  • IHクッキングヒーター用プロテクトシートΦ240mm(リバーシブル) パール金属

    IHクッキングヒーター用プロテクトシートΦ240mm(リバーシブル)

    パール金属
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2枚)
    欠品中
    IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。 表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
    外径(Φmm)240耐熱温度(℃)250