カテゴリ

  • テープ(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 医療(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kz‐12」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水用 強力両面テープ ニトムズ

    防水用 強力両面テープ

    ニトムズ(42件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
    用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300FCシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300FCシリーズ

    廣杉計器
    7,998税込8,798
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 多用途施工用布テープ KZ-31 ニトムズ

    多用途施工用布テープ KZ-31

    ニトムズ(2件のレビュー)
    669税込736
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
    用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に主な用途多用途特性耐候性、防水性、撥水性粘着タイプ強粘着
  • マグネットセット サンワサプライ

    マグネットセット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
    用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5使用場所屋内用耐荷重(g)950(2個使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウ

    ブチルテープ 不織布基材 両面 防水用

    モノタロウ(66件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
    用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30

    ダイヤテックス(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
    用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
  • マグネットセット サンワサプライ

    マグネットセット

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
    用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5使用場所屋内用耐荷重(g)950(2個使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5958

    マクセル(11件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • 板金用ブチルテープ スリーボンド

    板金用ブチルテープ

    スリーボンド(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱
    当日出荷
    金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
    用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
    仕様絶縁キャップ:ありグレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(10件のレビュー)
    409税込450
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435又は相当材表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
  • ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
    用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20チャック内径(Φmm)3.2チャック能力(mm)3.2取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
  • ホビールーターセット 86PCS EARTH MAN

    ホビールーターセット 86PCS

    EARTH MAN(19件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(86本)
    当日出荷
    シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
    用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60電圧(V)14入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
  • 電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付 ELPA

    電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付

    ELPA(4件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
    仕様屋内用使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7荷重(g)約950まで(2個使用時)
  • マグネット OAタップ用 モノタロウ

    マグネット OAタップ用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
    用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために材質SPCC、フェライト磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)使用場所屋内用耐荷重(g)950
  • 両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ

    両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用

    モノタロウ(136件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモト

    ローレットビス(全ネジ仕様)

    ホシモト(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフト封筒 マルアイ

    クラフト封筒

    マルアイ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。 再生紙配合、グリーン購入法適合商品。
    貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合窓枠なし
  • ステンレススクレーパー KTC

    ステンレススクレーパー

    KTC(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    寸法T(mm)1.4材質(刃)ステンレス
  • 事務用封筒 クラフト封筒Z 85G マルアイ

    事務用封筒 クラフト封筒Z 85G

    マルアイ
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    常備保存に便利なパック仕立て。厚さもサイズの規格に準拠。
    仕様古紙40%使用坪量(g/m2)85グリーン購入法適合
  • 1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)

    1口ビルトインIHクッキングヒーター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
    用途ワンルームマンションや飲食店に(トッププレート)ステンレストップ口数1口
  • ステンレススクレーパーセット KTC

    ステンレススクレーパーセット

    KTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2本組)
    当日出荷
    材質(刃)ステンレス
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 強靭袋 半透明乳白 日本技研工業

    強靭袋 半透明乳白

    日本技研工業
    1,298税込1,428
    1冊(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    現場で耐えられるくらいの強度と粘度のある強靭なごみ袋です。3種類のLLDPEを絶妙なバランス配合で3層し、強度を強化しています。
    材質低密度ポリエチレン半透明乳白
  • 腰袋 2段 SK11

    腰袋 2段

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質ターポリン、ポリエステル形状2段ブラック
  • 1/2"sqx310mm ソケットホルダー エスコ

    1/2"sqx310mm ソケットホルダー

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618KZ-12
  • ラミジップ バリアフラットボトムタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ バリアフラットボトムタイプ

    セイニチ(生産日本社)
    2,498税込2,748
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来比1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性と遮光性を実現。容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
    用途お茶、紅茶、グラノーラ。グミ、キャンディー、チョコレート。ペットフード仕様ボックスタイプ適合食品衛生法適合基材構成PET12/アルミ蒸着PET12/PE60
  • ラミジップ ナイロンフラットボトムタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ナイロンフラットボトムタイプ

    セイニチ(生産日本社)
    2,198税込2,418
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
    用途砂糖、塩。お米。肥料。粉末洗剤仕様ボックスタイプ適合食品衛生法適合材質ナイロン寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+140×120×30基材構成NY15/PE80
  • 125mm キャスター(自在金具・スプリング付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・スプリング付)

    エスコ
    41,800税込45,980
    1個
    翌日出荷
    仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリングエスコ品番EA986KZ-125材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40全高(mm)192ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
  • さわやかな 調節可能キッチンカウンター120cm ホームテイスト

    さわやかな 調節可能キッチンカウンター120cm

    ホームテイスト
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    キッチン用品をストックしておいておけるキッチンカウンターです!。120cmの幅広天板が作業スペースに!。調理や簡単な食事まで幅広く使うことができます!。スライドトレー付きで使いやすい!。木目調の棚板とスチールフレームでデザイン性があります!
    用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。ホワイトオーク寸法(cm)120.2×40.3×85.3素材構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
  • ヴィンテージ調 調節可能キッチンカウンター120cm ホームテイスト

    ヴィンテージ調 調節可能キッチンカウンター120cm

    ホームテイスト
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    キッチン用品をストックしておいておけるキッチンカウンターです!。120cmの幅広天板が作業スペースに!。調理や簡単な食事まで幅広く使うことができます!。スライドトレー付きで使いやすい!。木目調の棚板とスチールフレームでデザイン性があります!
    用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。寸法(cm)120.2×40.3×85.3素材構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
  • 強化カムチェーン RK JAPAN

    強化カムチェーン

    RK JAPAN
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    空冷Z専用、強化カムチェーン。STDテンショナー対応、ハイレスポンスエンジンで抜群の耐久性。高強度・高剛性に加えて、STDテンショナーとの相性を考慮したプレートサイズを採用。優れた耐久性はもちろん、バルブタイミングがずれにくく、確実なレスポンスを発揮。ピッチ:7.774, 内幅:4.76, ピン全長:12.5
  • フレームセンター(ケース付) オーケー企画

    フレームセンター(ケース付)

    オーケー企画
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • adaptor plate for O22 cam switch with me シュナイダーエレクトリック

    adaptor plate for O22 cam switch with me

    シュナイダーエレクトリック
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のアダプタプレートは固定用アクセサリで、取り付け用に使用します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:プレート●併用可能製品:KAXZ1●範囲:Harmony Kアズワン品番65-7335-26
  • アルミ面格子ヒシクロス格子(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子ヒシクロス格子(シャイングレー)

    TOSTEM(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
    適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)シャイングレー調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
  • アルミ面格子井桁(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子井桁(シャイングレー)

    TOSTEM(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
    適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)シャイングレー調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
  • ロビーチェア ニシキ工業

    ロビーチェア

    ニシキ工業
    98,980税込108,878
    1個
    26日以内出荷
    立ち座りの負担を軽減するヒル構造の座面です。 脚部をねじ込むだけの簡単組立。
    材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー座面高さ(mm)395