カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(410)
  • 農業機械(368)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 物流用品(32)
  • 作業工具(31)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(21)
  • 家電(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 梱包用品(10)
  • バイク部品(9)
  • 塗料(8)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l 5 ba 016」の検索結果

1,082件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB016用パーツ KITO(キトー)

    LB016用パーツ

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合機種LB016
  • L5形レバーブロック用パーツ 上フック組 KITO(キトー)

    L5形レバーブロック用パーツ 上フック組

    KITO(キトー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    品名上フック組
  • L5形レバーブロック用部品 レバー1シキ KITO(キトー)

    L5形レバーブロック用部品 レバー1シキ

    KITO(キトー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    品名レバー1シキ
  • LB016用部品 L5形フレームA組 KITO(キトー)

    LB016用部品 L5形フレームA組

    KITO(キトー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)475
  • レバーブロックL5形 KITO(キトー)

    レバーブロックL5形

    KITO(キトー)(6件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
  • レバーブロックLX KITO(キトー)

    レバーブロックLX

    KITO(キトー)(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
    用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
  • レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)

    レバーブロック L4・L5用部品

    KITO(キトー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レバーブロック用部品です。
  • レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)

    レバーブロック L4・L5用部品

    KITO(キトー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 象印レバーY2 象印チェンブロック

    象印レバーY2

    象印チェンブロック(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
    荷鎖等級V
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    11,560税込12,716
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • レバーホイスト 荷重リミッター付 モノタロウ

    レバーホイスト 荷重リミッター付

    モノタロウ(24件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。販売区分業務用
  • レバーブロック L5形 LB016用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB016用パーツ

    KITO(キトー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • ステンレスシリンダ CDJ5L16SR SMC

    ステンレスシリンダ CDJ5L16SR

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • エアスライドテーブル MXQ16L-5 SMC

    エアスライドテーブル MXQ16L-5

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50作動方式複動
  • ステンレスシリンダ CDJ5L16SV SMC

    ステンレスシリンダ CDJ5L16SV

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L16SV SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L16SV

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L16SV) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L16SV)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L16SR SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L16SR

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L16SR) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L16SR)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • COVER L FR FORK    51606286010BA ホンダ

    COVER L FR FORK 51606286010BA

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • バンド足 L足 5型 オーティス

    バンド足 L足 5型

    オーティス
    99税込109
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シルバー
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 5/16"x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    5/16"x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-112形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • 5/16”x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    5/16”x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CL-12先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16
  • 6角棒レンチセット7PCS(3/32 ,1/8 ,5/32 ,3/16 ,1/4 ,5/16 ,3/8 ) BAHCO(バーコ)

    6角棒レンチセット7PCS(3/32 ,1/8 ,5/32 ,3/16 ,1/4 ,5/16 ,3/8 )

    BAHCO(バーコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1926
  • 5/16"x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    5/16"x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズ5/16"質量(g)52軸長(mm)112
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11694
  • 薄形シリンダ CDQ2L16 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L16

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 1/20”-5/16”/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1/20”-5/16”/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CD-100先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16 SMC

    ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
  • 5/16"x195mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    5/16"x195mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    1,900税込2,090
    1本
    翌日出荷
    濃紫軸長(mm)195サイズ(inch)5/16
  • ステンレスシリンダ CDJ5F16SV SMC

    ステンレスシリンダ CDJ5F16SV

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F16SV) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F16SV)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D16SV) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D16SV)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
...