カテゴリ
- メカニカル部品(874)
- 配管・水廻り設備部材(461)
- 機構部品(361)
- 農業機械(325)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
- ねじ・ボルト・釘(303)
- 切削工具(303)
- 自動車純正部品(240)
- 作業工具(202)
- 物流用品(181)
- 建築金物(171)
- 空調・照明・電設資材(131)
- 油圧機器・油圧ホース(83)
- 科学研究・開発用品(82)
- バイク純正部品(66)
- 制御機器(61)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- 作業服(51)
- 厨房用品(50)
- 測定用品(50)
- バイク部品(48)
- 店舗什器・備品(48)
- 電気材料(41)
- 清掃用品(37)
- 保管用品(32)
- オフィス家具(32)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 医療(31)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- バッテリー・電装(22)
- 自動車補修部品(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 農業・園芸資材(20)
- 卓上消耗品(18)
- 電動工具(17)
- 安全靴・作業靴(15)
- テープ(14)
- クリーンルーム用品(12)
- 安全保護具(11)
- 梱包用品(10)
- 住設機器(10)
- 日用品(9)
- 家電(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 溶接用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 介護用品(8)
- ヘルスケア(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 縫製用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 事務用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- 防災用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- トラック純正部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 救急・衛生(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- エンジン工具(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- Igus(イグス)(434)
- BIGM(丸山製作所)(315)
- MAZDA(マツダ)(201)
- 大阪魂(198)
- TRUSCO(129)
- Festo(92)
- 水本機械製作所(87)
- SMC(86)
- 岩田製作所(85)
- TAKIGEN(タキゲン)(79)
- ホンダ(78)
- エスコ(76)
- セイキ製作所(63)
- 椿本チエイン(61)
- タカノ(61)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(45)
- オンダ製作所(44)
- リケン(42)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l-038」の検索結果

ステンレス スプリング付蝶番(L=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥158税込¥1741個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639
スプリング付蝶番(L=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥136税込¥1501個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)38寸法t(mm)1.6耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)商品タイプ穴なしタキゲンコード10135
ナットカバー48L 38MM ステンレス
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,398税込¥2,6381セット(5個)当日出荷丸型ナットカバーふそう2tキャンター用 38mmナット用。主にH5.11~H14.6のNEWキャンター及びH14.7~H22.10のジェネレーションキャンターに対応します。材質ステンレス色クロームメッキ高さ(mm)48ナット外径(Φmm)38適合車種ふそう2t:ジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)、NEWキャンター(H5.11~H14.6)入数(個)5
外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷勝手RRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTCL38-200-020寸法CWX(mm)4寸法CWN(mm)1.5
外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷勝手LRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTCL38-200-020寸法CWX(mm)4寸法CWN(mm)1.5
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38-CHP
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷仕様クーラント穴あり寸法H(mm)25寸法B(mm)25勝手L寸法LF(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)23.1寸法HF(mm)25適合インサートTCL38-200-020寸法CWX(mm)4寸法CWN(mm)1.5
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38-CHP
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷仕様クーラント穴あり寸法H(mm)25寸法B(mm)25勝手R寸法LF(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)23.1寸法HF(mm)25適合インサートTCL38-200-020寸法CWX(mm)4寸法CWN(mm)1.5
大型ローレットつまみ(首下L38・M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥591税込¥6501個当日出荷から4日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)33寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥101税込¥1111個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.5質量(g)8寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.9寸法W(mm)26.5寸法N(mm)3寸法d1(Φmm)3.8寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)27寸法P2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10661
平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
ステンレス アイボルト(M24×L38)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)880寸法L(mm)38ねじ径M24表面処理電解処理寸法D1(Φmm)90寸法D2(Φmm)50寸法D3(Φmm)20寸法H1(mm)90寸法H2(mm)45ねじ寸法MM24寸法D4(Φmm)45ナット幅(mm)36ナット高H(mm)19使用荷重(kN)0.00932使用荷重(N)9.32寸法MM24タキゲンコード10776
平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥59税込¥651個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.4質量(g)16寸法L(mm)38寸法t(mm)1.2寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.7寸法W(mm)34寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)6寸法P2(mm)26扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ生地タキゲンコード10245
平型蝶番(L38×W26×t0.85)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:2.3質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.85寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10255
平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥74税込¥811個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.2質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10719
ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥298税込¥3281個当日出荷折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10643
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
ポトスバイン L38cm グリーン/ホワイト
日本ビダヤコム¥8,398~税込¥9,238~1箱(6本)ほか6日以内出荷再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。梁や壁面装飾・花器に活ける・アレンジをつくる際に使用します。王道のデザインや少し遊びがあるデザインの装飾が可能です。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエステル(リサイクル素材)/ポリエチレン(リサイクル素材)色グリーン/ホワイト色(略号)G/W高さ(cm)38色番185葉(cm)Φ5.5×4-8×6.5ステム寸法(cm)7
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング
大西工業(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
横型平蝶番(L38×W82×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥194税込¥2131個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)5.8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10139
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
2段伸縮のぼりポール3M
ツルハタ(服部)(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(20本)3日以内出荷スタンダードなのぼり用ポールです。 1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。用途のぼり旗専用ポール。段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
...