カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,674)
- メカニカル部品(2,523)
- 物流用品(2,140)
- 自動車純正部品(1,737)
- 科学研究・開発用品(1,541)
- ねじ・ボルト・釘(1,370)
- 配管・水廻り設備部材(1,230)
- 切削工具(1,172)
- 機構部品(1,036)
- 保管用品(845)
- 測定用品(667)
- 清掃用品(641)
- 油圧機器・油圧ホース(556)
- 制御機器(554)
- 空調・照明・電設資材(552)
- バイク純正部品(536)
- 農業機械(536)
- 作業工具(524)
- 厨房用品(392)
- 家電(370)
- 建築金物(351)
- ポンプ・送風機・電熱機器(292)
- 建材・エクステリア(288)
- FA担当者のオススメ新商品(246)
- 医療(233)
- 作業服(205)
- 店舗什器・備品(204)
- 農業・園芸資材(174)
- 電気材料(154)
- バイク部品(149)
- 塗装・養生・内装用品(123)
- 溶接用品(122)
- 船舶用品・漁業資材(109)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(104)
- 安全保護具(102)
- オフィス家具(96)
- パソコン/周辺機器(92)
- 電動工具(91)
- 事務用品(71)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
- 卓上消耗品(64)
- 防災用品(63)
- 研磨材(63)
- 学童・教育用品(63)
- 塗料(55)
- 自動車補修部品(55)
- 安全用品(54)
- 梱包用品(53)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
- 介護用品(45)
- テープ(40)
- トラック輸送・安全用品(38)
- 日用品(36)
- 救急・衛生(35)
- 測定関連サービス(34)
- 肥料・農薬・除草剤・種(34)
- ヘルスケア(33)
- バッテリー・電装(32)
- 印刷用紙/インク/印刷機(32)
- 住設機器(30)
- はんだ関連・静電気対策用品(28)
- 洗剤・除去剤(28)
- 自動車用オイル・ケミカル(26)
- 縫製用品(25)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
- トラック純正部品(24)
- 空圧工具(23)
- 防犯用品(21)
- 安全標識(17)
- 手袋(17)
- クリーンルーム用品(16)
- カー用品(16)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 自転車部品(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- 整備工具・収納(12)
- エンジン工具(11)
- 洗車・清掃(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 接着剤・補修材(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 鈑金・塗装(7)
- マスク(7)
- 食品・飲料(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 安全靴・作業靴(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農具(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(75)
- SMC(10,176)
- KITO(キトー)(1,657)
- MAZDA(マツダ)(1,273)
- 大阪魂(764)
- ホンダ(543)
- Igus(イグス)(493)
- BIGM(丸山製作所)(457)
- サンコー(三甲)(442)
- TRUSCO(364)
- エスコ(319)
- CKD(283)
- ニッセイ(242)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(222)
- Festo(216)
- アズワン(191)
- コガネイ(190)
- 水本機械製作所(174)
- YAMAZEN(山善)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(153)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「l-050」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-050
三木プーリ¥599税込¥6591個7日以内出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-050寸法L2(mm)12.2
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
テンプレート L-50NEW
広島¥6,298税込¥6,9281個当日出荷一般の巾定規は両手を使用しますが、テンプレートL-50は片手での仕様が可能です。 押し切り、引き切りの二通りができ、トリマーを使用するときのような姿勢でも使用できます。 洗面所、便所、階段などの狭い場所での使用が特にお勧めで、壁の角から角まで正確にカットできます。寸法(mm)底辺100×100高さ(mm)50
スーパークリーンL(50cm)
セイワ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷OA機器にも使用できる万能ホコリ取りです。スカイポール、カーボングラスファイバーポールに接続することができますので、高所のホコリ取りが可能です。用途業務用ホコリ取り長さ(mm)500質量(g)160繰り返し・詰め替え対応
調整式フラットトルクヒンジ(L=50)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,360税込¥1,4961個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
USE37 半透明 45L 50P
サンスクリット¥546税込¥6011個当日出荷破れにくくて丈夫ごみ捨てに便利な半透明ポリ袋。半透明タイプで中身が見えすぎず清潔に使えるごみ袋です。薄手ながら丈夫で破れにくく、キッチンやオフィスのごみ処理に便利。取り出し口付きで、スムーズに1枚ずつ取り出せます。便利な45Lサイズで、キッチンやオフィスなどさまざまな場所で活躍します。たっぷり50枚入りで日常使いに便利です。材質:HDPE。サイズ:0.015×650×800mm。セット内容:50枚入り用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容50枚入り材質HDPE寸法(mm)0.015×650×800
タイミングプーリ L050形 B形
三ツ星ベルト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)12.7呼び幅(mm)50プーリーB形適合ベルトL
L型50ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥46,980税込¥51,6781箱3日以内出荷BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。仕様圧着ダイス:TCD-3151D入数20個
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXQ6L-50~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
平行型蝶番(全長L=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥96税込¥1061個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10131
ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥333税込¥3661個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ジョーマックス L050
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
裏蝶番1型(L=50 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10061
スタンド Φ8 L=50
中央精機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。仕様クランプねじ1個質量(kg)0.03高さ(mm)50ねじ寸法(底面)M6適合シャフト径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXQ20L-50~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
裏蝶番1型(L=50 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥272税込¥2991個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10066
プラグカバーLスイング50P
ELPA¥7,198税込¥7,9181個(50個)3日以内出荷電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。難燃電気絶縁性シリコンゴム使用色ホワイト入数50個プラグ形状L型・スイングプラグ両用タイプ
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM)
アイゼン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
ポリ袋ハード L 50枚入
エスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50枚)翌々日出荷袋の厚みが0.055mmの繰り返し使える環境対応バッグです。レジ袋有料化対象外商品です。仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:W400×H500mmアズワン品番65-8100-69
SAT-3005UBL SATA/片上L型50CM
アイネックス¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷マザーボード/拡張ボードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、ドライブの奥側が狭い場合に最適です。色ブルー規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)50プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
グンゼコアー L 50番手
グンゼ¥16,980税込¥18,6781セット(6巻)5日以内出荷ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。 高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。 綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。材質綿・ポリエステル長さ(m)5000番手50
ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 050-C
イスカル¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から29日以内出荷ブレーカ付き小径ソリッドバーです。用途内径ボーリング・倣い加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル(MXS12L-50~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
...