カテゴリ
- メカニカル部品(189)
- 配管・水廻り設備部材(183)
- 機構部品(153)
- バイク部品(109)
- 切削工具(108)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 制御機器(91)
- 作業服(89)
- 電気材料(85)
- 医療(49)
- 作業工具(48)
- 物流用品(35)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 科学研究・開発用品(31)
- 建築金物(28)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 自動車純正部品(23)
- 介護用品(22)
- 測定用品(21)
- バイク純正部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 電動工具(17)
- 建材・エクステリア(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 自動車補修部品(13)
- 店舗什器・備品(11)
- ヘルスケア(9)
- 卓上消耗品(8)
- 厨房用品(8)
- オフィス家具(8)
- 空圧工具(8)
- 溶接用品(7)
- 事務用品(7)
- 農業機械(7)
- 保管用品(6)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 清掃用品(5)
- 防災用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- タイヤ・足回り(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 救急・衛生(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SAMTEC(120)
- EKチェーン(97)
- KITZ(キッツ)(68)
- SMC(58)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](53)
- セイキ製作所(45)
- 旭精工(38)
- FYH(日本ピローブロック)(35)
- エスコ(34)
- カーシーカシマ(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(25)
- タカノ(25)
- 東洋技研(22)
- MAZDA(マツダ)(22)
- アイトス(20)
- CKD(19)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- TAKIGEN(タキゲン)(17)
- ブランドをもっと見る
「l-108」の検索結果

脚絆 帆布L-108 マジック式
ミドリ安全¥2,298税込¥2,5281組(2枚)当日出荷丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。用途ズボンの裾の巻き込み防止鉄鋼業、造船業等トラスコ品番106-0738材質帆布厚さ(mm)1.1色ホワイトサイズM質量(g)150タイプマジック式全長(cm)22丈(cm)22アズワン品番64-5039-38足まわり(cm)36
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6集塵方式カプセル集じん式
PL警告表示ラベル【危険】
日本緑十字社(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥2,239税込¥2,4631本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)
CKD(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
組端子台
東洋技研¥859~税込¥945~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
SUS316締付継手エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,488税込¥1,6371袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装
小野商事(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(20枚)当日出荷米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95対応規格マスク 。立体構造で口元を圧迫しにくく、長時間の使用でも快適性が持続します。頭かけなので耳に負担がありません。金属製のワイヤーと内側のクッションで鼻の形にフィットします。1枚ずつ個包装されているので衛生的。用途感染症予防、飛沫防止、粉塵・花粉・PM2.5対策など材質ノーズワイヤー:金属+プラスチック素材、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、中層:PPニードルパンチ不織布形状立体型色白質量(g)9.6(±0.3)入数(枚)20包装形態個包装対象感染症予防、飛沫防止、粉塵・花粉・PM2.5折りたたみ寸法(mm)110×160(±5)材質(内層)PPスパンボンド不織布材質(外層)PPスパンボンド不織布ひもタイプオーバーヘッド
脚絆 帆布 ML-108 マジック式
ミドリ安全(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981足当日出荷丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。 マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。用途ズボンの裾の巻き込み防止 鉄鋼業、造船業等材質帆布厚さ(mm)1.1タイプマジック式丈(cm)23
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
丸ニップル
アソー¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
軽量 コードレスクリーナー掃除機
YAMAZEN(山善)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター質量(kg)1.1吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24バッテリー電圧(V)DC10.8集塵方式カプセル方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.7×11.5×11.2充電時間(分)約180電源タイプコードレス蓄電池容量(Ah)1.5集塵容量(mL)600![名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523397-180717-02.jpg)
名刺ホルダー 差替え
PLUS(プラス)[文具]¥1,498税込¥1,6481冊当日出荷置く場所を選ばない、コンパクトなバイブルサイズ。300名分の名刺が整理でき、見開きで6枚の名刺が見られる。名刺ホルダーリフィールNC-101(別売り)を追加すれば、収納枚数をさらに増やせます。名刺の裏も見える透明ポケット。美しい5色のバリエーション、色別の分類もできます。名刺は上から入れます。インデックスシール 背ラベルシール付 ※名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具材質:ABS外形寸法(mm)縦190×横132×背幅38枚数(リフィール)50枚入内形寸法(mm)ポケット:縦55×横91収納枚数300枚
集合管
阪口製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
組端子台
東洋技研¥799~税込¥879~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷充電式クリーナーの別売バッテリーです。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。質量(g)185定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31対応機種SCD-120P・SCD-L1P他使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命繰り返し充電約1000回バッテリー容量(mAh)1900
牛床革オイル加工手袋 OIL-108
シモン(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981袋(10双)当日出荷糸がほつれにくい内縫いタイプ。 特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造船等の重作業。厚さ(mm)1.4±0.5%
ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール
オンダ製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。用途木くずや砂利に吸引に。材質ABS、PP、TPE定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015集塵方式紙パック式充電時間(分)60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500運転モード3段階商品タイプ本体+バッテリーバッテリー寿命繰返し充電約500回
セキュリティ_ダイヤル式
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷従来品よりシリンダがスリムになっています。先端の取り付け部品を中心よりずらしており、取り付け後ノートPCが浮きにくくなります。取り付けは、左右に開閉するだけの構造です。シリンダを回転する必要はありません。セット内容本体×1ワイヤー径(Φmm)約4ワイヤー長さ(m)約1.5本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)ロックダイヤル式
...































![名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523397-180717-02.jpg)