カテゴリ
- メカニカル部品(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 機構部品(31)
- バイク純正部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(50)
- IKO(日本トムソン)(32)
- コノエ(30)
- SUS(エスユーエス)(14)
- ホンダ(8)
- NMB(ミネベア)(8)
- タカノ(6)
- エスコ(4)
- NSK(日本精工)(4)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- Festo(4)
- CKD(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- をくだ屋技研(3)
- DNライティング(3)
- アネスト岩田(2)
- omron(オムロン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l-1680」の検索結果

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(273件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥3,261税込¥3,5871本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(51件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から8日以内出荷ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号688基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受
NMB(ミネベア)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥369税込¥4061個翌日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP
FENIX(フェニックス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。トラスコ品番601-5027幅(mm)16.7高さ(mm)35電源(V)3.6充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800ポート充電:USB-Type-Cエコロジー商品省エネ
強力ばね TL(軽荷重) TL16-80
東京発条製作所¥599税込¥6591個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)10.9自由長(mm)80外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
ベアリング
NMB(ミネベア)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KL-Z
SMC¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO¥569税込¥6261個5日以内出荷から8日以内出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)