11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い、1点抜け 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い
エコ商品
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)5.5 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061704302
1個
949 税込1,044
当日出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック用木製扉ブラケット
エコ商品
L-9A、L-94、L-170-SUS-1、L-230等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップ
カムロック用防水キャップです。 鉄製平座金を使用しています。
用途各種キャビネット汎用 対応【カムロック】L-9-1, L-9A, L-9-SUS, L-18, L-90, L-92-1/-2, L-94, L-170-SUS-1/-2, L-170D-SUS-2, L-177, L-220-2/-3, L-222, L-230, L-233, L-239, L-240, L-243, L-244, L-245
1個
199 税込219
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,600 税込21,560
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
16,100 税込17,710
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
24,400 税込26,840
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M5X20(SUS)
規格M5X20 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.52MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.41MB) 展開図50(1.3MB) 図解NoMD115L羽根車部品ナベコネジ(+)M5X20(SUS)_No.56、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右 Lシリーズ部品_No.18、SSA-F616V-1 ペダル部品_No.9、SSA-F616M ペダル部品_No.9、BSA-410S 電装品部品_No.2、SSA-S611VT ペダル部品_No.9、SSA-S501 ペダル部品_No.25、MS026M-1 動力噴霧機部品 ナベコネジ(+) M5X20(SUS)_No.53、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.35、SSA-S602DX ペダル部品_No.10、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.32、SSA-S602DXM ペダル部品_No.10、SSA-M500DX 台車 ソウサパネル部品_No.16、KBM-410D 電装品部品_No.13、MD170L 羽根車部品 ナベコネジ(+) M5X20(SUS)_No.60、SSA-E500DX-120 ペダル部品_No.20、BSA-411AS 電装品部品_No.2など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷