カテゴリ
- メカニカル部品(90)
- バイク純正部品(23)
- 機構部品(21)
- 医療(17)
- 介護用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車純正部品(3)
- 電気材料(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- molten(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- NMB(ミネベア)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(6)
- SUS(エスユーエス)(14)
- ケープ(3)
- コノエ(28)
- シーホネンス(3)
- ジーベック(2)
- ニッセイ(55)
- ハッピーおがわ(2)
- パラマウントベッド(3)
- ホンダ(23)
- マルゼン[寝具](4)
- 岡部商事(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(274件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(51件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から6日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥3,875税込¥4,2631本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(9件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥989,800税込¥1,088,7801個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受
NMB(ミネベア)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から8日以内出荷ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)仕上(本体)Zwei L仕上最大適合板厚(mm)23最小適合板厚(mm)16
編組チューブ(ほつれ防止タイプ)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタシール 1袋 100個入
SOURIAU¥91,980税込¥101,1781袋(100個)7日以内出荷ケーブルソケットは、パネルプラグのみとかん合します。ケーブルプラグは、パネルソケットのみとかん合します。パネルシェル。このパネル取り付け寸法は、MIL-C-5015 コネクタサイズとの取り付け互換性を確保できるようになっています(互換性表を参照)。プラグは前面又は背面に取り付け可能で、パネル厚は最大 4 mm です。コンタクトは背面インサートで、シェルロック保持プレートで所定の位置に保持されます。別売り品(代表品番 220-2810 (直径 1 mm 及び 20 AWG )又は 175-3963 (直径 1.6 mm 及び 16 AWG )あり。シールガスケットは別売り(代表品番 175-3985 )仕様●タイプ:ガスケット●コード番号:190-3021アズワン品番65-7756-78
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)640×640グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)25電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スクエア光源グレア9000LmPi昼白
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷消費電力(W)56.3色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)7900調光方式PiPit調光グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付
安藤計器製工所¥22,980税込¥25,2781本8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥2,264税込¥2,4901本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥2,698税込¥2,9681本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
GF P100高剛性
SUS(エスユーエス)¥4,798税込¥5,2781本12日以内出荷大型ブースの梁材として使用できます。適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら