カテゴリ
- 農業機械(51)
- 切削工具(36)
- 制御機器(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- メカニカル部品(9)
- 作業工具(9)
- 機構部品(8)
- バイク部品(7)
- 研磨材(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自動車純正部品(5)
- 梱包用品(4)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空圧工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- SMC(12)
- エスコ(12)
- 鈴木ブロンズ継手(9)
- 岩田製作所(8)
- イシハシ精工(7)
- S&K(三興製作所)(7)
- AMPHENOL(7)
- PFERD 馬印(6)
- 渡辺電機工業(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- オプトエレクトロニクス(4)
- NSK(ナカニシ)(3)
- 未来工業(3)
- ユーアールディ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l-22x」の検索結果

Lー22X
オプトエレクトロニクス¥28,980税込¥31,8781個当日出荷2次元イメージスキャナ。従来機2倍以上の超高速読取。OCR機能搭載、液晶画面読み。バイブレーション搭載。ケーブル交換可能。用途スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナ「L-22X」 。新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 。オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-22X(別売品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 。従来読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。OCR-A/Bフォント以外のフォントは、お客様の要望により順次対応中! 。読み取りと持ち易さにこだわり、スタイリッシュなデザインでありながら、重さ77gを実現、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 。標準マルチインターフェイスをサポート致しました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-22X、OPL-6845Sで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。 。この製品は日本製です。サービス性も向上いたしました。仕様Flash ROM:1G bits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1G bits、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上色筐体色:白質量(g)約77(ケーブルを除く)出力画像:JPEG, BMP角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360外形寸法約165.3(D) X 62.2(W) X 31.4(H)(mm)保存温度(℃)-30~60光源エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個速度画像取得:100fps(最速値)読取移動体読み取り:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11、読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC、読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code、読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B ※その他順次対応予定保証期間5年間保証ブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度焦点距離(mm)標準モデル:約63(スキャナ先端から)防塵・防滴IP42相当バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39)LEDインジケータLED:上部シングルライン3色LED表示動作温度(℃)-5~50強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin消費電流動作:340mA, 検知状態:155mA, 待機:50mA(USB)動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)読取方式読み取り:30万画素最小分解能0.1mm:Code 390.169mm:GS1 DataBar, Composite Code 0.169mm:PDF417, QRコード, Data Matrix動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様、4.5~5.5:RS-232C仕様静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電)保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式ARM Cortex-A7, Core:800MHz
OCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
テーパーロング刃エンドミル
NS(日進工具)¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)13小径(Φmm)2ねじれ角40°首角γ(°)9R公差(mm)0.2
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ
オート¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)5消費電力(W)9全高(mm)380倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)180×237![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,290~税込¥1,419~1本当日出荷から3日以内出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング
EIKO(栄工舎)¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)150表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
Sコーティング エステック4枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理Sコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
エステック2枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃 S-FPALシリーズ
S&K(三興製作所)¥47,980税込¥52,7781本5日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。仕様●原産国:日本●コード番号:323-2627アズワン品番67-2248-07
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から6日以内出荷ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
ピストンピン 9X22L
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格9X22部品名称ピストンピン 9X22L図解NoTSW41H ポンプ部品_No.18、GKSE30 ポンプ部品_No.18、MLSE30 ポンプ部品_No.18
ピストンピン 9X22L
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格9X22部品名称ピストンピン 9X22L図解NoGKW12B ポンプ部品_No.18、MS315 クランクケース,キュウスイベン部品_No.22、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.33、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.22、GSL204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンピン 9X22L_No.19、MSW1110-S ポンプ部品_No.18、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBW35GP-M ポンプ部品_No.19、MBW1511S ポンプ部品_No.19、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.34、GSW15C-H ポンプ部品 ピストンピン 9X22L_No.18、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26など
ピストンピン 9X22L
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格9X22部品名称ピストンピン 9X22L図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.19、MW3SF34G(2004) 部品_No.18、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.18、MW270B 工業用ポンプ部品_No.20、MKW1010MD ポンプ部品_No.25、MW3SF29EL(2005) 部品_No.19、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.19、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.18、MW3SF30EE(2004) 部品_No.19、MW3SF29EL(HP) 部品_No.19、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.21、MW240 工業用ポンプ部品_No.22、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.19、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.18、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.19、MW3SF53G 部品_No.18、MW290 工業用ポンプ部品_No.21、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.18、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.19、MKW1515H ポンプ部品_No.18など
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、20d1x22d2x25l
PFERD 馬印¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)18000(rpm)
PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、20d1x22d2x25l2
PFERD 馬印¥97,980税込¥107,7781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)18000(rpm)
TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(5個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(5個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
560x295x220mm/22L バスケット(赤/3個)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約22有効内寸法・間口(mm)560有効内寸法・奥行(mm)295有効内寸法・高さ(mm)220(H)
560x295x220mm/22L バスケット(緑/3個)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約22有効内寸法・間口(mm)560有効内寸法・奥行(mm)295有効内寸法・高さ(mm)220(H)
560x295x220mm/22L バスケット OD色/3個
エスコ¥3,790税込¥4,1691セット(3個)翌日出荷ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。仕様●容量:約22l●サイズ(mm):560×295×220●色:OD●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●積み重ね可能●長尺工具・道具類の収納に適したロングサイズ
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、15d1x16d2x22l
PFERD 馬印¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:22全長(mm)65線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)15最高使用速度(m/s)18000(rpm)
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺22mmx50L
NAC(長堀工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷トラスコ品番853-1035全長(mm)50質量(g)155差込角(mm)12.7二面幅(mm)22ソケット形状6角
PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、15d1x16d2x22l2
PFERD 馬印¥81,980税込¥90,1781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:22全長(mm)65線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)15最高使用速度(m/s)18000(rpm)
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺22mmx75L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷トラスコ品番853-1036全長(mm)75質量(g)195差込角(mm)12.7二面幅(mm)22ソケット形状6角
ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺22mmx100L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷トラスコ品番853-1122全長(mm)100質量(g)560差込角(mm)19二面幅(mm)22ソケット形状6角
















![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)