カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,561)
  • 自動車純正部品(2,703)
  • メカニカル部品(2,601)
  • 物流用品(2,277)
  • 科学研究・開発用品(1,749)
  • 保管用品(1,693)
  • ねじ・ボルト・釘(1,408)
  • 配管・水廻り設備部材(1,377)
  • 切削工具(1,325)
  • 機構部品(1,146)
  • 制御機器(787)
  • 空調・照明・電設資材(784)
  • 測定用品(750)
  • バイク純正部品(744)
  • 清掃用品(710)
  • 作業工具(612)
  • 油圧機器・油圧ホース(610)
  • 農業機械(549)
  • 建築金物(430)
  • 厨房用品(428)
  • 家電(397)
  • 建材・エクステリア(356)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(316)
  • 医療(261)
  • FA担当者のオススメ新商品(257)
  • 店舗什器・備品(245)
  • 作業服(219)
  • 農業・園芸資材(191)
  • 電気材料(183)
  • 船舶用品・漁業資材(182)
  • バイク部品(159)
  • 溶接用品(146)
  • 塗装・養生・内装用品(138)
  • 安全保護具(131)
  • パソコン/周辺機器(125)
  • 電動工具(113)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(109)
  • オフィス家具(107)
  • 事務用品(107)
  • 防災用品(83)
  • 卓上消耗品(78)
  • 学童・教育用品(76)
  • テープ(74)
  • 自動車補修部品(70)
  • 研磨材(67)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
  • 梱包用品(66)
  • 塗料(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 安全用品(54)
  • 防犯用品(53)
  • 介護用品(50)
  • 日用品(45)
  • トラック輸送・安全用品(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 測定関連サービス(41)
  • 救急・衛生(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 空圧工具(38)
  • ヘルスケア(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 住設機器(35)
  • バッテリー・電装(35)
  • 縫製用品(35)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
  • 洗剤・除去剤(30)
  • 鈑金・塗装(27)
  • 手袋(25)
  • トラック純正部品(24)
  • 安全標識(21)
  • 自転車部品(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • カー用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • エンジン工具(12)
  • 農具(11)
  • マスク(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「l-50」の検索結果

39,400件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 写真用紙光沢ゴールド2L判50枚 Canon

    写真用紙光沢ゴールド2L判50枚

    Canon
    ¥989税込¥1,088
    1冊(50枚)
    当日出荷
  • 実体顕微鏡 ホルダー(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 ホルダー(L-50用)

    ホーザン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
    仕様L-50用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥2,608~税込¥2,869~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-50~)

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • 調整式フラットトルクヒンジ(L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    調整式フラットトルクヒンジ(L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
  • エアスライドテーブル (MXQ20L-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20L-50~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50
  • スーパークリーンL(50cm) セイワ

    スーパークリーンL(50cm)

    セイワ(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    OA機器にも使用できる万能ホコリ取りです。スカイポール、カーボングラスファイバーポールに接続することができますので、高所のホコリ取りが可能です。
    用途業務用ホコリ取り長さ(mm)500質量(g)160繰り返し・詰め替え対応
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50
  • 【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
    付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
  • テンプレート L-50NEW 広島

    テンプレート L-50NEW

    広島
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    一般の巾定規は両手を使用しますが、テンプレートL-50は片手での仕様が可能です。 押し切り、引き切りの二通りができ、トリマーを使用するときのような姿勢でも使用できます。 洗面所、便所、階段などの狭い場所での使用が特にお勧めで、壁の角から角まで正確にカットできます。
    寸法(mm)底辺100×100高さ(mm)50
  • 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    平行型蝶番(全長L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10131
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-50~)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12L-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12L-50~)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ20L-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20L-50~)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50
  • エアスライドテーブル(MXS20L-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS20L-50~)

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS16L-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS16L-50~)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS25L-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25L-50~)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ25L-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25L-50~)

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50
  • MX Series(MXQ12L-50BSCT) SMC

    MX Series(MXQ12L-50BSCT)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-50-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-50-~)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS8L-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8L-50~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS8L-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8L-50~)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS25L-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25L-50~)

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS16L-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS16L-50~)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • 裏蝶番1型(L=50 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=50 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥250税込¥275
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10061
  • 実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用)

    ホーザン
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    レンズフィルター付。※本製品には接眼レンズが含まれません。別途お求め下さい。
    仕様L-50用
  • エアスライドテーブル (MXQ16L-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16L-50~)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-50~)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-50C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-50C~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-50R~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-50R~)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12L-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12L-50~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • MX Series(MXQ8L-50BS) SMC

    MX Series(MXQ8L-50BS)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-50-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-50-~)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥333税込¥366
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
  • MX Series(MXQ12L-50R) SMC

    MX Series(MXQ12L-50R)

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
  • MX Series(MXQ12L-50B) SMC

    MX Series(MXQ12L-50B)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS6L-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6L-50~)

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ16L-50-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16L-50-~)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • MX Series(MXQ8L-50CSBT) SMC

    MX Series(MXQ8L-50CSBT)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動