エアスライドテーブル (MXQ12L-50R~)

エアスライドテーブル (MXQ12L-50R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24707584MXQ12L-50R
¥49,280
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707593MXQ12L-50R-A93
¥52,690
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707602MXQ12L-50R-A93L
¥53,350
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707611MXQ12L-50R-M9B
¥54,890
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707627MXQ12L-50R-M9BL
¥55,550
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707636MXQ12L-50R-M9BV
¥55,770
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707645MXQ12L-50R-M9BVL
¥56,430
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707654MXQ12L-50R-M9BW
¥55,440
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707663MXQ12L-50R-M9BWL
¥56,100
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707672MXQ12L-50R-M9N
¥55,110
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707706MXQ12L-50R-M9N3
¥58,030
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707681MXQ12L-50R-M9NL
¥55,770
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707697MXQ12L-50R-M9NWL
¥56,100
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707715MXQ12L-50R-M9PVL
¥56,430
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする