エアスライドテーブル (MXQ16L-50-~)

エアスライドテーブル (MXQ16L-50-~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16L-50-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全43種類を絞り込む
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
43種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24771327MXQ16L-50-A90L2A90
¥44,330
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771336MXQ16L-50-A90LS1A90
¥42,960
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771345MXQ16L-50-A90S1A90
¥42,630
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771354MXQ16L-50-A90V2A90V
¥44,330
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771363MXQ16L-50-A90VL2A90V
¥44,990
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771372MXQ16L-50-A90VLS1A90V
¥43,290
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771381MXQ16L-50-A90VS1A90V
¥42,960
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771397MXQ16L-50-A932A93
¥44,990
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771406MXQ16L-50-A93L2A93
¥45,650
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771424MXQ16L-50-A93L33A93
¥47,690
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771415MXQ16L-50-A93LS1A93
¥43,620
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771433MXQ16L-50-A93S1A93
¥43,290
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771442MXQ16L-50-A93V2A93V
¥45,650
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771451MXQ16L-50-A93VL2A93V
¥46,310
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771467MXQ16L-50-A93VLS1A93V
¥43,950
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771476MXQ16L-50-A93VS1A93V
¥43,620
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771494MXQ16L-50-A962A96
¥45,210
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771503MXQ16L-50-A96L2A96
¥45,870
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771512MXQ16L-50-A96LS1A96
¥43,730
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771521MXQ16L-50-A96S1A96
¥43,400
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771537MXQ16L-50-A96V2A96V
¥45,870
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771546MXQ16L-50-A96VL2A96V
¥46,530
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771555MXQ16L-50-A96VLS1A96V
¥44,060
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771564MXQ16L-50-A96VS1A96V
¥43,730
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771485MXQ16L-50-A9333A93
¥46,700
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771573MXQ16L-50-M9B2M9B
¥47,190
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771582MXQ16L-50-M9BL2M9B
¥47,850
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771607MXQ16L-50-M9BL33M9B
¥50,990
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771591MXQ16L-50-M9BLS1M9B
¥44,720
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771616MXQ16L-50-M9BS1M9B
¥44,390
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771625MXQ16L-50-M9BV2M9BV
¥48,070
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771634MXQ16L-50-M9BVL2M9BV
¥48,730
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771643MXQ16L-50-M9BVS1M9BV
¥44,830
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771652MXQ16L-50-M9BWL2M9BW
¥48,400
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32037451MXQ16L-50-M9BWSDPC2M9BW
¥52,140
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771661MXQ16L-50-M9BWV2M9BWV
¥48,400
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771677MXQ16L-50-M9BWVSDPC2M9BWV
¥52,800
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771686MXQ16L-50-M9BZ2M9B
¥48,620
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771695MXQ16L-50-M9N2M9N
¥47,410
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771704MXQ16L-50-M9NL2M9N
¥48,070
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771713MXQ16L-50-M9NWL2M9NW
¥48,400
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771722MXQ16L-50-M9NWVL2M9NWV
¥49,060
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24771731MXQ16L-50-M9PV2M9PV
¥48,070
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする