カテゴリ

  • カー用品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 機構部品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-709」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L・ビーム(電球型LED) L709 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L709

    M&H(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
    用途マイナスアース車専用。タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金ウエッジ中
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
    質量(g)150消費電力(W)8定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)レンズ径(Φmm)27.5~60LED赤外PowerLED 24個LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なりますRoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
  • システム手すり32 横受エンドブラケット・左用 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 横受エンドブラケット・左用

    ECLE(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ベースプレートが必要な時に使用します 右用と左用があります 縦型としてもご使用いただけます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • ゴム付元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム付元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    蛇口にバンド式で取り付ける。
    材質POM、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)15~16.5接続PL70-50蛇口取付形状バンド付
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 強力ばね TL(軽荷重) 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重)

    東京発条製作所
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • ゴム付元口セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム付元口セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。蛇口にバンド式で取り付ける。
    材質POM、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)15~16.5適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • #500SP SL-4ブッシュ オイレス工業

    #500SP SL-4ブッシュ

    オイレス工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
  • 精密測定用コード(赤20m 黄10m 緑5m) 共立電気計器

    精密測定用コード(赤20m 黄10m 緑5m)

    共立電気計器
    4,998税込5,498
    1セット(3色)
    当日出荷
    接地測定工事のA種に必要なアース測定コードです。赤20m・黄10m・緑5m付です。
    コード長さ(m)緑/5、黄/10、赤/20プラグ(mm)Φ4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機

    低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

    日本無機(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から26日以内出荷
    独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
    用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • パーテーション プリティア フルネス

    パーテーション プリティア

    フルネス
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ※こちらはショートタイプになりますので足元が約20cmほど空いております。ご注意ください。アルミ製の簡易的に間仕切り可能なパーテーション。約15cmとコンパクトに畳めるので使用しない場所も邪魔になりません。非常に軽く、女性でも持ち運びできるので簡易的に間仕切り可能です。消臭・防汚・抗菌効果があり、防炎下降もしているので法人様にもご使用可能です。
    用途パーテーション 間仕切り 仕切りタイプショートタイプ
  • パーテーション プリティア フルネス

    パーテーション プリティア

    フルネス
    39,880税込43,868
    1台
    6日以内出荷
    ※こちらはロングタイプになりますので足元まで生地がありますので、ご注意ください。アルミ製の簡易的に間仕切り可能なパーテーション。約15cmとコンパクトに畳めるので使用しない場所も邪魔になりません。非常に軽く、女性でも持ち運びできるので簡易的に間仕切り可能です。消臭・防汚・抗菌効果があり、防炎下降もしているので法人様にもご使用可能です。
    用途パーテーション 間仕切り 仕切りタイプロングタイプ
  • 塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機

    塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

    日本無機
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
    用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • ソーサー スリーライン

    ソーサー

    スリーライン
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    ビビッドカラーのボールやカップは、かしこまらずお食事が楽しめるカジュアルなお店などに最適です。
    用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
  • MINIショートカートリッジ ワルター

    MINIショートカートリッジ

    ワルター
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    チップ交換式工具用カートリッジです。
    用途穴あけ加工。切削加工のアクセサリー部品。仕様スチール材質スチール
  • ルーバー付盤用キャビネット FXL 河村電器産業

    ルーバー付盤用キャビネット FXL

    河村電器産業
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
    材質鉄板製保護等級IP2XC使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機

    ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

    日本無機
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷から26日以内出荷
    独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
    用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
    質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
  • 直接照射 DLシリーズ スクエア型 日進電子工業

    直接照射 DLシリーズ スクエア型

    日進電子工業
    249,800税込274,780
    1個
    24日以内出荷
    発光面が長方形や正方形状になってるスクエアタイプの直接照射照明です。 小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。 広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。 拡散板や偏光板などのオプションも用意しています。
    用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
  • 液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309寸法(mm)155.8×80.9取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309寸法(mm)155.8×80.9取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W寸法(mm)155.8×80.9取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム KENWOOD 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KENWOOD 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KENWOOD 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W寸法(mm)155.8×80.9取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム KENWOOD 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KENWOOD 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KENWOOD 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309寸法(mm)155.8×80.9取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309寸法(mm)155.8×80.9取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W寸法(mm)155.8×80.9取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309寸法(mm)155.8×80.9取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • 液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ケンウッド 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W寸法(mm)155.8×80.9取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム KENWOOD 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KENWOOD 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KENWOOD 彩速ナビ MDV-S709W MDV-D709BTW MDV-L309W寸法(mm)155.8×80.9取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • スターチューブ 岩田製作所

    スターチューブ

    岩田製作所
    859税込945
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • ホライゾンフーディー2.0 5.11

    ホライゾンフーディー2.0

    5.11
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷
    女性用パーカーです。インナーのフリース素材が熱を逃がさず温かさが持続します。腕部分にマチが付いているため腕を大きく動かすことができます。
    材質ポリエステル94%、スパンデックス6%2018年トラスコ掲載ページ6 0343
  • スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールニップル型 大阪ラセン管工業(ORK)

    スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールニップル型

    大阪ラセン管工業(ORK)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • バイピッチチェーン K1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K1

    椿本チエイン
    129税込142
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン

    ラムダバイピッチチェーン

    椿本チエイン
    459税込505
    1リンク
    4日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150

    椿本チエイン
    1,098税込1,208
    1リンク
    5日以内出荷から27日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8