カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,758)
  • 医療(852)
  • メカニカル部品(549)
  • 油圧機器・油圧ホース(333)
  • バイク純正部品(295)
  • 自動車純正部品(281)
  • 配管・水廻り設備部材(248)
  • 制御機器(159)
  • 機構部品(154)
  • 切削工具(145)
  • オフィス家具(119)
  • 農業機械(103)
  • 家電(96)
  • 作業服(73)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • 作業工具(59)
  • 測定用品(37)
  • 物流用品(32)
  • 清掃用品(31)
  • 保管用品(29)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 建築金物(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 防災用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 事務用品(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 電動工具(18)
  • トラック純正部品(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • バイク部品(11)
  • 介護用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 厨房用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 電気材料(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 縫製用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • マスク(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「l-73」の検索結果

17,818件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N細径ノズルL=73mm トーキン

    N細径ノズルL=73mm

    トーキン
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    全長(mm)73先端内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)13
  • クランプ(L:73)  09404-12203 スズキ

    クランプ(L:73) 09404-12203

    スズキ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • 業務用特厚ポリ袋 70L 日本サニパック

    業務用特厚ポリ袋 70L

    日本サニパック(24件のレビュー)
    549税込604
    1冊(10枚)
    当日出荷
    標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
    材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ073L/073 エクシア

    リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ073L/073

    エクシア
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクルブラック適合規格E&Qマーク対応機種LBP361i/362i保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーCANON
  • 深溝玉軸受 JRZZC3/L73 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 JRZZC3/L73

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • KIT RR BASKET ATT 08L73GJBJ00 ホンダ

    KIT RR BASKET ATT 08L73GJBJ00

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 軽量ラック 150kg モノタロウ

    軽量ラック 150kg

    モノタロウ(204件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
    仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
  • フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ

    フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】

    アイリスオーヤマ
    5,398税込5,938
    1セット(3個)
    翌日出荷
    【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
    ベージュ
  • KIT TOP BOX LOCK 08L73MJPG50 ホンダ

    KIT TOP BOX LOCK 08L73MJPG50

    ホンダ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ STMicro

    STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ

    STMicro
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-64。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32L073RZT6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    771税込848
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    491税込540
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    1,524税込1,676
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm

    モノタロウ(25件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 軽量ブルーシート アイネット

    軽量ブルーシート

    アイネット(10件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    両面ラミネートコーティングをした軽量タイプブルーシートです。
    用途土木建設業や農林水産業などの軽作業に。野積み用簡易カバーや簡易養生用に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー番手#1200ハトメ内径(Φmm)13
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    402税込442
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • BOXタイプ ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    BOXタイプ ポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    5,498税込6,048
    1冊(100枚)
    当日出荷
    ボックスタイプなので、1枚ずつ取り出しやすい。
    用途ゴミ処理など
  • 業務用 スタンダード ポリ袋 EBM(江部松商事)

    業務用 スタンダード ポリ袋

    EBM(江部松商事)
    12,980税込14,278
    1セット(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエチレン
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    1,436税込1,580
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ポリ袋 70L ハウスホールドジャパン

    ポリ袋 70L

    ハウスホールドジャパン
    569税込626
    1冊(10枚)
    4日以内出荷
    大型のポリ袋です。コンパクトパッケージなので保管に便利です。厚さが0.04mmあるので丈夫で収納に活躍します。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.04透明入数(枚)10容量(L)70縦(cm)90横(cm)80
  • アース端子 ホシモト

    アース端子

    ホシモト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    931税込1,024
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ステンスリム皮スキ6mm TEC

    ステンスリム皮スキ6mm

    TEC
    429税込472
    1本
    当日出荷
    統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅6mmで皮スキです。
    用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)224質量(g)50g刃幅(mm)6色(柄)
  • ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー エクストラロング

    BONDHUS(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-G8 / G7 / GX7MK2 / FZH1 / FZ300 / LX9 / DC-G9 / DC-G9L 73mm x 50mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-G8 / G7 / GX7MK2 / FZH1 / FZ300 / LX9 / DC-G9 / DC-G9L 73mm x 50mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種パナソニック LUMIX DMC-G8/G7/GX7MK2/FZH1/FZ300/LX9 / DC-G9/DC-G9L寸法(mm)73×50取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • SUSアース端子 ホシモト

    SUSアース端子

    ホシモト
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32L0, 64-Pin LQFP STM32L073RZT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32L0, 64-Pin LQFP STM32L073RZT6

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32L0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0+●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 192 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 20 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 6●USARTチャネルの数 : 4●ADCユニット数 : 1mm●The ultra-low-power STM32L073xx microcontrollers incorporate the connectivity power of the universal serial bus (USB 2.0 crystal-less) with the high-performance ARMR CortexR-M0+ 32-bit RISC core operating at a 32 MHz frequency, a memory protection unit (MPU), high-speed embedded memories (up to 192 Kbytes of Flash program memory, 6 Kbytes of data EEPROM and 20 Kbytes of RAM) plus an extensive range of enhanced I/Os and peripherals. The STM32L073xx devices provide high power efficiency for a wide range of performance. It is achieved with a large choice of internal and external clock sources, an internal voltage adaptation and several low-power modes. The STM32L073xx devices offer several Analogue features, one 12-bit ADC with hardware oversampling, two DACs, two ultra-low-power comparators, several timers, one low-power timer (LPTIM), four general-purpose 16-bit timers and two basic timer, one RTC and one SysTick which can be used as timebase. They also feature two watchdogs, one watchdog with independent clock and window capability and one window watchdog based on bus clock. Moreover, the STM32L073xx devices embed standard and advanced communication interfaces: up to three I2Cs, two SPIs, one I2S, four USARTs, a low-power UART (LPUART), and a crystal-less USB. The devices offer up to 24 capacitive sensing channels to simply add touch sensing functionality to any application. The STM32L073xx also include a real-time clock and a set of backup registers that remain powered in Standby mode. Finally, their integrated LCD controller has a built-in LCD voltage generator that allows to drive up to 8 multiplexed LCDs with contrast independent of the supply voltage. The ultra-low-power STM32L073xx devices operate from a 1.8 to 3.6 V power supply (down to 1.65 V at power down) with BOR and from a 1.65 to 3.6 V power supply without BOR option. They are available in the -40 to +125 ℃ temperature range. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications.RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPペール角型73L TRUSCO

    PPペール角型73L

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
    トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 書道用太筆 あかしや

    書道用太筆

    あかしや(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    この筆は特に毛筆書写入門者用に作られた筆で、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。
    用途書道筆
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    2,676税込2,944
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • NTドレッサーL NTカッター

    NTドレッサーL

    NTカッター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    材質(本体)ABS樹脂適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
...