カテゴリ
- オフィス家具(11,343)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,677)
- バイク純正部品(3,228)
- 自動車純正部品(2,367)
- メカニカル部品(1,962)
- 機構部品(1,691)
- 作業服(1,415)
- 農業機械(1,292)
- 切削工具(1,288)
- 制御機器(1,287)
- ねじ・ボルト・釘(1,203)
- 科学研究・開発用品(1,094)
- パソコン/周辺機器(912)
- 作業工具(873)
- 物流用品(792)
- 保管用品(791)
- 空調・照明・電設資材(754)
- 厨房用品(642)
- 電気材料(562)
- 配管・水廻り設備部材(559)
- 医療(493)
- 建築金物(464)
- 清掃用品(409)
- 測定用品(377)
- 油圧機器・油圧ホース(309)
- FA担当者のオススメ新商品(267)
- バイク部品(247)
- 店舗什器・備品(219)
- 電動工具(193)
- 家電(168)
- 事務用品(162)
- 自転車部品(136)
- 船舶用品・漁業資材(132)
- 農業・園芸資材(130)
- 卓上消耗品(123)
- 防災用品(116)
- 建材・エクステリア(113)
- 研磨材(113)
- 自動車補修部品(110)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(99)
- 塗装・養生・内装用品(93)
- 介護用品(92)
- ポンプ・送風機・電熱機器(89)
- 溶接用品(86)
- 印刷用紙/インク/印刷機(86)
- 鈑金・塗装(82)
- 学童・教育用品(69)
- 整備工具・収納(65)
- 縫製用品(63)
- 住設機器(61)
- 安全用品(59)
- 安全標識(54)
- 安全保護具(54)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 防犯用品(48)
- 梱包用品(46)
- テープ(43)
- カー用品(40)
- 日用品(36)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
- 自動車用オイル・ケミカル(28)
- トラック用品・パーツ(27)
- 救急・衛生(26)
- スプレー・オイル・グリス(25)
- 塗料(24)
- 食品・飲料(24)
- 空圧工具(24)
- トラック純正部品(23)
- 手袋(21)
- ヘルスケア(20)
- バッテリー・電装(19)
- 安全靴・作業靴(19)
- 理美容(18)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- クリーンルーム用品(16)
- 肥料・農薬・除草剤・種(16)
- 農具(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 測定関連サービス(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- 接着剤・補修材(12)
- エンジン工具(11)
- タイヤ・足回り(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 洗車・清掃(9)
- マスク(9)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 洗剤・除去剤(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(54)
- オカムラ(岡村製作所)(10,946)
- SMC(4,551)
- ホンダ(3,192)
- MAZDA(マツダ)(1,570)
- BIGM(丸山製作所)(960)
- サンコー(三甲)(765)
- ニッサン(479)
- Festo(453)
- Igus(イグス)(450)
- アイトス(430)
- TRUSCO(417)
- 大阪魂(399)
- SAMTEC(378)
- YAMAHA(ヤマハ)(340)
- 廣杉計器(324)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(308)
- イマオコーポレーション(293)
- エスコ(287)
- Panasonic(パナソニック)(278)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l-8」の検索結果

AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44~税込¥48~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
レディスパンツ ネイビー TP6302L-8
ナチュラルスマイル¥7,029税込¥7,7321枚4日以内出荷ストレッチ性に富んだマットな素材をスタイルよく見せる細身シルエットでスタイリッシュに。動きやすさ・作業効率を UP させる機能も随所に散りばめています。パンツの膝には、屈伸しやすいよう縦伸びの生地に切り替えを。膝下のサイドにはジャケット同様ニットテープを施して、トレンド感と機能性を兼ねたデザインとしました。一見すると通常のストレートパンツに思える裾も、裾を上げたときにずり落ちにくい幅広のゴム仕立て。物の出し入れがしやすくシルエットも美しい斜めポケットです。後ろ右側には携帯や鍵などが繋げるループと、便利な片玉縁ポケットを配置。ウエストはゴム&スピンドル仕立てで、ラクとお洒落を両立。色ネイビー対応シーズンALL生地トリコット色番8
トップラベラー 1L-8H-D
新盛インダストリ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。質量(g)300段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85印字桁数(桁)8印字性能8列1段(価格/日付)
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70~税込¥77~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
カムグルーブ チップ GIQR/L-8-R
イスカル¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、倣い加工用。材種IC528RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥157税込¥1731本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.348適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1980.72RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 205.5・Iy 205.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥104税込¥1141本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.786適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1402.12RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.6・Iy 128.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥57税込¥631本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥99税込¥1091本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.607適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1335.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥70税込¥771本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-90180L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥416税込¥4581本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)10.71適合キャップブラック:ECP-4590-8(4個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3966.85RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 413.4・Iy 1497.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.65適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥53税込¥581本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.961適合キャップブラック:ECP-4545-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)726.34RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 15.6・Iy 15.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥129税込¥1421本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.607適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)1335.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5サービス分類オーダー・加工
ケアハート清潔パック滅菌ガーゼ L 8マイイリ
玉川衛材¥279税込¥3071個5日以内出荷綿100%のガーゼ製品を滅菌しています。1枚ずつ包装してあるので、必要量のみを使え衛生的です。使いやすいサイズにカットしてあります。ガーゼサイズ7.5×7.5cm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00354000401医薬品医療機器等法一般医療機器
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70税込¥771本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.378適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)880.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 66.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥207税込¥2281本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)6.414適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2375.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.7・Iy 784.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥91税込¥1001本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
炭八 8L(8袋入)
出雲カーボン¥13,980税込¥15,3781セット(8L×8袋)4日以内出荷調湿木炭8L。 リビングや脱衣所・シューズクロークなど、臭いや湿気の気になる場所に。成分中身/針葉樹を原料とした木炭材質袋/不織布容量(L)1袋あたり:8寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)1袋あたり:45×31×6
L-8 カップリグ
カツイチ¥319税込¥3511枚(3本)8日以内出荷ワームリグのヘッド部にセットすることで複雑怪奇な見切られにくいアクション、波動をヘッド部にもたらし、様々な応用もできるシリコンパーツが「カップリグ」。フックアイに固定し、バレットシンカー使用のテキサスリグやジグヘッド、ノーシンカー、さらにフローティングワームへの使用ではポッパー的な使用もできたりと「カップリグ」は様々なリグを新境地へと導きます。想定不能なアクション、波動を引き出すカップ形状。ワームフック、ジグヘッドと様々なフックにセット可能。ワームを溶かすなどのワームへの干渉がなく、しなやかで密着度の高いシリコン素材採用。用途釣り、針
L-8 カップリグ
カツイチ¥319税込¥3511枚(4本)8日以内出荷ワームリグのヘッド部にセットすることで複雑怪奇な見切られにくいアクション、波動をヘッド部にもたらし、様々な応用もできるシリコンパーツが「カップリグ」。フックアイに固定し、バレットシンカー使用のテキサスリグやジグヘッド、ノーシンカー、さらにフローティングワームへの使用ではポッパー的な使用もできたりと「カップリグ」は様々なリグを新境地へと導きます。想定不能なアクション、波動を引き出すカップ形状。ワームフック、ジグヘッドと様々なフックにセット可能。ワームを溶かすなどのワームへの干渉がなく、しなやかで密着度の高いシリコン素材採用。用途釣り、針
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)
日本パワーファスニング¥4,598税込¥5,0581パック(8本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール
タジマツール(TJMデザイン)¥809税込¥8901個当日出荷位置がよく見える蛍光色用途L8フックランヤードアクセサリー材質MGルミラスター PAT1 シロP質量(g)4
透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下スポット径Φ2mm(検出距離30mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)検出範囲(mm)10~50周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線)スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
...