カテゴリ
- オフィス家具(10,962)
- 農業機械(1,271)
- 機構部品(1,186)
- 切削工具(1,131)
- ねじ・ボルト・釘(1,095)
- 作業服(929)
- メカニカル部品(927)
- パソコン/周辺機器(843)
- 制御機器(734)
- 作業工具(724)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(687)
- 空調・照明・電設資材(665)
- 厨房用品(541)
- 物流用品(507)
- 配管・水廻り設備部材(354)
- 測定用品(278)
- 清掃用品(261)
- バイク部品(245)
- FA担当者のオススメ新商品(237)
- 科学研究・開発用品(218)
- 油圧機器・油圧ホース(176)
- 店舗什器・備品(170)
- 電気材料(169)
- 建築金物(165)
- 事務用品(153)
- 船舶用品・漁業資材(127)
- 自転車部品(109)
- 電動工具(109)
- 農業・園芸資材(102)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(99)
- 自動車補修部品(96)
- 保管用品(85)
- 塗装・養生・内装用品(84)
- 家電(84)
- 防災用品(83)
- 鈑金・塗装(82)
- 溶接用品(81)
- 研磨材(76)
- 医療(66)
- 卓上消耗品(59)
- 学童・教育用品(54)
- 安全用品(49)
- ポンプ・送風機・電熱機器(49)
- 印刷用紙/インク/印刷機(48)
- 縫製用品(47)
- 安全保護具(46)
- 建材・エクステリア(45)
- 整備工具・収納(43)
- テープ(42)
- 防犯用品(41)
- カー用品(38)
- 住設機器(34)
- 介護用品(34)
- 日用品(28)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- 梱包用品(26)
- 安全標識(25)
- 食品・飲料(23)
- トラック用品・パーツ(23)
- 塗料(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 手袋(16)
- バッテリー・電装(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- ヘルスケア(14)
- 救急・衛生(14)
- 空圧工具(14)
- 理美容(13)
- 安全靴・作業靴(13)
- 農具(11)
- バイク純正部品(10)
- 接着剤・補修材(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- エンジン工具(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 洗車・清掃(7)
- マスク(7)
- 自動車純正部品(6)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- オカムラ(岡村製作所)(10,901)
- BIGM(丸山製作所)(960)
- 大阪魂(395)
- TRUSCO(353)
- 廣杉計器(307)
- ホンダ(282)
- サンエス(273)
- KITO(キトー)(270)
- SUS(エスユーエス)(235)
- Panasonic(パナソニック)(221)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
- コガネイ(184)
- CKD(174)
- アイトス(158)
- 岩田製作所(155)
- イマオコーポレーション(151)
- ニッセイ(150)
- 椿本チエイン(145)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(144)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l-8」の検索結果

AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44~税込¥48~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
トップラベラー 1L-8H-D
新盛インダストリ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。質量(g)300段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85印字桁数(桁)8印字性能8列1段(価格/日付)
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70~税込¥77~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
カムグルーブ チップ GIQR/L-8-R
イスカル¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、倣い加工用。材種IC528RoHS指令(10物質対応)対応
ケアハート清潔パック滅菌ガーゼ L 8マイイリ
玉川衛材¥279税込¥3071個5日以内出荷綿100%のガーゼ製品を滅菌しています。1枚ずつ包装してあるので、必要量のみを使え衛生的です。使いやすいサイズにカットしてあります。ガーゼサイズ7.5×7.5cm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00354000401医薬品医療機器等法一般医療機器
炭八 8L(8袋入)
出雲カーボン¥13,980税込¥15,3781セット(8L×8袋)4日以内出荷調湿木炭8L。 リビングや脱衣所・シューズクロークなど、臭いや湿気の気になる場所に。成分中身/針葉樹を原料とした木炭材質袋/不織布容量(L)1袋あたり:8寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)1袋あたり:45×31×6
L-8 カップリグ
カツイチ¥319税込¥3511枚(3本)8日以内出荷ワームリグのヘッド部にセットすることで複雑怪奇な見切られにくいアクション、波動をヘッド部にもたらし、様々な応用もできるシリコンパーツが「カップリグ」。フックアイに固定し、バレットシンカー使用のテキサスリグやジグヘッド、ノーシンカー、さらにフローティングワームへの使用ではポッパー的な使用もできたりと「カップリグ」は様々なリグを新境地へと導きます。想定不能なアクション、波動を引き出すカップ形状。ワームフック、ジグヘッドと様々なフックにセット可能。ワームを溶かすなどのワームへの干渉がなく、しなやかで密着度の高いシリコン素材採用。用途釣り、針
L-8 カップリグ
カツイチ¥319税込¥3511枚(4本)8日以内出荷ワームリグのヘッド部にセットすることで複雑怪奇な見切られにくいアクション、波動をヘッド部にもたらし、様々な応用もできるシリコンパーツが「カップリグ」。フックアイに固定し、バレットシンカー使用のテキサスリグやジグヘッド、ノーシンカー、さらにフローティングワームへの使用ではポッパー的な使用もできたりと「カップリグ」は様々なリグを新境地へと導きます。想定不能なアクション、波動を引き出すカップ形状。ワームフック、ジグヘッドと様々なフックにセット可能。ワームを溶かすなどのワームへの干渉がなく、しなやかで密着度の高いシリコン素材採用。用途釣り、針
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)
日本パワーファスニング¥4,598税込¥5,0581パック(8本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール
タジマツール(TJMデザイン)¥809税込¥8901個当日出荷位置がよく見える蛍光色用途L8フックランヤードアクセサリー材質MGルミラスター PAT1 シロP質量(g)4
透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下スポット径Φ2mm(検出距離30mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)検出範囲(mm)10~50周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線)スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
HHHT DYNAMIC D-5 L 8 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339,800税込¥373,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー PWLNR/L-08-JHP
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー保存水1.5L×8本組
東京都葛飾福祉工場¥2,298税込¥2,4821箱(1500mL×8本)5日以内出荷北上山地の地表下600mに湧く自然鉱泉水を加熱処理する。ことにより、5年間の保存を可能にしました。弱アルカリ性で。分子集団が極めて小さいため、まろやかで生体組織内への。浸透力が高い「美味しくて、身体に良い水」です。用途水は1日1人3リットルを目安に備蓄しましょう。保存期間(年)製造から5年
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷業界トップクラスの軽さを実現!用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ兼用落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット
タジマツール(TJMデザイン)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ色黒タイプフルハーネス型種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
兼用ランヤードKR150FA シングルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット
タジマツール(TJMデザイン)¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ質量(g)1000種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルト有ランヤード二丁掛
ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード 超軽量 1230g ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 驚くほど小さい直径55mmのリール ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1230種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm
セイニチ(生産日本社)(51件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1パック(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷開閉自在のチャック付ポリ袋用途重量物・突起物の整理整頓に色透明種類チャック付ポリ袋
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用用途新規格対応ハーネス用ランヤード材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール色黒質量(g)1230タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100以下アズワン品番65-1966-64ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル自由落下距離(m)最大:2.3
...