カテゴリ
- 物流用品(1,151)
- 農業機械(19)
- 自動車補修部品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 防犯用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,151)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- ELPA(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- マリンテック(2)
- プラス[家具](2)
- Lazos(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- 重松製作所(1)
- 富士電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- MKカシヤマ(1)
- マックステル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l-hd3」の検索結果

3D映像対応 HDMIケーブル 3m
Lazos¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
HDMIセレクター
ELPA(1件のレビュー)¥2,278税込¥2,5061個当日出荷FullHD解像度(1920x1080)出力対応 邪魔にならない超コンパクトサイズ 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(PS4/PS3/WiiU/Xbox360)質量(g)29規格HDMI1.3b準拠ケーブル長(m)(対応)IN/OUT 合計5m以内外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×15×51周波数帯域(MHz)(アンテナ)2.5Gbps/250入力端子HDMI3出力端子HDMI1対応解像度1080p、1080i、720p、480p、480i![HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動] ELPA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82724243-220623-02.jpg)
HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動]
ELPA¥2,279税込¥2,5071個当日出荷4K2K(3840×2160)解像度対応 3D、HDCP対応 動作を安定させる外部電源サポート搭載(USB電源ケーブル付属) 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)付属品HDMIケーブル(HDMI1.4準拠タイプA、約1m)、USB電源ケーブル(約1m)質量(g)約45規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4)準拠、HDCP対応出力HDMI1端子ケーブル長(m)対応:IN/OUT 合計最大約5以内入力HDMI3端子外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×18.5×58.6対応解像度4K2K(3840×2160) 30Hz、1080p(FULL HD)、1080i、720p、480p、480i
プレミアムHDMIケーブル(PREMIUM認証シール取得付)
マックステル¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷Premium HDMI Cable 規格認証取得済、2K・4K放送対応用になります。(8K放送には対応しておりません) 超高画質映像。音声(伝送速度18Gbps対応)。4K(60P)。4KUHD等に対応。HDR/ARC/HEC対応。マルチチャンネル(サラウンド)音声対応。バージョン2.0b。プラグは金メッキ処理になります。コネクタ形状HDMIオス-HDMIオス機能HDR対応、ARC対応、HEC対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)18対応解像度4K(60P)/4KUHD対応ケーブル色ブラック
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
メカニカルバルブ CM3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から25日以内出荷CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)
サンワサプライ¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から3日以内出荷レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。帯域幅(Gbps)10.2仕様金メッキピン色ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス分類アクティブ機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキ対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200HDMI規格ハイスピードケーブルタイプロング変換タイプオス - オス
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク径(Φmm)6.0対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷ステンレス切削用に開発した、摩耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用しています。またこの超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。用途ステンレススチール、難削材、高硬度材料を高能率で重切削できます。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)材質ヘッド部分:タングステンカーバイド、シャンク部分:スチール軸径(Φmm)6
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2
重松製作所¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HDVJ-LDA-Aシリーズ。・HDV-LE/E2シリーズ。・HDV-LLDU3A/Dシリーズ。・HDV-LLDU3A/Nシリーズ。・HDV-LLDU3A/YMシリーズ。・HDV-LLDU3Aシリーズ。・HDV-SAMU3-Aシリーズ。・HDV-SAU3/VCシリーズ。・HDV-SAU3/Vシリーズ。・HDV-SQU3/VCシリーズ。・HDV-SQU3/Vシリーズ。・HD-PNTU3-B/TJシリーズ。・HD-PNTU3-Bシリーズ。・HD-PNTU3-Cシリーズ。・HD-PNTU3-GCシリーズ。・HD-PNTU3-Gシリーズ。・HD-PNTU3シリーズ。・HD-PSFU3/Nシリーズ。・HD-PSFU3シリーズ。・HD-PUSU3-Cシリーズ。・HD-PUSU3-Dシリーズ。・HD-PUSU3シリーズ。・HD-PZFU3-Aシリーズ。・HD-PZNU3シリーズ。・HD-PZU3-Cシリーズ。・HD-PZU3シリーズ。・HDT-AVU3/Vシリーズ。・HD-TDA/Nシリーズ。・HD-TDAシリーズ。・HD-TPA/Nシリーズ。・HD-TPAシリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HDS-PZNU3TV3シリーズ。・HD-SQS-A/Nシリーズ。・HD-SQS-Aシリーズ。・HDW-PDU3-Cシリーズ。・HDW-PDU3シリーズ。・HDW-PU3シリーズ。HDW-P500U3。HDW-PD1.0U3。HDW-PD1.0U3-C。HDW-PD2.0U3-C。HDW-PD500U3。HD-PNT500U3-B。HD-PNT500U3-B/TJ。HD-PNT500U3-BC。HD-PNT500U3-BJ。HD-PNT500U3-G。HD-PNT500U3-GC。HD-PNT500U3-GJ。HD-PNT500U3-L。HD-PNT500U3-LC。HD-PNT500U3-LJ。HD-PNT500U3-P。HD-PNT500U3-PC。HD-PNT500U3-PJ。HD-PNT500U3-R。HD-PNT500U3-RC。HD-PNT500U3-RJ。HD-PNT500U3-S。HD-PNT500U3-SC。HD-PNT500U3-SJ。HD-PNT1.0U3-B/TJ。HD-PNT1.0U3-BB。HD-PNT1.0U3-BBJ。HD-PNT1.0U3-BC。HD-PNT1.0U3-BG。HD-PNT1.0U3-BJ。HD-PNT1.0U3-BL。HD-PNT1.0U3-BP。HD-PNT1.0U3-BR。HD-PNT1.0U3-BRJ。HD-PNT1.0U3-BS。HD-PNT1.0U3-BSJ。HD-PNT1.0U3-GC。HD-PNT1.0U3-GJ。HD-PNT1.0U3-LC。HD-PNT1.0U3-LJ。HD-PNT1.0U3-PC。HD-PNT1.0U3-PJ。HD-PNT1.0U3-RC。HD-PNT1.0U3-RJ。HD-PNT1.0U3-SC。HD-PNT1.0U3-SJ。HD-PNT1.5U3-GB。HD-PNT2.0U3-GBC。HD-PNT2.0U3-GBJ。HD-PSF4.0U3-GB。HD-PSF4.0U3-GB/N。HD-PSF4.0U3-GW。HD-PUS1.0U3-BC。HD-PUS1.0U3-RC。HD-PUS1.0U3-RDD。HD-PUS1.0U3-SC。HD-PUS1.0U3-SVD。HD-PUS2.0U3-BC。HD-PUS2.0U3-RC。HD-PUS2.0U3-RDD。HD-PUS2.0U3-SC。HD-PUS2.0U3-SVD。HD-PUS500U3-B。HD-PUS500U3-R。HD-PUS500U3-S。HD-PZ1.0U3-B。HD-PZ1.0U3-BC。HD-PZ1.0U3-R。HD-PZ1.0U3-RC。HD-PZ1.0U3-S。HD-PZ1.0U3-SC。HD-PZ2.0U3-BC。HD-PZ500U3-B。HD-PZ500U3-BC。HD-PZ500U3-R。HD-PZ500U3-RC。HD-PZ500U3-S。HD-PZ500U3-SC。HD-PZF1.0U3-BKA。HD-PZF2.0U3-BKA。HD-PZN1.0U3-B。HD-PZN1.0U3-R。HD-PZN1.0U3-S。HD-PZN2.0U3-B。HD-PZN2.0U3-R。HD-PZN2.0U3-S。HDV-LLD1U3BA。HDV-LLD1U3BA/D。HDV-LLD1U3BA/N。HDV-LLD1U3BA/YM。HDV-LLD2U3BA。HDV-LLD2U3BA/D。HDV-LLD2U3BA/N。HDV-LLD2U3BA/YM。HDV-LLD3U3BA。HDV-LLD3U3BA/D。HDV-LLD3U3BA/N。HDV-LLD3U3BA/YM。HDV-LLD4U3BA。HDV-LLD4U3BA/D。HDV-LLD4U3BA/N。HDV-LLD4U3BA/YM。HD-SH12TU3。HD-SH16TU3。HD-SH18TU3。HD-SH1TU3。HD-SH2TU3。HD-SH3TU3。HD-SH4TU3。HD-SH6TU3。HD-SH8TU3。HDS-PZN1.0U3TV3。HDS-PZN2.0U3TV3。HDS-PZN500U3TV3。HD-SQS2U3-A。HD-SQS2U3-A/N。HD-SQS4U3-A。HD-SQS4U3-A/N。HD-SQS6U3-A。HD-SQS6U3-A/N。HD-SQS8U3-A。HD-SQS8U3-A/N。HDT-AV2.0TU3/V。HDT-AV4.0TU3/V。HDT-AV6.0TU3/V。HD-TDA2U3-B。HD-TDA2U3-B/N。HD-TDA4U3-B。HD-TDA4U3-B/N。HD-TDA6U3-B。HD-TDA6U3-B/N。HD-TPA1U3-B。HD-TPA1U3-B/N。HD-TPA2U3-B。HD-TPA2U3-B/N。HD-TPA4U3-B。HD-TPA4U3-B/N。HDVJ-LDA4U3-BA。HDV-LE2U3/E2。HDV-LE4U3/E2。HDV-SA1.0U3/V。HDV-SA1.0U3/VC。HDV-SA2.0U3/V。HDV-SA2.0U3/VC。HDV-SA3.0U3/V。HDV-SA3.0U3/VC。HDV-SA4.0U3/V。HDV-SA4.0U3/VC。HDV-SAM2.0U3-BKA。HDV-SAM3.0U3-BKA。HDV-SAM4.0U3-BKA。HDV-SQ1.0U3/V。HDV-SQ1.0U3/VC。HDV-SQ2.0U3/V。HDV-SQ2.0U3/VC。HDV-SQ3.0U3/V。HDV-SQ3.0U3/VC。HDV-SQ4.0U3/V。HDV-SQ4.0U3/VC。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
HDMIケーブルL字 (10.2Gbps)
GOPPA¥789税込¥8681台6日以内出荷GP-HD20LKシリーズはHDMIケーブルL字型(10.2Gbps)です。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)で、10.2Gbpsの高速伝送に対応し、3DフルHDなど高画質映像と音声を忠実に再現します。 スペースのない部分での利用に便利なL字タイプなので、デスクトップPCの背面、ノートパソコンの側面など限られたスペースを有効活用できます。色ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 30Hzイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
0.9m HDMI2.0ケーブル、18Gbps、イーサネット機能付き
ブラックボックス¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷4K60P映画品質のオーディオビデオを保証するプレミアム HDMI ケーブル。 約90cm ポート内部で固定するグリップ型コネクタで、偶発的な切断を防ぐ安定した接続。色ブラックケーブル長(m)0.9コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応/HDR対応プラグ金メッキ対応解像度4K(60P)/4KUHD対応HDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス
15インチカラーモニター DC12V
マリンテック¥45,980税込¥50,5781式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
15インチカラーモニター DC24V
マリンテック¥48,980税込¥53,8781式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
12G-SDI(6G/3G/HD)セレクター
イメージニクス¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷HS-U41 は、SMPTE 規格に準拠した12G-SDI(6G/3G/HD)信号の 4x1 (1出力2分配)の信号セレクターです。通常のスイッチ動作、SDI映像信号検知による入力CH自動切替や任意CHのシーケンシャルも対応します。本体手動切替と併用して、LAN、RS-232C とパラレル接点方式による外部制御が可能。付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個仕様信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて150 mまで自動補償/HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて230 mまで自動補償/SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて370 mまで自動補償、外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ) 1 系統、パラレル接点(アンフェノール 24 ピン レセプタクル) 1 系統、10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 1 系統質量(kg)約1.8消費電力(W)6 (最大)適合規格SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)電源電圧(V)AC90~AC250 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物含まず)機能自動切り替え機能、Webブラウザによる制御、ステータス表示機能など入力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 4 系統動作温湿度範囲0~40℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)出力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 1 系統 2分配
D-subコネクタ 62極 オス スルーホール
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷高密度プラグストレート基板、背面インサート仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:69.4mm●幅:13.0mm●深さ:12.55mm●シリーズ:L717HD●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:691-9067アズワン品番65-7711-13
オービツトモータ
BIGM(丸山製作所)¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷備考J-20HBB-B規格OMM20ダンフオス部品名称オービツトモータ図解NoBSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.57、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左)部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左) 22M部品_No.3、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.57、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.3、BSM-1110L 第1段ブーム 左部品_No.5、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 左部品_No.3、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.58、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(右)部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右) 22M 部品_No.3、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(右)部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.3、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.57、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(左)部品_No.3など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷備考V,S,Lタイプ規格MARUYAMA部品名称ハリマーク図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ハリマーク部品_No.3、BSM-1670SLT ハリマーク部品_No.1、BSM-1350L-18AU ハリマーク部品_No.2、BSM-1670LT-HD ハリマーク部品_No.1、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.3、BSM-1550L-22DU ハリマーク部品_No.2、BSM-1370LT-HD ハリマーク部品_No.1、BSM-1670SLT(18) オプション14 ノズルセット,ワイドフロア,延長ブーム受け部品_No.41、BSM-1350 1550L-2シリーズ ハリマーク部品_No.2、BSM-1070SLT(18) ハリマーク部品_No.1、BSM-1550L-18GK ハリマーク部品_No.2、BSM-1670SLT(18) ハリマーク部品_No.1、BSM-1050SLT-16LA3U ハリマーク部品_No.3、BSD-6020LTP-W ラベル部品_No.2、BSM-1070SLT(18) オプション14 (ノズルセット ワイドフロア 延長ブーム受け)部品_No.41など
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格PTO330部品名称ケイコクラベル図解NoBSM-1070SLT ハリマーク部品_No.20、BSM-1370LT-HE ハリマーク部品_No.18、BSM-1350L-18AU ハリマーク部品_No.31、BSM-1070SLT(18) ハリマーク部品_No.20、BSM-1170LT-E ハリマーク部品_No.18、BSM-1670LT-HD ハリマーク部品_No.18、BSM-1350L-18DU ハリマーク部品_No.31、BSM-1350L-18DUBK ハリマーク部品_No.31、BSM-1550L-22DU ハリマーク部品_No.31、BSM-1550L-22DUBK ハリマーク部品_No.31、BSM-1270SLT(18) ハリマーク部品_No.20、BSM-1350L-18AUBK ハリマーク部品_No.31、BSM-1270SLT ハリマーク部品_No.20、BSM-1670SLT(18) ハリマーク部品_No.20、BSM-1550L-22AUBK ハリマーク部品_No.31、BSM-1670SLT ハリマーク部品_No.20、BSM-1350 1550L-2シリーズ ハリマーク部品_No.31、BSM-1550L-18GK ハリマーク部品_No.31、BSM-1550L-22AU ハリマーク部品_No.31、BSM-1350L-18GK ハリマーク部品_No.31、BSM-1670LT-HE ハリマーク部品_No.18、BSM-1370LT-HD ハリマーク部品_No.18、BSM-1350 1550L-3シリーズ ハリマーク部品_No.31
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格セイスイタンク部品名称ケイコクラベル図解NoBSM-1550L-22AUBK ハリマーク部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK ハリマーク部品_No.33、BSM-1670LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.17、BSM-1670LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.17、BSM-1550L-22AU ハリマーク部品_No.33、BSM-1350L-18AUBK ハリマーク部品_No.33、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ハリマーク部品_No.33、BSM-1050SLT-20HA3U ハリマーク部品_No.24、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.24、BSM-1050SLT-20LA3U ハリマーク部品_No.24、BSM-1370LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.17、BSM-1350L-18AU ハリマーク部品_No.33、BSM-1350L-18GK ハリマーク部品_No.33、BSM-1550L-22DUBK ハリマーク部品_No.33、BSM-1050SLT-16LA3U ハリマーク部品_No.24、BSM-1350 1550L-2シリーズ ハリマーク部品_No.33、BSM-1050SLT-16HA3U ハリマーク部品_No.24、BSM-1170LT-E オプション 5 (コンテナ台 手洗いタンク)部品_No.17、BSM-1350L-18DU ハリマーク部品_No.33、BSM-1350 1550L-3シリーズ ハリマーク部品_No.33、BSM-1050SLT-16BA3U ハリマーク部品_No.24、BSM-1370LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.17、BSM-1550L-18GK ハリマーク部品_No.33、BSM-1550L-22DU ハリマーク部品_No.33
...







![HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動] ELPA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82724243-220623-02.jpg)