超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用)

超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用) - MRA(ムラキリアルアドバンス)

ステンレス切削用に開発した、摩耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用しています。またこの超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。

用途
ステンレススチール、難削材、高硬度材料を高能率で重切削できます。
仕様
ロー付(オール超硬/ロー付)
材質
ヘッド部分:タングステンカーバイド、シャンク部分:スチール
軸径(Φmm)
6
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
※使用回転速度を下げてご使用ください。
※使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
軸長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82609829HD3C08S-80L523-2651砲弾型(スパイラルカット)958015
¥10,830
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
82620977HD1C10S-80L523-2465円筒型(スパイラルカット)998019
¥8,890
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
82632719HD8C10S-80L523-3020球型(スパイラルカット)88808
¥8,250
¥6,598
¥7,258(税込)
7日以内出荷
82636359HD8C08S-80L523-3011球型(スパイラルカット)87456
¥7,610
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする