440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm 材質Cr-V 質量(g)100 トラスコ品番431-0276 タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
969 税込1,066
当日出荷

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールポイント六角レンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 硬度HRC52~56 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TWH-01 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 動画あり
用途組み立て保守作業等に最適です。 セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 仕様ミリサイズの極小レンチセットです。 トラスコ品番368-8844 形状L型 質量(g)25 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 トラスコ品番368-8852 セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
409 税込450
当日出荷

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
42 税込46
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 セット内容WP-810、WP-56(各1本) 内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(2本組)
899 税込989
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ
エコ商品
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(7本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HLX13S 六角棒レンチセット ショート(インチ) BONDHUS 動画あり
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート トラスコ品番356-8598 セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ) 質量(g)294 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番816-5018 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm 材質Cr-V 質量(g)152 タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ
エコ商品
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホーザン六角レンチ
エコ商品
先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TWH-04 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 動画あり
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。 トラスコ品番368-8861 セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
999 税込1,099
当日出荷

エンジニア六角レンチ(インチ)
エコ商品
形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1個
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプミリサイズ セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23) 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)CRV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
438 税込482
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザン六角レンチ
エコ商品
サイズ0.89 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷

最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角 硬度HRC52°~58° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 質量(g/セット)18.5 トラスコ品番396-5465 セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 質量(g)18.5 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
669 税込736
当日出荷

トップ工業六角棒レンチ
エコ商品
用途穴付六角ボルト廻しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ
エコ商品
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トップ工業六角棒レンチセット
エコ商品
セット内容(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
用途穴付六角ボルト廻しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm) アズワン品番64-3677-86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、12mm 先端形状六角 入組点数11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)