軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991
セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類セット品
差込角(mm)6.35
商品構成セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666
セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)134
質量(g)250
差込角(mm)6.35
シャンク径(Φmm)6.35
ヘッド幅(mm)55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に
トラスコ品番776-7226
セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本
材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)122
質量(g)185
差込角(mm)6.35
ヘッド幅(mm)38
シャンク径(mm)6.35
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。
●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に
トラスコ品番469-6174
セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
狭い箇所での作業に便利なL型アダプター用ビット
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
両頭機能両頭
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー
差込角(mm)6.35
角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)
セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット
寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。
ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しに
セット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)
材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)185
ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに
付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット)
トラスコ品番764-7638
全長(mm)134
高さ(mm)47
質量(g)282
差込角(mm)6.35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。
仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型)
商品構成セット品
ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
コーナー部や狭い個所、すき間などのビス止め、取り外し、穴あけに!
電動インパクトドライバー、電動ドライバーで使用できます。
高トルク対応型
正・逆回転可能
狭い場所でのネジ回し・穴あけに
仕様●本体サイズ:H122×W38×D91mm●質量:150g(ビット+本体)20g(ハンドル)●素材:・[本体]:亜鉛合金鋼 ・[ビット]:特殊合金鋼 ・[ハンドル]:ポリプロピレン●付属品:・L型アダプター本体・固定ハンドル・片頭ビット(+2×15mm 4本)
アズワン品番67-0418-26
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
狭い箇所での作業に便利な全長33mmL型アダプター用ビット
全長(mm)33
先端サイズ#3
先端形状四角
両頭機能片頭
1セット(2本)
¥549
税込¥604
翌日出荷
ショートビット差替式L型ドライバー
ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー
組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット
組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958
セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー
材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼
ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。
用途スーパーショートL型アダプター専用ビット
トラスコ品番776-7234
セット内容(+)2×15(片頭ビット)3本
全長(mm)15
質量(g)12
差込角(mm)6.35
材質(ビット)特殊合金鋼
シャンク径(mm)6.35
1セット(3本)
¥329
税込¥362
当日出荷
「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
18Vインパクトドライバーにも対応可能です。
高精度強力ベアリングを使用しています。
用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。
トラスコ品番819-1378
セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き
材質特殊鋼
全長(mm)115
高さ(mm)60
質量(g)220
差込角(mm)6.35
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
超コンパクトヘッド43mm
14.4V対応
用途45mmまでのビス打ちに
適合18Vインパクトドライバー
商品構成単品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様L型アダプター(グレー)
対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く)
コード1320210
アズワン品番8-9707-04
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く)
アズワン品番8-9707-03
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:6.0mm:1/4"●サイズ(mm):32×31
アズワン品番65-9403-30
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):21×28
アズワン品番65-9403-27
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ縦
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):25×28
アズワン品番65-9403-29
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB2.0対応です。
スマホ、タブレット接続時の出っ張りを90度横に曲げられるため、取り回しがすっきりします。
寸法(mm)22×23×6
質量(g)4
コネクタ形状typeC(オス)-typeC(メス)L型変換アダプタ
保証期間3ヵ月
データ転送速度データ通信対応、USB2.0
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)22×30
適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"
アズワン品番64-9347-24
1袋(10個)
¥5,390
税込¥5,929
5日以内出荷
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ横
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。
接続口径6.35(六角)
付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個
材質(本体)鉄
質量(g)400
隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在
トラスコ品番396-1346
全長(mm)168
最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4
最大回転数(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口
機能絶縁カバーあり
色白
質量(g)34
タイプL型プラグ
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34
アズワン品番65-0531-76
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 合計1500Wまで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
プラグ形状2P・L型プラグ
寸法(mm)W30×D29×H28
コンセント形状3P抜け止め
定格容量15A・125V(1500Wまで)
コード長さ(cm)アースコード/約15
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
RCAプラグをL型に変換するアダプタ。
タイプRCAピンジャック→RCAピンプラグ(L型)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。
40Aを50Aに変換するアダプタです。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
床面より40mmで横配管できます。
キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP
寸法40×50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ