古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形
耐熱温度(℃)135
一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
耐熱温度(℃)135
形状長形
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。
透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。
側面からも油面を読み取ることができます。
取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90
形状長形
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100
形状長形
材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
用途作動油などの量の確認に
耐熱温度(℃)100
形状長形
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
反射板は油をはじくため汚れません
反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます
熱にたいしては100℃
形状長形
仕様スタンダード
材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)90
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
表面処理(プロテクター)サンドブラスト
表面処理(ボルト)亜鉛メッキ
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・K2L型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形
シリーズKL2
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。
2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。
内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。
完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
形状長形
材質(サポート)アルミニウム
材質(チューブ)耐熱ガラス
材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ポリカーボネート)透明
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形
シリーズKL
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL型はKL型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形
シリーズKDL
寸法A(mm)70
ねじ寸法D:M8×1.25
寸法B(mm)95
寸法C(mm)53
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL型はKL型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形
シリーズKDL
寸法A(mm)50
ねじ寸法D:M8×1.25
寸法B(mm)75
寸法C(mm)33
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード