商品豆知識
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)30×15
仕上ニッケルクロムめっき
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
寸法B(mm)13
寸法A(mm)27
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)フレーム:30.0
寸法B(mm)フレーム:15.0
全鋼製の強靭なクランプです。
内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)スチール
最大締付力(N)12000
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
再生紙使用マーク適合
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C)
フトコロ(mm)120
寸法A(mm)フレーム:27.0
寸法B(mm)フレーム:13
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
再生紙使用マーク適合
トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。
最大35度までの角度締めに対応しています。
ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
用途鉄工、建築、造船用
材質スチール
パイプ径(Φmm)27
バッテリー容量(mAh)13
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)炭素工具鋼
レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)炭素工具鋼
特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
用途鉄工質量物用。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)炭素工具鋼
レール(mm)28×11
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。
木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。
軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)炭素工具鋼
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
関連キーワード