さまざまな道具・工具を一括収納!
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。
フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。
ステップ台、イスがわりにもO.K!
スタッキング可能!
キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)
トラスコ品番487-2622
質量(kg)3.5
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
容量(L)60
耐荷重(kg)100
引張強度(kg)100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40
本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)
外寸法・幅(mm)597
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)336
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コーナー用昇降デスクコンバータ:コーナーデスク、L型デスク、パーティションオフィスなどの作業面を広く活用。簡単レバー操作の空気圧スプリングで高さを調節、デスク面から155mm - 585mmの範囲でロック可能。組立不要:すぐに使える昇降デスクコンバータ。908x530mmの大型作業面 | 安定性に優れたベース(891mmx640mmの設置面が必要)| 複数ディスプレイに対応(トータル耐荷重12.7kg) | コーナー幅1134mm。頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスがおけるトレイ(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能。グロメット固定:グロメット固定用金具付属。 StarTech.comモニタアーム (ARMDUAL2、ARMPIVOT、ARMSLIM2USB3)などの製品と互換。ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能
用途オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成。デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューション。グロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント
質量(kg)9.7
長さ(mm)703
その他の機能高さ調節幅:430mm
保証期間2年間
固定できる最大高さ(mm)585
静止耐荷重(kg)12.7 (作業面)、2.3 (キーボードトレイ)
RoHS指令(10物質対応)対応
天板寸法(幅×奥行)(mm)1100×703
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
・27インチQHD IPSモニター、洗練された超薄型デザイン&軽量で持ち運びに便利。・キャリーハンドル/キックスタンド、高さ調整可能なC型クランプ(Z軸調整機能)、柔軟な設置を可能にするパーティション用フックキットなど、複数の設置オプションやアクセサリーを搭載。・70W給電に対応したフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。・サブウーファーを搭載したパワフルな2.1chオーディオがバランスのとれた音響を実現。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得のエネルギー効率に配慮した環境配慮設計とFSC認証紙によるパッケージ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減
付属品Cクランプアーム、HDMIケーブル、L型ドライバー、パーティションフーク、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書
質量(kg)約4.81、約7.5(本体・パッケージ込)
電源(V)AC100~240
表面処理アンチグレア
型番MB27ACF
寸法(cm)61.1×75.6×30.1(スタンド含む)
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°(アーム)、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、Z軸調整:0~144mm、縦回転(ピボット):右回り90°
コントラスト比1500:1(typ.)
液晶パネル広色域対応:ColorSpace(sRGB):99%、フリッカーフリー:搭載
画素ピッチ0.233mm
最大解像度2560×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度5ms(GTG)
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)
画面サイズ27型ワイド
高さ調節0~180mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
最大輝度(cd/m2)300(typ.)
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~111KHz(H)/48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 70W)、HDMI×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万
対応VESA規格75mm×75mm
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
関連キーワード