32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。 医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40 高さ(mm)60 材質PET 0.5t
1セット(50枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。 サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
1セット(10枚)
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PET樹脂製の仕切り板です。 商品棚・平台などの商品仕切に最適です。 目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。 収納の整理に。 材質PET 幅(mm)50 厚さ(mm)1 透明 高さ(mm)100 加工R加工(4角) 表面仕様保護シール(両面)
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(10個)
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット(10枚)
2,500 税込2,750
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。 シルキー 奥行き(cm)20 高さ(cm)30
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!
材質PS 厚さ(mm)t1.2
1枚
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,230 税込1,353
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
93 税込102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中日販売L型ネット中
商品毎にネットで仕切れます。
用途商品毎にネットで仕切れます。 シルキー 間口(cm)42 奥行き(cm)20 高さ(cm)35
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷


TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です オイスターホワイト 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 板厚(mm)1
1枚
2,198 税込2,418
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吉川国工業所サッ取り 仕切り板
引出し内の整理整頓に引き出しの中を整理整頓!仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。 スタンド式なので1枚でも自立し、タテだけ、ヨコだけの仕切り方もOK! シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。 仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中日販売L型ネット小
商品毎にネットで仕切れます。
用途商品毎にネットで仕切れます。 シルキー 間口(cm)27 奥行き(cm)20 高さ(cm)35
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷


自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
1セット(5枚)
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷


カンテックPET仕切板
ペット材質のL型仕切板です。割れに強くエンビ・アクリルに比べ耐久性があります。店頭のディスプレイや売場の棚陳列としてご利用下さい。
材質PET 透明
1セット(10枚)ほか
4,698 税込5,168
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。 長さ・幅・高さをワイドに設計。 本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。 出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。 オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。 フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。 スタッキング可能。 浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。 小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付) L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。 高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能) 高耐衝撃性コーポリマー使用。
トラスコ品番487-2584 材質バックル:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.5 ブルー 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 外寸法・奥行(mm)265
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カンテックアクリル仕切板
アクリル材質のL型仕切板です。エンビ・PETに比べ透明性が高く、ガラスのような外観を持つプラスチック仕切板です。また、耐衝撃性に優れており割れにくい性質です。スーパー等小売店の店頭のディスプレイや売場の棚陳列としてご利用下さい。
材質アクリル 透明
1セット(50枚)
8,298 税込9,128
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。 ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。) トラスコ品番487-2622 質量(kg)3.5 ブルー 材質(本体)コーポリマー 容量(L)60 耐荷重(kg)100 引張強度(kg)100 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40 本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目) 外寸法・幅(mm)597 外寸法・高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)336
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。スタッキングができる脚部のデザインです。L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
用途ミーティングスペースのホワイトボードとして ブラウン 間口(mm)900
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-460 質量(kg)1.5 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 外寸法・奥行(mm)265
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-690 質量(kg)3.4 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)330
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。
材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂 クリアブルー
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワブースデスク T型
着席時に視界を遮る高さ1300mmのパネルが正面と中央でT字型につく2人席用デスクです。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスターがついており、がたつきの調整が可能です。同じシリーズのL型ブースデスクと組み合わせると、限られたスペースに効率よくレイアウトできます。中央の仕切りパネルはやさしい印象の丸角デザイン。天板は1人分幅700mm、奥行き500mm、高さ700mmです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP 質量(kg)約54 ナチュラル タイプT型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1418×700×1304 天板厚さ(mm)18 天板部均等耐荷重(kg)約30
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず) 材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨 質量(kg)(下段)約128、(上段)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870 RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷