透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
こんなお得な商品も!
仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS
厚さ(mm)t1.2
商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
色シルキー
奥行き(cm)20
高さ(cm)30
環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。
材質PS
厚さ(mm)1.2
色クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)40×80
サイズ22×5×10cm
アズワン品番61-7180-77
素材ポリスチレン1.2mm厚
1セット(10枚)
¥2,700
税込¥2,970
欠品中
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
店頭でディスプレイのアイテムとして
色透明
材質PET
板厚(mm)1
高さ(mm)H100
厚さ(mm)1.2
色クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)50×100
透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
色透明
外寸(mm)60×350×H60
EBM品番5360300
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
色透明
材質(本体)アクリル
ペット材質のL型仕切板です。割れに強くエンビ・アクリルに比べ耐久性があります。店頭のディスプレイや売場の棚陳列としてご利用下さい。
材質PET
色透明
アクリル材質のL型仕切板です。エンビ・PETに比べ透明性が高く、ガラスのような外観を持つプラスチック仕切板です。また、耐衝撃性に優れており割れにくい性質です。スーパー等小売店の店頭のディスプレイや売場の棚陳列としてご利用下さい。
材質アクリル
色透明
作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。
長さ・幅・高さをワイドに設計。
本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。
出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。
オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。
フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。
スタッキング可能。
浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。
小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付)
L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。
高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能)
高耐衝撃性コーポリマー使用。
トラスコ品番487-2584
材質バックル:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.5
色ブルー
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
さまざまな道具・工具を一括収納!
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。
フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。
ステップ台、イスがわりにもO.K!
スタッキング可能!
キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)
トラスコ品番487-2622
質量(kg)3.5
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
容量(L)60
耐荷重(kg)100
引張強度(kg)100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40
本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)
外寸法・幅(mm)597
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)336
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。スタッキングができる脚部のデザインです。L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
用途ミーティングスペースのホワイトボードとして
色ブラウン
間口(mm)900
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-460
質量(kg)1.5
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-690
質量(kg)3.4
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
着席時に視界を遮る高さ1300mmのパネルが正面と中央でT字型につく2人席用デスクです。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスターがついており、がたつきの調整が可能です。同じシリーズのL型ブースデスクと組み合わせると、限られたスペースに効率よくレイアウトできます。中央の仕切りパネルはやさしい印象の丸角デザイン。天板は1人分幅700mm、奥行き500mm、高さ700mmです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)約54
色ナチュラル
タイプT型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1418×700×1304
天板厚さ(mm)18
天板部均等耐荷重(kg)約30
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード