L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。
四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。
50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途大きな物の収納に。倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に最適。
セット内容柱アングル4本、棚板(天板)1枚、棚板3枚、コーナープレート16枚、ベースプレート4個、ビス・ナット68個、スパナ1本
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)18
色ブラック
高さ(mm)1630
奥行(mm)450
間口(mm)880
段数4
耐荷重(kg/段)80(静置平均荷重)
棚段数4
組立時間約30~40(分/大人2人)
棚段数(段)4
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×450×1630
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ニューファンシーラックシリーズで一番大きなタイプ。
間口76cm×奥行41cm×高さ163cmタイプ。
棚板5段、耐荷重(静置平均荷重)80kg。
段・狭いスペースの有効活用に最適です。
(組立簡単1コーナーにボルト1本)棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。
女性の方でも簡単に組立ることができます。
50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。
ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途整理棚に最適。
質量(kg)17
高さ(mm)1630
材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)
奥行(mm)410
間口(mm)760
段数5
棚段数5
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×410×1630
便利な縦型ラックマウントブラケット:ネットワークスイッチ、パッチパネル、AV機器などを縦に収納できる5U薄型ラックマウントブラケット。フルラックを設置できない場所でも機器へのアクセスが簡。頑丈なデザイン:機器を安全に壁面に収納できる高耐久スチール製パッチパネルブラケット。耐荷重90kg。19インチデータラック規格EIA-310準拠。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用のケージねじと木製面取付け用1.5インチねじが付属。ホームオフィスなど小さなスペースで便利なオープンフレーム L型ラックキット。壁面設置用ねじ穴付き:本体に開けてある40.6cm間隔の取り付け穴で壁裏の間柱に固定し、安定性を確保。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、ネットワーク、通信機器を縦向きに設置可能な5U対応壁面ラック
仕様マウントレールプロファイル:L型、ラックタイプ:2ポスト、ユニット高さ:5U
付属品M5ケージナット、M5ネジ、木製ネジ
材質スチール
長さ(mm)500
質量(kg)1.4
色ブラック
高さ(mm)150
間口(mm)235
適合規格EIA/ECA-310-E
フレームオープンフレーム
耐荷重(kg)90 (実際の耐荷重はラックを取り付ける壁の強度に依存します。)
取付穴角型(ケージナット用)
対応壁面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード