カテゴリ

  • 建築金物(11)
  • 物流用品(7)
  • 日用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l字釘」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛黒大折釘 DIY-ID亜鉛黒大折釘DIY-ID(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。 曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(17本)ほか
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
真鍮洋折釘 TRUSCO真鍮洋折釘TRUSCO(12件のレビュー)
699税込769
1パック(55本)ほか
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレスロングアイフック TRUSCOステンレスロングアイフックTRUSCO(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
ユニクロ丸カスガイ ハイロジックユニクロ丸カスガイハイロジック(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
補強金具シリーズ
材質/仕上スチール/ユニクロ
鍬用L型金具 釘付 ノーブランド鍬用L型金具 釘付ノーブランド
259税込285
1個
翌々日出荷
鍬の頭部が柄から脱落する危険を軽減!
アズワン品番64-4065-78
ユニクロ大折釘 WAKI(和気産業)ユニクロ大折釘WAKI(和気産業)
229税込252
1箱(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋折釘表面処理(本体)ユニクロームメッキ
ステンレスJ型フック フジテック・ジャパンステンレスJ型フックフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質SUS304仕上生地
ステンレス大折釘 WAKI(和気産業)ステンレス大折釘WAKI(和気産業)
389税込428
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304種類洋折釘線径(Φmm)5
V-NAIL 釘 スタックスツールスV-NAIL 釘スタックスツールス(3件のレビュー)
699税込769
1袋(200個)
当日出荷
V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。 金槌で簡単に打ち込めます。
コーティング 洋折釘 WAKI(和気産業)コーティング 洋折釘WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
249税込274
1箱(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
クールシャワー 15m 日本緑十字社クールシャワー 15m日本緑十字社
15,980税込17,578
1台
当日出荷
熱中症予防対策商品 ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に適しています。 電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
仕様●チューブ全長:15m●質量:900g●蛇口適合サイズ:丸型14~18mm●材質:ポリエチレン、ABS、ポリアセタール、真ちゅう、ステンレス、ポリプロピレン●セット内容●▼専用チューブ/15m●▼ミストノズル/10個●▼蛇口ニップル●▼蛇口用コネクター●▼チューブ接続部品●▼水抜きコネクター●▼L型コネクター●▼チューブ固定具/15個●▼釘/15本●▼コンクリートプラグ/15個●▼結束バンド/15本●▼エンドパーツ●▼チューブカッターアズワン品番67-4518-60
フックボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フックボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理クロメート寸法L2(mm)17
シートグリップパッドPRO DAIMシートグリップパッドPRODAIM(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100枚)
当日出荷
直径8cmの大型パッド。コの字ピンなら線径6mm、幅30~40mmまで、L型ピンも線径10mmまで対応可能。砂利が多い場所では大頭釘でも対応可能です。パッドには穴が開いていないため隙間から雑草が生えにくい仕様。
用途コの字ピン、L型ピン、大頭釘対応。材質ポリエチレングリーン規格寸法(mm)80
ステンハヤウマ(万能タイプ) アカギステンハヤウマ(万能タイプ)アカギ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ 六角穴用L型レンチ (鉄/三価ホワイト) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ 六角穴用L型レンチ (鉄/三価ホワイト)サイマコーポレーション
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
花籠釘 福井金属工芸花籠釘福井金属工芸
1,998税込2,198
1個
当日出荷
和室金具。床柱に掛ける花入用の釘で、使用する掛花入れの大きさなどにより、打つ位置を決めます
材質安全荷重(kg)3
障子掛釘 福井金属工芸障子掛釘福井金属工芸
2,598税込2,858
1個
当日出荷
茶室金具。窓に障子を掛けるときに使用します
材質黄銅安全荷重(kg)3アズワン品番64-5257-35
丸カスガイ ハイロジック丸カスガイハイロジック
269税込296
1袋(5本)ほか
当日出荷
補強金具シリーズ
合釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)合釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(70本)ほか
当日出荷
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ロープ止め釘(ウェーブ) コンドーテックロープ止め釘(ウェーブ)コンドーテック
75,980税込83,578
1ケース(50本×6箱)ほか
5日以内出荷
表面処理ユニクロメッキ
防草ワッシャー 若井産業防草ワッシャー若井産業
1,898税込2,088
1セット(50枚)ほか
翌々日出荷
シートを固定する際に、コの字ピン・Lアンカーピン・大頭釘と使用可能
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。材質PE(ポリエチレン)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×2
防草ワッシャー ドーム型 若井産業防草ワッシャー ドーム型若井産業
2,398税込2,638
1セット(50枚)
翌々日出荷
シートを固定する際に、コの字ピン・Lアンカーピン・大頭釘と使用可能
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。材質PE(ポリエチレン)直径(Φmm)80
ユニクロハヤウマW(万能タイプ)両面穴付 アカギユニクロハヤウマW(万能タイプ)両面穴付アカギ
639税込703
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
木調強力伸縮棒 アイリスオーヤマ木調強力伸縮棒アイリスオーヤマ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。お部屋に合う木調のデザインです。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ/樹脂部:ABS樹脂/ねじ類:スチール
ローラー付 ボードカンナR YSSローラー付 ボードカンナRYSS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
台尻のローラーの効果で石膏ボード、ベニヤ、木材などの面取り、切削がより早くできる!ローラーでワーク材への当たり初めをスムーズにするので、引っかかりが少なく仕事が早い。替刃は市販のL型カッター刃を使用。小ぶりな大きさなので、釘袋などツールバッグに入ります。台には本樫材を使用しているで台の減りや傷みに強く永く使えます。
用途ボード用鉋。全長(mm)145質量(g)1080
防草ワッシャードーム型 若井産業防草ワッシャードーム型若井産業
2,398税込2,638
1袋(50枚)
5日以内出荷
耐久性・柔軟性・耐衝撃性に優れるポリエチレン製ピン打ち込み穴を覆うことで隙間からの雑草を抑制直径80mmの大きさでシートをしっかり押さえる3種類の固定ピンに対応(コの字型・L型・大頭釘)
用途シートの固定で多様に使える防草・植生・道路法面・人工芝・ウッドデッキ下・ソーラーパネル等材質ポリエチレン直径(mm)80
おれくぎカラー EBM(江部松商事)おれくぎカラーEBM(江部松商事)
249税込274
1セット(4個)ほか
翌々日出荷
材質ポリプロピレン種類ボルト・スクリュー材質(ねじ部)鋼線表面処理(ねじ部)ユニクロメッキ
ステンレス強力伸縮棒 アイリスオーヤマステンレス強力伸縮棒アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。サビに強いステンレス製です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ/樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂/ねじ類:スチール
伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ伸縮突っ張りメッシュ棚エスコ
5,740税込6,314
1個(1個)
翌日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)1100~1900×330×95耐荷重(kg)15~35
伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ伸縮突っ張りメッシュ棚エスコ
4,950税込5,445
1個(1個)
翌日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)750~1150×330×95耐荷重(kg)30~45
強力伸縮棒 エスコ強力伸縮棒エスコ
3,090税込3,399
1本(1本)
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)質量(kg)1耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)665耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
万能金具タルキ用 日創プロニティ万能金具タルキ用日創プロニティ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用2L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用材質奥行(mm)55寸法(縦×横)(mm)最大104×52、最小80×40
万能金具木口用 日創プロニティ万能金具木口用日創プロニティ
759税込835
1個
翌日出荷
純銅製万能金具木口用1L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用材質奥行(mm)40寸法(縦×横)(mm)最大73×64、最小58×49
万能金具桁用 日創プロニティ万能金具桁用日創プロニティ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
純銅製万能金具桁用5L型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用材質奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大299×132、最小280×105
ユニクロハヤウマ(万能タイプ) アカギユニクロハヤウマ(万能タイプ)アカギ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×30ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式腕章 グレー 10双入 FD928C-06シリーズ 東洋リントフリーワンタッチ式腕章 グレー 10双入 FD928C-06シリーズ東洋リントフリー
11,980税込13,178
1袋(10枚)
7日以内出荷
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。2.アダプターに伸縮棒を乗せる。3.突っ張る。4.アダプターを外し、完了!※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
仕様●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:グレー●サイズ:M(35cm)●1袋:10枚入アズワン品番65-3865-75