限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。
写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済)
カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。
保管、分類に便利なタイトルシール付き。
サイズL判
カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
グリーン購入法適合
写真が映える高透明ポケット採用。写真の収容が簡単なポケットアルバム。カラフルな5色展開。保管・分類整理に便利なタイトルシール付。ポケットは写真が映える高透明のOPP素材を採用。
収納枚数80
材質(表紙)PP、(ポケット)OPP50ミクロン、(冊ケース)PP、タイトルシール(紙 )、(カバー)OPP
厚さ(mm)1
サイズKG判
背幅(mm)22
寸法(縦×横)(mm)238×185
台紙書き込み・貼り直しもOK!L版・ハガキサイズの写真1枚にコメントをつけたり、デコレーションするのにぴったりのサイズ!表紙はL判写真用フレーム仕様になっています。8枚台紙が付属していますが、ビス式なので、台紙も最大16枚まで増やせます。
材質紙・PP
サイズ(mm)181×190×15
クリアな表紙とカラーの台紙がキレイな、シンプルで使い勝手のよいアルバムです。
タイプ溶着式
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
便利なスリップケース入りです。※フォトグラフィリア とは…photograph(写真)+-philia(~嗜好)を組み合わせた造語です。
仕様背見出しポケット付
タイプ溶着式
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
180枚ポケットでE・Lサイズの写真が360枚、パノラマサイズ・ポストカードサイズなら120枚収容できます。24枚撮りフィルムは15本収容可能。
整理しやすい透明PPケースや楽しいシールが付いています。
サイズA4スリムサイズ
仕様シール付き、透明PPケース入り
材質表紙/R-PP
タイプとじ込みタイプ
枚数60
収納枚数E・Lサイズ360枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら120枚
外寸横幅(mm)160.5
外寸厚(mm)46.5
台紙E・L・パノラマ・ポストカード
外形寸法縦(mm)292
布貼り表紙と落ち着いたカラーがインテリアにもなじむフレーム付ミニフリーアルバム
写真や雑誌の切り抜き、チケットなども一緒にレイアウトできる!
表紙に好きな写真を入れて飾れる、フレームポケット付き。
台紙が増やせるビス式タイプ。スペア台紙約12枚追加可能(セット分も含めて最大約20枚)。
1ページにLサイズ、ポストカード、ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。
仕様ビス式
材質表紙/布、フレームカバー/PET
背幅(mm)21
寸法(縦×横)(mm)本体:241×234、台紙:235×230、貼付有効サイズ:235×190
台紙フリー黒台紙8枚
便利なフリーポケットが1枚付いています。 チケットやパンフレットなどのや、思い出の品も一緒に収納しておく事ができます。
収納サイズA4
グリーン購入法適合
仕様フリーポケット付き、透明カバー付き
質量(g)700
タイプビス式
背幅(mm)25
寸法(縦×横)(mm)303×240
材質(表紙)布地表紙(綿)
台紙フリー台紙(黒)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
台紙枚数(枚)10
写真収納枚数40枚です。
収納枚数(枚)L判40
質量(g)52
タイプステッチャー綴式
収納サイズL判2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2
台紙L判2段ポケット台紙10枚
表紙仕様コートポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥99
税込¥109
当日出荷
E・Lサイズとパノラマサイズとポストカードサイズが収容可。A4スリムサイズ・ポケット台紙(E・L・パノラマ・ポストカード)/とじ込みタイプ
サイズA4スリムサイズ(3段厚型)
仕様PPポケット台紙
材質表紙/R-PP
厚さ(mm)40
タイプとじ込みタイプ
枚数50
収納枚数E・Lサイズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚
外寸横幅(mm)157
台紙E・L・パノラマ・ポストカード
外形寸法縦(mm)299
写真をシャープに演出する黒台紙。フリー台紙アルバム(差替式)用のスペア台紙
色黒
付属品ビス2本付
メッセージが書き込めるカケルアルバム。台紙が増やせるバインダータイプです。日付やコメントが書き込める台紙です。背ラベルにはタイトルなどが書けますので、分類・整理に便利です。シックなカラーが5色そろった丈夫なPP製。E・L・パノラマ兼用台紙替台紙の補充枚数10~15枚。(AL-6LPの場合)バインダー式なので用途に応じて台紙が選べます。AL-2LPの台紙はセットできません。
材質PP
背幅(mm)30
寸法(縦×横)(mm)290×208
タテ位置の写真は、インパクトや高さを表現する効果があるので、アルバム見開き12枚の見栄えも良く、大変おすすめです。
収納枚数(枚)L判240
仕様多目的大ポケット2枚(透明)、CDポケット付
質量(g)427
タイプ溶着式
収納サイズL判タテ2段×3列(6面)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)303×300×22
台紙ポリプロピレン製L判縦6面ポケット2層台紙20枚(透明)L判120ポケット
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
印刷PP貼りのソフトボックスケース入りです。
収納枚数(枚)L判270(5冊合計)
仕様5冊セットケース(ソフトボックス)入
質量(g)694
タイプ無線綴式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)288×206×60
台紙L判3段ポケットポイントシール台紙9枚/冊
表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)対応
表紙にフォトフレーム付。(Lサイズ写真収容可能) 。粘着力が軽い台紙なので、写真用紙の貼り直しが可能です。ボールペン、色鉛筆などで直接台紙に書くことができます。 。スペア台紙の補充枚数16枚(セット分も含めて最大約23枚) 。台紙が増やせるビスタイプ。 ・ビスはコインで簡単にはずせます。
用途大人っぽい雰囲気のムーミンと仲間たちがアルバム表紙に!手にするだけで楽しくなる柄
仕様ライトフリー台紙7枚、外ビズ式、表紙にフォトフレーム付(L版写真対応)
材質台紙:紙・PP
寸法(mm)縦181×横190×幅15、台紙:175×181
サイズL判、はがきサイズ
備考1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます。(L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。)
材質(表紙)紙(マットPP加工)
材質(ビス)真鍮
有効寸法(mm)貼付:175×143
モダンな雰囲気を醸し出す、本革調のクラシカルなフォトアルバムです。写真が抜け落ちにくいよう、出し入れはセンターから。Lサイズのプリントを80枚収納できます。
用途写真アルバム
収納枚数最大80
適合サイズ89×127(L版)
本体サイズ(mm)170×195×22
付属のホルダーを使用して、35mmのフィルム(カラーネガ、カラーリバーサル、白黒ネガフィルム)をスキャンできます。マウントされたリバーサルフィルム用のホルダーも付属します。別売のアタッチメントで126フィルム、110フィルムにも対応。L判又はKGサイズの写真もスキャンできます。底面のホルダーに写真をセットして、簡単にスキャンできます。アルバムや雑誌の上にスキャナー本体をのせて、スキャンすることもできます。アルバムから写真を取り出したり、雑誌を切り取る必要が無く便利です。パソコンを使わずに簡単操作で直接SDHCカード(別売)に保存できます。USB充電器とリチウムイオン充電池の2電源対応。コンセントから電源を取れない場所へ持ち運んで使えます。付属のHDMIケーブルでテレビにつなげれば、テレビ画面で鑑賞できます。お気に入りの作品を大画面で鑑賞したり、懐かしい写真をみんなで楽しむことができます。
付属品USB充電器、リチウムイオン充電池(BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ
適合【フィルム】35mm(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、【写真サイズ】4×6、3.5×5、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1インチ
質量(g)1075
電源USB充電器、リチウムイオン充電池(3.7V 1050mAh)
センサーCMOS
有効画素数1240万画素(35mmフィルムスキャン時)
光源フィルム:白色LEDバックライト×1 フォト:白色LED×2列
メモリーユーザー使用領域はありません
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×162×182
原稿サイズL版
解像度(スキャン)フィルム:約3200dpi、写真:約700dpi
記録ファイル形式(画像)JPEG
液晶モニター5インチ IPS(854×480ピクセル)
対応メモリーカードSDHCメモリーカード:4GB~32GB
出入力ポートUSB 2.0、HDMI出力
焦点距離f=5.2mm
イメージセンサー1500万画素 1/2.3型 CMOS
1個
¥31,980
税込¥35,178
43日以内出荷
関連キーワード