カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,261)
    • 継手(1,165)
    • 水栓(40)
    • トイレ用品(2)
    • 洗面所用品(1)
  • 科学研究・開発用品(585)
    • 実験研究用ガラス管・樹脂管(4)
    • 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(7)
    • 実験研究用配管材フィッティング(7)
    • 実験研究用配管材エルボ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(634)
  • 農業機械(136)
  • 測定用品(117)
  • 機構部品(95)
  • 空調・電設資材(82)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 照明(26)
  • 住設機器(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 学童・教育用品(20)
  • 制御機器(19)
  • 建築金物(13)
  • 物流用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 溶接用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 清掃用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • エンジン工具(4)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • カクダイ(19)
  • ケニス(5)
  • ミヤコ(20)
  • 旭製作所(25)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • イシグロ(3)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • コンサス(1,515)
  • SMC(633)
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • TAKIGEN(タキゲン)(111)
  • ガステック(64)
  • 三菱電機(44)
  • アズワン(28)
  • リケン(28)
  • エスコ(23)
  • 協和(22)
  • ナリカ(21)
  • ノーリツ(18)
材質
  • アルミ(4)
  • ガラス(3)
  • スチール(27)
  • ステンレス(45)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(16)
  • (2)
  • 鋳鉄(11)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l管」の検索結果

関連キーワード
3,206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
マイナスイオン&オゾン空気清浄機 ドクターエアバイタル トリニティエナジーマイナスイオン&オゾン空気清浄機 ドクターエアバイタルトリニティエナジー
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
マイナスイオンと低濃度オゾンの力で目に見えないウイルスやハウスダスト室内の気になる臭いや菌を分解・抑制することができます。単にホコリや花粉を取り除くだけではなく澄んだ森などの自然界に多く含まれるマイナスイオンを発生させることで健康的でリラックスできる空間を作り出します。ファンやモーターを使用していないので無騒音です。【2段階のモード切替】お使いのお部屋の大きさに応じて通常モード(6畳~10畳)エコノミーモード(5畳以下)に切り替え可能。【浮遊ウイルスの除去】5分で96%15分で99.9%抑制される実験結果が出ております。(※容積200Lの試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【カビ菌の除去】1時間で99.9%除去(※容積200Lの試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【脱臭性能】自然減衰に比べメチルメルカプタンは30分で0%に硫化水素は30分で46%60分で16%にアンモニアは30分で88%60分で70%に脱臭(※27Lのアクリル容器の中でメチルメルカプタン硫化水素アンモニアの各成分を個別に検知管にて測定)。【電気代】24時間つけっぱなしでも1日約3.3円月約99円(※一般消費者家庭電力料金単価27円/kwhにて計算)。【経済的】メンテナンスは電極と集塵板を拭くだけ手間のかかる交換用フィルターの購入は必要なし薬剤を使用せずに電気の力で低濃度オゾンを生成するので経済的です)。【軽量】コンパクトなのでどこにも置けてスタイリッシュ(幅約20cm高さ10cm奥行き10cm)。手のひらサイズなので持ち運びできて重さも約500g(リンゴ2個ほど)です。【ほぼ無音】小惑星探査機の放電技術でマイナスイオンを発生させるのでほぼ無音寝室や子供の勉強部屋などに最適です。
電源AC100V(50/60Hz共用)、DC12V本体質量(g)516外形寸法W201×D105×H98mm消費電力5W推奨環境約6~10畳(ノーマルモード)、5畳以下(エコモード)放電方式コロナ無声放電オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-9619-89イオン濃度(ions/cm3)600万以上発生(吹出口)
クリエートメディック クリエートメディッククリエートメディッククリエートメディック
13,698税込15,068
1箱(10枚)
6日以内出荷
1.ファネルコネクターS(先端径2.5mm):内径2.5~4mm程度のチューブカテーテルに適用RTBDチューブ膵管チューブ等。 2.ファネルコネクターM(先端径4.0mm):内径4~7mm程度のチューブカテーテルに適用RTBDチューブ膵管チューブ等。 3.ファネルコネクターL(先端径7.0mm):内径7~10mm程度のチューブカテーテルに適用ドレーンチューブ等。 4.オスルアーロックコネクター:PTCDドレナージチューブ等。
仕様1000mL容量1000mLアズワン品番67-7079-84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000012医薬品医療機器等法一般医療機器
ピペットホルダー ナリカピペットホルダーナリカ
3,800税込4,180
1セット(10個)
6日以内出荷
試薬びんやビーカーに取付けたピペットホルダーに試験管をセットし、そこにピペットをさして使用します。500mL~3L程度の試薬びんまで、びんの形状に関係なく使用できます。
材質ポリプロピレンベルト長さ(mm)60適合試験管(Φmm)外径18数量(個)10
銅管用火なし継手 (20X22.22) カクダイ銅管用火なし継手 (20X22.22)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
材質黄銅適合銅管径20×22.22
銅管用平行火なし継手 (20X22.22) カクダイ銅管用平行火なし継手 (20X22.22)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
材質黄銅適合銅管径20×22.22
吸水シート ダッシュシート6 10枚 キーストン吸水シート ダッシュシート6 10枚キーストン
2,198税込2,418
1箱(10枚)ほか
6日以内出荷
パッケージから取り出し、置くだけで水を素早く吸い取ります地下室への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時にも速やかに対応出来ます約5分で6L吸水します使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します脱水を促進するには、濃度15%程度の塩化カルシウム溶液の中に入れてください。1枚につき15分程度で完全に水分を放出します。その後は可燃ごみで焼却処分可能です
用途地下室への浸水天井からの漏水グラウンドの水たまりドアや窓からの雨水の侵入排水管の破損など緊急時の対応材質不織布、高分子吸水材、吸水紙、ポリエチレン寸法(縦×横×高さ)(mm)460×300×3
支持管 大阪避雷針工業(OHK)支持管大阪避雷針工業(OHK)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
直管形LEDランプ 口金G13 ブライトライト直管形LEDランプ 口金G13ブライトライト
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
LEDのチラツキを抑えたフリッカーレス交換工事が簡単な電源内蔵型
用途直管形 直管型 工事必要 口金G13 40W形電圧(V)100-240消費電力(W)15口金G13全光束(Lm)2600定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)25.5×1198配光角度(°)180蛍光灯(W型)40演色指数(Ra)80調光の可否不可
直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形 ブライトライト直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形ブライトライト
21,980税込24,178
1箱(25本)
6日以内出荷
直管蛍光灯 Hf形3波
用途蛍光灯 25本セット Hf形 蛍光ランプ 32形仕様32W形消費電力(W)32電力(W)【高出力点灯時】45口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)25.5×1198始動方式HF形演色指数(Ra)Ra85
直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト直管蛍光灯 グロースターター形 20形ブライトライト
11,980税込13,178
1箱(25本)
6日以内出荷
20形 省エネタイプ蛍光灯
用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形仕様20W形消費電力(W)18口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580始動方式グロースターター形
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形ブライトライト
15,980税込17,578
1箱(25本)
6日以内出荷
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ仕様40W形消費電力(W)36口金G13定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)管径32.5×管長1198始動方式ラピッドスタート形
直管蛍光灯 ラピットスタート形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピットスタート形ブライトライト
21,980税込24,178
1箱(25本)
6日以内出荷
ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ
用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長仕様40W形消費電力(W)36口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)32.5×1198始動方式ラピッドスタート形演色指数(Ra)Ra84
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱
4日以内出荷
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
質量(g)32形:218、40形:266口金G10q全光束(Lm)32形:2360、470形:3070定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色クール色 (6700K)内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1箱
4日以内出荷
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色昼光色 (6700K)内径/外径(内径)225/(外径)167
井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子井筒製作所
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子井筒製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHR 316L ラッパ管 井筒製作所井筒製作所 SHR 316L ラッパ管井筒製作所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。
材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
流量計25L用外管 阪口製作所流量計25L用外管阪口製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
流量計25L用内管 阪口製作所流量計25L用内管阪口製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用オンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10
リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン群協製作所
920税込1,012
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
IVL-RC-6300-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 10X10 I-VALUEIVL-RC-6300-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 10X10I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-RC-6200-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 8X8 I-VALUEIVL-RC-6200-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 8X8I-VALUE
959税込1,055
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-RC-6100-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 6X6 I-VALUEIVL-RC-6100-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 6X6I-VALUE
919税込1,011
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-RC-6400-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 12X12 I-VALUEIVL-RC-6400-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 12X12I-VALUE
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
直管LEDランプ(LDL110) 岩崎電気直管LEDランプ(LDL110)岩崎電気
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
必要な明るさを長く維持JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用SMD方式によりワイドな配光を実現電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)710消費電力(W)54.1口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)6500定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL110
直管形LEDランプ(LDL40) 岩崎電気直管形LEDランプ(LDL40)岩崎電気
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
必要な明るさを長く維持JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用SMD方式によりワイドな配光を実現電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
Pロート部品 ロート本体のみ FSC藤原産業Pロート部品 ロート本体のみFSC藤原産業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
・Pロートのロート本体です。・流下試験装置(P漏斗)を用いて行う注入モルタルの流動性試験装置です。 また、粘着性の少ないペーストの流動性の測定にも使用されます。
質量(kg)約1.9容量(mL)1725高さ(mm)192内径(mm)【上端】178【下端】13寸法(内径Φ×長さL)(mm)【流出管】13×38
スラッジサクション フルテックスラッジサクションフルテック
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送バルブがないため、スラッジ等に特に有効洗浄の溜り泥水の処理に最適
耐圧(MPa)21ノズル1/8NB1549×1水量(L/min)IN 3/8F接続口延長管390L×3TPF寸法(Φ×m)送水ホース:32×5
異形二管丁番(左)BB-102L シロクマ異形二管丁番(左)BB-102Lシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L シロクマステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102Lシロクマ
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス寸法E(mm)10.5寸法C(mm)3勝手寸法P(mm)14.2寸法V(mm)2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04SMC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16SMC
3,798税込4,178
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)16材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
...
l管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • l管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら