カテゴリ

  • メカニカル部品(1,182)
  • 自動車純正部品(783)
  • ねじ・ボルト・釘(500)
  • 機構部品(482)
  • 切削工具(458)
  • 農業機械(455)
  • オフィス家具(443)
  • トラック純正部品(415)
  • 配管・水廻り設備部材(394)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(315)
  • バイク純正部品(297)
  • 作業工具(278)
  • 空調・電設資材(196)
  • 制御機器(186)
  • 科学研究・開発用品(162)
  • 建築金物(132)
  • 医療(132)
  • 物流用品(130)
  • 厨房用品(104)
  • 照明(98)
  • 油圧機器・油圧ホース(98)
  • 安全靴・作業靴(81)
  • 店舗什器・備品(70)
  • 作業服(64)
  • 保管用品(60)
  • 測定用品(53)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 電気材料(49)
  • 介護用品(49)
  • 事務用品(49)
  • 縫製用品(45)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 家電(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 自動車補修部品(39)
  • 電動工具(39)
  • テープ(37)
  • 卓上消耗品(37)
  • 清掃用品(29)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 学童・教育用品(17)
  • バイク部品(16)
  • 自転車部品(16)
  • 日用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 研磨材(14)
  • 溶接用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 安全標識(12)
  • 防災用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • マスク(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 安全用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 住設機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 塗料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「l-28」の検索結果

8,465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-28 MIZOL-28MIZO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズに奥行きがあり、素材の厚みもあるので安定感があります。チャンネル同様に設置場所の目地等に非常に有効に使用できます。
材質本体:アルミ合金(3mm厚)、パット:ポリプロピレン質量(g)570幅(cm)28
TRYANT(トライアント) リーチ L-28 キタヤマTRYANT(トライアント) リーチ L-28キタヤマ
4,498税込4,948
1足
6日以内出荷
業界初!?足首にエラスチック素材(ウエットスーツのような素材)を使用し、大きなバンドを1本。がっちり足首をホールドしながらも、素材の良さで柔らかく、動きやすさ抜群!ゴミや異物の侵入をカットします。 くるぶしガードを付け、柔らかくともしっかり安全を確保! 足の甲部分はゴム紐にすることによって、皆様の足の形にぴったりフィットします。更に柔らかい生地うを使用し、柔らかい記事で包まれる履き心地をご堪能ください!アッパーとソールの一体成型(インジェクション式)なので、ソール剥がれの心配はありません。 また、ソールが柔らかいので、悪路も掴みやすい。感覚も掴みやすいので、高所作業にも向いています!つま先の反射板は、履いている人の安全を確保してくれます。
用途一般作業全般・高所作業・内装・運搬・土木・建築・アウトドア等材質(先芯)鋼鉄製足幅EE(2E)形状ハイカット製法インジェクション式材質(ソール)ポリウレタン材質(甲被)ポリエステル標準質量(g/片足)430甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
カラー リヤ アクスル L=28 92027-1810 Kawasakiカラー リヤ アクスル L=28 92027-1810Kawasaki(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
スプリング(L) リヤー コイル (G1) G14L-28-011A MAZDA(マツダ)スプリング(L) リヤー コイル (G1) G14L-28-011AMAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ボルト,L=28  92154-4343 Kawasakiボルト,L=28 92154-4343Kawasaki
289税込318
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92154-4343
スタッドボルト L:28 09108-10122 スズキスタッドボルト L:28 09108-10122スズキ
929税込1,022
1個
4日以内出荷
3L/28cm 透湿水中長靴 エスコ3L/28cm 透湿水中長靴エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
サイズ(cm)28材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニールエスコ品番EA998XC-28股下(cm)標準:83材質(ソール)フェルト総丈(cm)標準:137胴回り(cm)標準:112
スプリングピン OD:3.7 L:28 09205-03016 スズキスプリングピン OD:3.7 L:28 09205-03016スズキ
128税込141
1個
3日以内出荷
スプリングピン OD:6.3 L:28 09205-06004 スズキスプリングピン OD:6.3 L:28 09205-06004スズキ
149税込164
1個
3日以内出荷
減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-28L)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-28L)両軸型ニッセイ
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置左側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-28R)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-28R)両軸型ニッセイ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
カラー リヤ アクスル LH L=28 92143-1924 Kawasakiカラー リヤ アクスル LH L=28 92143-1924Kawasaki
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
代表車種KL250H7F
減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型ニッセイ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
L-28/L-29/LD-79用 2枚ディスク用アダプター LABINCOL-28/L-29/LD-79用 2枚ディスク用アダプターLABINCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
テストチューブロテーター L-28/L-29/L-30用ディスクアダプターです。
仕様●2枚ディスク用アダプターアズワン品番67-8733-67
テストチューブロテーター L-28/L-29/LD-79用 ディスク LABINCOテストチューブロテーター L-28/L-29/LD-79用 ディスクLABINCO
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
テストチューブロテーター L-28/L-29/L-30用ディスクです。
(90691)フランジボルト,L=28(ターボチャージャー) 日野自動車(90691)フランジボルト,L=28(ターボチャージャー)日野自動車
1,122税込1,234
1個
7日以内出荷
(90191)ボルト,L=28(プロペラシヤフト (トランスミツシヨン - リヤ アクスル)) 日野自動車(90191)ボルト,L=28(プロペラシヤフト (トランスミツシヨン - リヤ アクスル))日野自動車
321税込353
1個
7日以内出荷
AT-SE540L-28XTm レイヤー3スイッチ アライドテレシスAT-SE540L-28XTm レイヤー3スイッチアライドテレシス
659,800税込725,780
1台
8日以内出荷
AT-SE540L-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)N-SアダプタL28SUS(エスユーエス)
164税込180
1個
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
FLOOR MAT (L028) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (L028)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
(90191)ボルト,L=28,OR(プロペラシヤフト (トランスミツシヨン - リヤ アクスル)) 日野自動車(90191)ボルト,L=28,OR(プロペラシヤフト (トランスミツシヨン - リヤ アクスル))日野自動車
281税込309
1個
7日以内出荷
コード ショート (L028) MAZDA(マツダ)コード ショート (L028)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
深溝玉軸受 LLHAC3/L28 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLHAC3/L28NTN(エヌティーエヌ)
749税込824
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
VVQ4000-1C-L28 SMCVVQ4000-1C-L28SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
42,980税込47,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
ホース (L28) 90445-08010 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L28) 90445-08010YAMAHA(ヤマハ)
99税込109
1個
3日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
64,980税込71,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
大型ローレットつまみ(首下L28・M8) TAKIGEN(タキゲン)大型ローレットつまみ(首下L28・M8)TAKIGEN(タキゲン)
581税込639
1個
当日出荷から5日以内出荷
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器ねじの呼びM8材質(本体)ユリア樹脂(UF)材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)取付長(mm)23取付部おねじ種類丸形表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8
カードホルダー(L28×W65) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L28×W65)TAKIGEN(タキゲン)
358税込394
1個
4日以内出荷
用途に合せた大きさが選択できます。
用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)20寸法L1(mm)28寸法t(mm)3寸法L2(mm)22寸法P(mm)59寸法L3(mm)16寸法L4(mm)4寸法H1(mm)9寸法H2(mm)1寸法W1(mm)65寸法W2(mm)49寸法W3(mm)47寸法L5(mm)14表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20084
アルコーブ排気カバーL28 ノーリツアルコーブ排気カバーL28ノーリツ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
排気方向を逆にする事もできます。
対応機種GTH-□□45-1シリーズ、GQH-□□45シリーズ関連資料(0.08MB)
業務用極厚ポリ袋 ジャパックス業務用極厚ポリ袋ジャパックス(69件のレビュー)
419税込461
1パック(10枚)
当日出荷
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28S ニッセイギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28Sニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28N ニッセイギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28Nニッセイ
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Lニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
レバッチファイル コクヨレバッチファイルコクヨ(14件のレビュー)
919税込1,011
1冊
当日出荷
チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。サイズA4タテ仕様替背紙式付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
ユニシェイプURT60 バンドレスクリップL28 エスロンユニシェイプURT60 バンドレスクリップL28エスロン
35,980税込39,578
1箱(100個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズURT60シリーズURT60
...