カテゴリ

  • 溶接用品(35)
    • 溶接棒軟鋼・高張力鋼用(1)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「l-55 溶接」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
ワゴン用フック3個セット SUZUKID(スズキッド)ワゴン用フック3個セットSUZUKID(スズキッド)
2,098税込2,308
1セット(3個)
翌々日出荷
ケーブル類や溶接面などか掛けられるSWC-200用フック3個セットです。全12カ所から選んで設置可能なので、より多くのフック収納の際にご使用頂けます。
用途SWC-200用フック3個セット。質量(g)107フック寸法(mm)W55×L115×H100
板金溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所板金溶接器(アセチレン用)火口無阪口製作所
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様【酸素消費量(L/h)】55~220全長(mm)250質量(g)500溶接能力(mm)0.5~2.5火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号50、70、100、140、200
ロングチップ(1.3) ダイヘンロングチップ(1.3)ダイヘン
9,698税込10,668
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
適合機種DPT-55L/DPS-55L適合電流(A)60
ロングチップ(1.2) ダイヘンロングチップ(1.2)ダイヘン
9,698税込10,668
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種DPT-55L/DPS-55L適合電流(A)50
シールドカップ ダイヘンシールドカップダイヘン
5,398税込5,938
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主な適合トーチDPT-55L/DPS-55L/DPT-50
電極 ダイヘン電極ダイヘン
5,998税込6,598
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合電流(A)60主な適合トーチDPT-55L/DPS-55L/DPT-50
ロング電極 ダイヘンロング電極ダイヘン
6,998税込7,698
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合電流(A)60主な適合トーチDPT-55L/DPS-55L
チップ(1.0) ダイヘンチップ(1.0)ダイヘン
6,898税込7,588
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
仕様スリット無適合電流(A)30主な適合トーチDPT-55L/DPS-55L/DPT-50
チップ(1.2) ダイヘンチップ(1.2)ダイヘン
6,898税込7,588
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様スリット有適合電流(A)50主な適合トーチDPT-55L/DPS-55L/DPT-50
ロングチップ(1.0) ダイヘンロングチップ(1.0)ダイヘン
9,698税込10,668
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
仕様スリット無適合電流(A)30主な適合トーチDPT-55L/DPS-55L
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.126 ユニオンオス 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.126 ユニオンオス藤井高圧
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.134 ユニオンエルボオス 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.134 ユニオンエルボオス藤井高圧
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所
399税込439
1個
8日以内出荷
サイズが豊富です。、溶接ありです。、ロープ等の先端金具として。
#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー エスコ#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルーエスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃アズワン品番68-1850-89
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mmシュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、シャシープレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)200未塗装高さ(mm)300規格IEC 62208シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Spacial S3X ステンレススチール製壁面 Box Enclosures です。. Schneider Electric の Spacial S3X シリーズの 304 ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャは、 1 枚の金属板を折り曲げ、露出した環境で優れた性能を発揮するためにコーナーで溶接することで製造されています。Spacial S3X 壁面ボックスには、壁掛けボックスのエンクロージャを保護する前面レール溝があり、内容物が水、油、その他の液体侵入を形成します。. Spacial S3X 壁面ボックスエンクロージャの特長です。. ;ul> ;li>ステンレス鋼 AISI 304L 又は AISI 316L ;/li> ;li>プレーンドア AISI 304L 又は AISI 316L 製の各種サイズ。 ;/li> ;li>透明ドア AISI 304L の 6 種類のその他のサイズを用意 ;/li> ;li>研磨仕上げの Scotch Brite ;/li> ;li>防水( IP66 シングルドア、 IP55 ダブルドア)、( IK 10 プレーンドア、 IK 08 グレーズドア)。 ;/li> ;li>120 ° の開口部、左右どちらにも取り付けられるリバーシブルドア。 ;/li> ;li>ステンレススチール製隠しヒンジ。 ;/li> ;li>ヒンジは高さの寸法に従って取り付けられています。 ;/li> ;li>屋内外に簡単に設置できます。 ;/li> ;li>清掃が簡単で衛生的 ;/li> ;/ul>各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
18-8 テーパー容器本体 SUGICO(スギコ)18-8 テーパー容器本体SUGICO(スギコ)
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
目盛り付き55Lまで5L毎の目盛り付きです積み重ねて保管できるテーパー形状使用しない時は、積み重ねて保管することができるので、保管スペースが小さくなります。握りやすい取っ手付き(全周溶接)使いやすい取手が付いているので、持ち運ぶ際にも快適に運ぶことができます。取っ手の金具は、水が入りにくい構造になっています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ537×H348mm(取手含まず)●内寸:Φ495×H340mm●重量:約4.7kg●容量:約61L●ハンドル部:全周溶接●※目盛付●半カール●コード番号:SA1809アズワン品番67-2414-35
ガスディストリビュータ ダイヘンガスディストリビュータダイヘン
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ FUC-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ FUC-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
24,980税込27,478
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途U字溝材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)ニムラ
21,980税込24,178
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止)ニムラ
24,980税込27,478
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
4,198税込4,618
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]Metrol(メトロール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作距離(mm)約0.3取扱説明書(0.9MB)ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
板金溶接器(アセチレン用)火口5本付 阪口製作所板金溶接器(アセチレン用)火口5本付阪口製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷
火口5本付です。
全長(mm)250質量(g)500使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5ガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号NO.50、70、100、140、200
鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップルマルエム産業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MTB ティー中ニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTB ティー中ニップルマルエム産業
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップルマルエム産業
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLD ホース接続ユニオンエルボ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLD ホース接続ユニオンエルボマルエム産業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ユニオンエルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLC ホース接続ユニオンエルボ (めす) マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLC ホース接続ユニオンエルボ (めす)マルエム産業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ユニオンエルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLU エルボ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLU エルボマルエム産業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MCW 溶接形コネクター マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MCW 溶接形コネクターマルエム産業
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MC コネクター マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MC コネクターマルエム産業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ハーフユニオン最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 ティー マルエム産業鋼管用 くい込み継手 ティーマルエム産業
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
ストレートチップ F型 30Φ 三木精機ストレートチップ F型 30Φ三木精機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)30
ストレートチップ F型 25Φ 三木精機ストレートチップ F型 25Φ三木精機
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)25
ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm 三木精機ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm三木精機
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20穴深さ(mm)30
ストレートチップ F型 20Φ 三木精機ストレートチップ F型 20Φ三木精機
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20
ストレートチップ F型 16Φ 水穴深さ30mm 三木精機ストレートチップ F型 16Φ 水穴深さ30mm三木精機
969税込1,066
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16穴深さ(mm)30
ストレートチップ E型 16Φ 三木精機ストレートチップ E型 16Φ三木精機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
溶接棒 l-55特集