カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 医療(7)
  • オフィス家具(5)
  • 作業服(5)
  • 手袋(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「l-jk」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ハンドグラインダーL-JK リューター(日本精密機械工作)精密ハンドグラインダーL-JKリューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.059定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
L-JK用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)L-JK用 軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
TLJK 精密ラボジャッキ NBK(鍋屋バイテック会社)TLJK 精密ラボジャッキNBK(鍋屋バイテック会社)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
移動ガイドパンタグラフ方式
レンジフードファン 日本キヤリアレンジフードファン日本キヤリア
75,980税込83,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
プッシュインコネクタ エルボ ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ エルボ ラインフィッティングFesto
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ポート数1角度(°)90コネクタC-コネクタD-
レンジフードファン深形 東芝キヤリアレンジフードファン深形東芝キヤリア(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個スイッチ125V 3A定格電圧(V)100モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
(H210A)ドア アッセンブリー,スライド LH ニッサン(H210A)ドア アッセンブリー,スライド LHニッサン
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時にケーブル延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付導体外径(Φmm)7被覆厚さ(mm)2.3仕上外径(mm)11.6許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182概算質量(kg/km)160導体公称断面積(mm2)22
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から23日以内出荷
暖房便座(固定強化ボルト) INAX(LIXIL)暖房便座(固定強化ボルト)INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
脱臭暖房便座(固定強化ボルト) INAX(LIXIL)脱臭暖房便座(固定強化ボルト)INAX(LIXIL)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500 AVENGERC-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500AVENGER
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.2シルバー耐荷重(kg)8高さ(cm)【格納】84最高高さ(cm)175アタッチメント17mmメス
C-スタンドキット A2033LJ + D210J + D520 AVENGERC-スタンドキット A2033LJ + D210J + D520AVENGER
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷
耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時にケーブル延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付導体外径(Φmm)7被覆厚さ(mm)2.3仕上外径(mm)11.6許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182概算質量(kg/km)160導体公称断面積(mm2)22
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
公称断面積(mm2)38導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6仕上外径(mm)14.3許容電流(A)連続:181/使用率50%:255概算質量(kg/km)250(250g/1m)ケーブルピンロックジョイントオスメス付
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から92日以内出荷
アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルネジロックジョイントオスメス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
パイプ 4 (L145) 1JK-24314-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 4 (L145) 1JK-24314-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
759税込835
1個
3日以内出荷
チップ DCGT-EL-J 京セラチップ DCGT-EL-J京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
DL006 CAレザーJK Wレッド/L DAYTONA(デイトナ)DL006 CAレザーJK Wレッド/LDAYTONA(デイトナ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
WレッドサイズL
DL501 SCレザーJK Wレッド/L DAYTONA(デイトナ)DL501 SCレザーJK Wレッド/LDAYTONA(デイトナ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
WレッドサイズL
自動給水セット SMC自動給水セットSMC
64,980税込71,478
1個
41日以内出荷
自動給水口へ配管することで、循環液減少時に本製品へ循環液の供給が自動で行えます。
適合型式HRLE090給水圧力(MPa)0.2~0.5給水温度(℃)15~25給水方式ボールタップ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
レンジャー型手袋 牛本革製 TRUSCOレンジャー型手袋 牛本革製TRUSCO
1,898税込2,088
1双
当日出荷
着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。厚さ(mm)0.8
JKパネル 連結ポール ジョインテックスJKパネル 連結ポールジョインテックス
399税込439特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ローパーティション「JKパネル」パーツ。連結ポール。 L字・T字・十字連結をする際に必要です。 結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応(直線連結の場合は連結ポール不要です)。
材質支柱:アルミ(樹脂焼付塗装)、アジャスター:ABS
精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ リューター(日本精密機械工作)精密ハンドグラインダー用カーボンブラシリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から26日以内出荷
ロングノズルオイルジョッキ 小原産業ロングノズルオイルジョッキ小原産業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
油タレ防止クランプ付き。
危険物の類別非危険物
六角軸ヒンジドリル ライト精機六角軸ヒンジドリルライト精機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
きれいな木ネジ止め実現!斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)全長(mm)約90仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。材質HSS(ドリル部)刃径(Φmm)20シャンク六角軸6.35mm
支持金具 JKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)支持金具 JKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質鋼板表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)板厚(mm)3.2(t)