カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「l0636」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
インパクト ロングソケット 3/4(19.0) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ロングソケット 3/4(19.0)旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])19.0[3/4]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
BNC-みのむしコード 1.5m GB[制御機器]BNC-みのむしコード 1.5mGB[制御機器]
849税込934
1個
6日以内出荷
(MK636)PIPE,FUEL (12) SUCTION-L 三菱ふそう(MK636)PIPE,FUEL (12) SUCTION-L三菱ふそう
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
(MK636)PIPE,FUEL (10) RETURN-L 三菱ふそう(MK636)PIPE,FUEL (10) RETURN-L三菱ふそう
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-636 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-636SMC
76,980税込84,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)636磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
(MK636)PIPE,BRAKE FLUID(4) R L     LH 三菱ふそう(MK636)PIPE,BRAKE FLUID(4) R L LH三菱ふそう
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
(MK636)PIPE,BRAKE FLUID(4) R L     RH 三菱ふそう(MK636)PIPE,BRAKE FLUID(4) R L RH三菱ふそう
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
プール 251cm ダンクスプラッシュファミリー 東京ローソク製造プール 251cm ダンクスプラッシュファミリー東京ローソク製造
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
4気室 ボール、水抜き栓、広口バルブ付き 水位線水量約636L
材質PVC寸法(cm)251×168×102
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
(MK636)PIPE,P/S OIL 12 G/B-S/CYL L 三菱ふそう(MK636)PIPE,P/S OIL 12 G/B-S/CYL L三菱ふそう
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
インパクト用ディープソケット トップ工業インパクト用ディープソケットトップ工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
材質/仕上(ハンガー部)鋼/クロームメッキ付属品十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
191L 軽量コンテナ エスコ191L 軽量コンテナエスコ
9,860税込10,846
1個
当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー 大型ながらも軽量です。 ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 積み重ね可能
仕様●容量:191L●外寸(mm):670×503×658●サイズ:外寸:670×503×658(H)mm内寸:635×468×646(H)mm有効内寸:626×459×636(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:13.67kN(1390kgf)アズワン品番65-2132-01コンテナ種類ベタ目
クレセント中セット(防火) L TOSTEM(LIXIL)クレセント中セット(防火) LTOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷から8日以内出荷
勝手L(左)
耐熱手袋 マックパワー(R) MZシリーズ マックス[手袋]耐熱手袋 マックパワー(R) MZシリーズマックス[手袋]
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から8日以内出荷
左右片方ずつの購入も可能です。独自の4層構造によるソフトな操作性があります。高強力繊維で優れた耐熱性、耐切創性を確保しています。
材質甲・平裾/アラミド繊維(綿貼り)、平/(表)PBO繊維、アラミド繊維、(中)アラミド混フェルト、特殊シート、(裏)綿耐熱温度(℃)300
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極ニデックテクノモータ
309,800税込340,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極ニデックテクノモータ
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
ブラケット コントロール (1K) MAZDA(マツダ)ブラケット コントロール (1K)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スプリング NO.3 リーフ (W6) MAZDA(マツダ)スプリング NO.3 リーフ (W6)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
スプリング フロント (W6) MAZDA(マツダ)スプリング フロント (W6)MAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
スプリング NO.4 リーフ (W6) MAZDA(マツダ)スプリング NO.4 リーフ (W6)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スプリング NO.2 リーフ (W636) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (W636)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ルーチ・パワーフレックス Luci(ルーチ)ルーチ・パワーフレックスLuci(ルーチ)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
259税込285
1リンク
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
交換形LEDベース器具 本体 20形 トラフ形【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 20形 トラフ形【光源ユニット別売】日立
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
取付直付形・トラフ形タイプ20形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×636×50器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 20形 逆富士形【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 20形 逆富士形【光源ユニット別売】日立
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
種別20形タイプ直付形・逆富士形器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電動チェンソー 新ダイワ電動チェンソー新ダイワ
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
使いやすさと切れ味が自慢! 用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。
電源(V)単相100チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7対応材質木工用電源コード(m)3
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)THK(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1本
3日以内出荷から99日以内出荷
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形) エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)エバラポンプ(荏原製作所)
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
ベースライト/長形BL/20形本体 DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/20形本体DAIKO(大光電機)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
材質本体:鋼板 白塗装RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)