カテゴリ
- 清掃用品(17)
- 保管用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 厨房用品(8)
- 物流用品(3)
- 安全標識(2)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(930)
- ホンダ(609)
- Igus(イグス)(421)
- 大阪魂(291)
- TRUSCO(180)
- MAZDA(マツダ)(178)
- サンコー(三甲)(169)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- エスコ(138)
- トヨタ(110)
- オザック精工(107)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
- TAKIGEN(タキゲン)(105)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
- NAC(長堀工業)(93)
- IKO(日本トムソン)(93)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- スバル(82)
- 水本機械製作所(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
バイオマスマーク認定(1)
「l070」の検索結果

バイオマス10%配合ゴミ袋 0.018mm厚 70L
(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100枚)当日出荷環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。用途ゴミ処理、保管用など材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)厚さ(mm)0.018色半透明入数(枚)100容量(L)70縦(mm)900横(mm)800寸法(横×縦)(mm)800×900バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230286バイオマス配合率(%)10
ゴミ袋 エコノミータイプ
(720件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100枚)ほか当日出荷薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ごみ処理、保管など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ販売区分業務用
ゴミ袋
(822件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)当日出荷高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ゴミ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ入数(枚)100販売区分業務用
ポリ袋 エコノミータイプ
(529件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100枚)ほか当日出荷リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ販売区分業務用
ポリ袋
(1121件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(100枚)当日出荷箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。用途ゴミ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ入数(枚)100販売区分業務用
ゴミ袋 10枚入
(251件のレビュー)¥229税込¥2521パック(10枚)当日出荷高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 10枚入りなので使い勝手が良いです。用途ごみ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ
ステンレスバックルコンテナ
(465件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
ポリ袋 厚手
(91件のレビュー)¥849税込¥9341パック(10枚)当日出荷厚さが0.08mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。用途ごみ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ販売区分業務用
ゴミ箱 ポリペール 角型
(40件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱形状角型規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(110件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
ポリ袋 極厚手
(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10枚)当日出荷厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄にご使用ください。用途ごみ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ販売区分業務用
角型袋 自立式 フレコン生地仕様
(29件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集などに便利材質ポリプロピレン色本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
折りたたみコンテナ
(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
ゴミ箱 ポリペール 丸型
(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)形状丸型色グレー規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
ホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ
(72件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷軽い力で約32枚までの用紙を簡単にとじる事ができます。 針の装填は本体の黒い部分を押すとマガジンが開きます。用途用紙のとじ作業に。適合使用針/10号針質量(g)108寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×80×70綴じ枚数32最大綴じ奥行(mm)29針装てん数(本)50繰り返し・詰め替え対応
ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ
(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)約200質量(g/m)260ハトメ内径(mm)Φ8
角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様
(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集などに便利材質ポリプロピレン色本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
ハンドル付分別ペール臭い漏れ防止パッキン付 連結可能
(35件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタオープン機能です。用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なパッキン付き大型ゴミ箱材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(フタ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)発泡PEフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
六角棒レンチ ボールポイント
(76件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(7本組)当日出荷材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
タイヤストッパー自動車用 ゴム製
(319件のレビュー)¥629税込¥6921セット(2個)当日出荷軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質合成ゴム色黒質量(g)330(1個)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62適合車種乗用車販売区分業務用
収納ボックス
(52件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445折り畳み可否不可
ゲートバルブ 黄銅製 125型
(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷耐食性が高い黄銅を使用しています。用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
ボックス 収納用 ワイド
(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプワイドフタあり色(フタ)乳白色外寸法・幅(mm)635外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
L字金具 ステンレス製
(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
(15件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・高さ(mm)305
スタッキングトランクボックス
(15件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)100フタフタ付き外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)400スタッキング可
スイベルスナップ ステンレス
(7件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として材質SUS316種類スイベルスナップ
ステッカー 配管識別方向表示
(15件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10枚)当日出荷使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。用途配管の識別用他形状長方形(白地に矢)取付方式ステッカー
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ
(11件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
ツールボックス 透明パーツケース4個収納 大
(65件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。 ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。用途小物の分別収納など。セット内容透明パーツケース4個材質ポリプロピレン色イエローサイズ大質量(g)2200外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型
(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ヘルメットバンド 識別カバー
¥279~税込¥307~1枚当日出荷ヘルメットバンド用の識別カバーです。 70mm・90mmどちらのサイズでもご利用をいただけます。材質軟質塩化ビニール色透明取付方式ヘルメットバンド差込寸法(幅W×長さL)(mm)70×230