カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(885)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- メカニカル部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(48)
- BIGM(丸山製作所)(167)
- Igus(イグス)(382)
- IKO(日本トムソン)(92)
- MAZDA(マツダ)(178)
- NAC(長堀工業)(94)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- TAKIGEN(タキゲン)(105)
- TRUSCO(183)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(105)
- エスコ(137)
- オザック精工(107)
- サンコー(三甲)(170)
- トヨタ(109)
- ホンダ(609)
- 大阪魂(303)
- 水本機械製作所(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
金属ワンタッチ管継手
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
エルボ KQ2L インチサイズ
SMC¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQB2L
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KFG2L
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
レジューサエルボ KQ2L インチサイズ
SMC¥3,500税込¥3,8501袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L0~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(L0) L0キットタイプ(C) 2連用ねじの種類(-) Rc
マニホールドブロックアッセンブリ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L0) L0キットタイプ(A) 1連用ねじの種類(-) Rcポートねじの種類Rc
CD Series(CDQ2L40-70DCZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-70AZ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷ストローク(mm)70クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-70Z)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)70クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-70Z)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-70AZ)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)70クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-70Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ストローク(mm)70クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-70Z)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-70AZ)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-70~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-70~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CD Series(CDJ2L10-30+70Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)30ストロークB(mm)70
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-70RZ
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷ストローク(mm)70クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-70Z
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷ストローク(mm)70クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-70
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)70クッション(-) ラバークッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-70~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-70L)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)70配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら