カテゴリ

  • 物流用品(1,670)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
  • 農業機械(41)
  • 制御機器(15)
  • 作業工具(14)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 介護用品(5)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • 保管用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • バイク部品(3)
  • 日用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l075-s」の検索結果

2,142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALCコア BOSCH(ボッシュ)

    ALCコア

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
    用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
  • SWクランプ ステンレス 築地製作所

    SWクランプ ステンレス

    築地製作所
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L075

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス用スパイダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • 高剛性シャンク  VSSD(高送りタイプ) タンガロイ

    高剛性シャンク VSSD(高送りタイプ)

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング ジョーマックス L-S NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョーマックス L-S

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)鉄系焼結合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.38
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン
    9,498税込10,448
    1セット
    9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ75cm フル・ステンレス製
    ブラック
  • 耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ > 福電

    耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >

    福電
    14,980税込16,478
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
    用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • L型ドライバーL-PRO-75S 神沢

    L型ドライバーL-PRO-75S

    神沢(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。
    用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V商品構成単品
  • VW サービス台<配送時組立サービス付> イトーキ

    VW サービス台<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    56,980税込62,678
    1台
    21日以内出荷
    幅(mm)700材質/仕上●天板・中棚:メラミン化粧板(W9、T1)質量(kg)10.2高さ(mm)700奥行(mm)400材質(脚)アルミ押出材グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • トヨフロン スーパーLハード S75Y TORAY(東レ・モノフィラメント)

    トヨフロン スーパーLハード S75Y

    TORAY(東レ・モノフィラメント)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    *唯一無二の耐摩耗性を生む特許製法。根ズレ後も安心の残存強度を誇る。 *優れたハリコシと結束性。ハードな使用感、「強さ」が実感できる高硬度フロロ。
    用途根ズレに打ち勝つ耐摩耗性長さ(m)50インデックスライン色ナチュラル
  • マスM-UT- 45L兼100×75S-150 前澤化成工業

    マスM-UT- 45L兼100×75S-150

    前澤化成工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • ウレタンキャスター75S L75USシリーズ ドウシシャ

    ウレタンキャスター75S L75USシリーズ

    ドウシシャ
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32ストッパーあり車輪タイプ単輪
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • エラストマーキャスター75S L75ESシリーズ ドウシシャ

    エラストマーキャスター75S L75ESシリーズ

    ドウシシャ
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    静音、床にやさしい、静かな走行音が求められる環境に適しています、タイヤに弾力が有る為、繊細なものを運ぶ用途にもおススメ
  • タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 7.5 V, 3-Pin, L78S75CV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 7.5 V, 3-Pin, L78S75CV

    STMicro
    4,298税込4,728
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 7.5 V●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 140 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78S 2 Aリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78S シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整用の製品です。 出力を調整しないのであれば、外付け部品は不要です。 このリニア電圧レギュレータは、安全区域保護、内部電流制限、及びサーマルシャットダウンの機能を備えた堅牢なデバイスです。 STMicroelectronics のレギュレータでローカルオンカードレギュレーションを実現し、シングルポイントレギュレーションに関連するあらゆる配電の問題を排除することができます。. 3端子正電圧レギュレータ(TO220パッケージ) 出力電流: 最大2 A (固定出力電圧の範囲) 熱保護、短絡保護、出力遷移SOA保護. 特長RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨフロン スーパーL・EXハイパー S75X TORAY(東レ・モノフィラメント)

    トヨフロン スーパーL・EXハイパー S75X

    TORAY(東レ・モノフィラメント)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    *独自の製法で生み出された圧倒的しなやかさ。ライン由来の不自然さを廃し、魚に違和感なく喰わせることが可能。 *しなやかさに加え、高次元の直線性をも兼ね備えたスーパーフロロ。
    用途しなやかさが生み出す圧倒的釣果長さ(m)50インデックスライン色ナチュラル
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-75L7S SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-75L7S

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • (S75B4)KICKINGPLATE、L 日野自動車

    (S75B4)KICKINGPLATE、L

    日野自動車
    20,328税込22,361
    1個
    10日以内出荷
  • (S75B2)KICKINGPLATE、L 日野自動車

    (S75B2)KICKINGPLATE、L

    日野自動車
    13,860税込15,246
    1個
    10日以内出荷
  • (S75B5)KICKINGPLATE、L 日野自動車

    (S75B5)KICKINGPLATE、L

    日野自動車
    10,310税込11,341
    1個
    10日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm

    モノタロウ(25件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット用ピン(10本入)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK

    アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series

    BM LINK(44件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
  • ターボ羽子板 TRUSCO

    ターボ羽子板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
    用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
  • 滅菌ケーパイン カワモト(川本産業)

    滅菌ケーパイン

    カワモト(川本産業)
    519税込571
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    すり傷やきり傷から、眼帯、マスクの当てガーゼにまで、幅広くお使いいただけます。使いやすいサイズに折りたたんであるのですぐに使えます。 1枚ずつ包装し、E.O.ガス滅菌していますので、5年間、無菌状態を保ちます(適切な保管状態において)
    仕様12枚折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006536010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm

    モノタロウ
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
...