カテゴリ
- 農業機械(96)
- 制御機器(42)
- 物流用品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 自動車補修部品(28)
- 切削工具(16)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電気材料(10)
- バイク部品(8)
- メカニカル部品(8)
- 建築金物(8)
- バイク純正部品(6)
- 機構部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 作業工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(96)
- 東海キャスター(42)
- コンサス(36)
- SMC(30)
- SAMTEC(20)
- omron(オムロン)(11)
- IDEC(和泉電気)(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- Qlight(7)
- タンガロイ(6)
- Festo(6)
- イスカル(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- THK(4)
- ホンダ(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l110-s」の検索結果

イレクター Φ42 プラスチックジョイント
矢崎化工¥87税込¥961個当日出荷Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ42イレクターパイプ用材質プラスチック色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
DL型ハンドル ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷断面が楕円型で握りやすい形状をしています。用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS303)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアチューブブラケット Lタイプ1
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から8日以内出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン(3件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷から9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
シーリングライト
東京メタル¥5,698税込¥6,2681台7日以内出荷仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.5高さ(mm)430口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
直管LEDランプ LDL110
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。種別LDL100/6500Lmタイプ長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
コンプレッサーCWORKS【新品】 #ジャガー/Lローバー 110-6S
豊田通商¥119,800税込¥131,7801個当日出荷CWAORKS(豊田通商)のエアコンコンプレッサーは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。用途輸入車 コンプレッサー
VFR800(98-00) 左レバー
ALBA(アルバ)¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーHONDA適合車種RC46 FIW/2 FIY左右区別左適合排気量(cc)800
レディオック 直管LEDランプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から4日以内出荷直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。口金GX16t-5相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光源色昼白色入力電流(A)0.35使用場所屋内専用
ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプ(LDL110)
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム質量(g)710消費電力(W)54.1口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)6500定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL110エコロジー商品省エネ
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン¥9,998税込¥10,9981セット9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ110cm フル・ステンレス製色ブラック
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷L110H24質量(g)65P104仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)
タンガロイ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から14日以内出荷材質TungstenRoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VTSD-W-A (テーパネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)
タンガロイ¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から3日以内出荷材質Tungsten先端径(mm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9 → 10 bar で、製品重量は 141 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0317アズワン品番65-8008-23
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9-10 bar で、製品重量は 171 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0203アズワン品番65-8019-09
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9 → 10 bar で、製品重量は 111 g です2 - 中程度の腐食仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0327アズワン品番65-7992-99
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 216 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0256アズワン品番65-7990-80
スタンダードチップ -200μl バルク 110-S-CLASSICシリーズ
Thermo Scientific¥47,980税込¥52,7781セット(10個×500本)4日以内出荷20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップ。110-S-CLASSICはより厳密な無菌操作が必要な実験に最適。バルクタイプ。電子滅菌済・個装。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエロー●無菌性保証レベル(SAL):10-6アズワン品番65-3757-01
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9-10 bar で、製品重量は 276 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0273アズワン品番65-7979-78
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 246 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0291アズワン品番65-8014-33
エレクトロスライダー 組み込み仕様 SLシリーズ
三井電気精機¥22,980税込¥25,2781台17日以内出荷から22日以内出荷装置に組み込んで使用することを想定した商品です。接続方法端子台本体サイズ(mm)99×126×74
L-ブルー トゥイッチベイト 110S
デュエル¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷トゥイッチ & ポーズの簡単操作で楽しめる新感覚ルアー!!。着水後は 「4回トゥイッチ→1秒ポーズ」 の簡単操作で楽しめる新感覚ルアー。ただ巻きスローリトリーブではI字系アクション、速度を上げるとローリングアクションに変化。ゆっくり沈むスローシンキング仕様なので、シャローエリアの攻略にも最適サイズフック:#2質量(g)31タイプシンキングレンジ50cmリングサイズ#5飛距離(m)MAX60