カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 制御機器(8)
- 切削工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- メカニカル部品(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(206)
- ノーブランド(14)
- CKD(7)
- エスコ(3)
- 椿本チエイン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- KSフィルター(3)
- プロトティップ(3)
- エーワン[ラベル](2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 水本機械製作所(2)
- イチネンTASCO(2)
- Qlight(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イスカル(1)
- 日東工業(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l12a100」の検索結果
![ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52584386-191225-02.jpg)
ラベル用紙(加工入り)
エーワン[ラベル](12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100シート)当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09用紙サイズA4シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角![再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45003027-210518-02.jpg)
再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4
エーワン[ラベル]¥3,898税込¥4,2881冊(100シート)当日出荷環境への配慮と使いやすさを両立した再生紙ラベル。 プリンタを選ばない兼用タイプ。材質プリンタ兼用マット紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.19ラベル厚(mm)0.1シートサイズA4総厚(mm)0.19適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットグリーン購入法適合粘着タイプしっかり貼れるシール厚(mm)0.1ラベル形状四角再生紙使用マーク適合
ナフロン(R) プライアブルチューブ
ニチアス¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から20日以内出荷極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
エアスライドテーブル (MXQ12L-100A~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100A
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)100アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ
ノーブランド¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 5X60°X12
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
船用トグルピン 鉄製 本体のみ
ノーブランド¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
LED電球
三菱電機¥7,498税込¥8,2481個当日出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
椿本チエイン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から42日以内出荷各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
ガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥60,363~税込¥66,399~1個当日出荷から8日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
FMI パワフルブレンダー
エフ・エム・アイ¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405




![ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52584386-191225-02.jpg)
![再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45003027-210518-02.jpg)